トライポッドのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
86件の「トライポッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーンブロック 抜根」、「単管 やぐら」、「三又 チェーンブロック」などの商品も取り扱っております。
LODGE LOGIC。ダッチオーブンを焚き火に吊るすための頑強な鉄製の三脚です。火の調節は、チェーンで自在に上下できます。
材質 質量(kg) 4 全高(mm) 900 TKG品番 9-1022-0201 TKG品番(2017) 6-0901-0201
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

燃焼効率が良いメッシュタイプの焚き火台。メッシュベースを外して、小型グリル用四脚スタンドとして。丸めてコンパクトに収納。
材質 脚部・メッシュベース・固定ワイヤー・自在金具、フック:ステンレス鋼、チェーン:鉄(亜鉛めっき) 寸法(mm) メッシュベース:420×420 質量(g) 1200 内寸(mm) 固定ワイヤー:350×350 吊下荷重(kg) 10 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 収納:70×70×600 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×500×950
1台
5,198 税込5,718
翌々日出荷

材質 脚部・固定金具・ストッパー:鉄(クロムめっき)、チェーン:鉄(亜鉛めっき) 質量(kg) 約2.4 収納時寸法(mm) (約150×60×長さ820 組立寸法(mm) (約)幅700×奥行600×高さ1435
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

ダッチオーブンや大型鍋が吊るせる丈夫な三脚。シンプルな構造で組立簡単。
材質 脚部・固定金具・ストッパー:鉄(紛体塗装)、チェーン:鉄(亜鉛めっき) 質量(g) 2400 耐荷重(kg) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×600×1435 収納寸法(mm) 150×60×長さ820
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

長谷川工業アルクレーン
移動・設置がカンタンな、軽量吊三脚。軽量&耐久性抜群。収納は、かさばらない省スペース設計。
用途クレーン設備のない作業現場での重量物の揚げ下しに最適。 付属品 チェーンブロック吊上げ用ロープ
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。 地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg) 25 許容荷重(t) 1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時) 付属品 ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ 全長(m) 2.5/1.35(収納時) パイプ寸法(mm) 長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7 フック取付部寸法(mm) 23×50 材質 ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400) 仕様 角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等 適合パイプ肉厚(mm) 1.9以上
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスセラミック製保護板と組み合わせて、アルコールランプ使用時の台としてお使いいただけます。
材質 クロムメッキ 耐熱温度(℃) 800 種別
1枚
4,590 税込5,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダッチオーブンや鍋をつるして調理可能。フックの高さ調整可能。キャリーバック付き。
用途焚き火台、三脚として。鍋やダッチオーブンなどの調理に。 材質 スチール 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 150×80×80 吊下荷重(kg) 15
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・J型フック、T型フック兼用型です。・これ1台で色々なマンホール蓋の開閉に対応ができます。
材質 特殊網 全長(cm) 全長約90(付属コロ棒Φ13) アズワン品番 64-6569-55
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷

軽量・コンパクトタイプ。 腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプの三脚です。
全長(mm) 1735 定芯桿 5/8インチ 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 110/45 トラスコ品番 327-4128 材質 アルミ合金 質量(kg) 4.2 縮長(mm) 1040 脚頭形状 球面
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

バーベキューグリルと焚き火台にもなる1台で2役。スタンドと本体を広げてセットするだけの簡単構造。持ち運びに便利な収納バッグ付。
材質 本体・底板=ステンレス鋼 バーベキュー網・目皿・スタンド=鉄(クロムめっき) 質量(kg) 3.8 組立寸法(mm) 475×410×300 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 570×470×60
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。 小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.1MB)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適 仕様 油圧式 脚高(mm) 80
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。 又、脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも、3脚ベースを是非ご利用下さい。 Φ48.6mm単管パイプを奥まで差し込んで、スパナと付属の六角レンチで締め付けるだけ!
質量(kg) 2 許容荷重(t) 1
1セット(3個)
5,298 税込5,828
当日出荷

アイリスオーヤマ焚き火三脚
吊り下げて料理が手軽に楽しめる焚き火三脚です。ダッチオーブンが使えます。チェーンの長さは自由に調整可能です。工具不要で、組み立てが簡単です。コンパクトに収まる収納バック付きです。
材質 本体塗装部:スチール(シリコン樹脂塗装)、チェーン・フック:スチール、収納袋:ポリエステル ブラック 質量(g) 2800 耐荷重(kg) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 930×830×1350 収納時寸法(mm) 約520×90×90
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷

開き止めチェーンが標準装備です。開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。
材質 アルミ合金
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)