- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- トラクターロータリーオイルシールのおすすめ人気ランキング
トラクターロータリーオイルシールのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新114件の「トラクターロータリーオイルシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軸付きオイルシール」、「ロータリー オイルシール」、「オイルシール トラクター」などの商品も取り扱っております。
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部
ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質
はめあい部(外周)/ゴム製
スリーブの肉厚は0.28mmと非常に薄いので、これまでと同じサイズのシールを使用出来ます。
表面は耐摩耗性で、方向性なしのRa=0.25~0.5μmの仕上げで表面加工されています。
用途オイルシールによるシャフトの摩耗溝の補修。
材質
SAE304(ステンレス鋼)
使用方法
組み込み方法
RoHS指令(10物質対応)
対応
主な適合車輌型式(ヤマハ)
CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質
ふっ素(FKM)
型式
SB
作動方式
(軸)回転
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
0.03(0.3)
接点部
シングルリップ
接点部
ダブルリップ
材質
ニトリルゴム
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質
NBR
型式
UE
使用温度範囲
-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)
0.03以下
接点部
ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷