- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
- トラスコ 探傷液のおすすめ人気ランキング
トラスコ 探傷液のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新116件の「トラスコ 探傷液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浸透探傷試験 液」、「スプレー現像剤」、「クラック チェック スプレー」などの商品も取り扱っております。
探傷検査物表面に吹きかけると、微細な欠陥部分に強力かつ速やかに浸透する赤色浸透液です。十分に浸透させるためには、3~15分放置後洗浄してください。
用途探傷検査用浸透液
種別
浸透液
色
赤
使用温度範囲(℃)
10~80
主成分
芳香族炭化水素、添加剤
仕様
スプレー後の状態:オイル状
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
探傷検査物表面の浸透液を除去後に、白粉末の現像液を吹きかけると、欠陥部に浸透していた浸透液(赤色)が表面に浮かび上がり、傷の場所を正確に検出することができます。
用途探傷検査用現像液
種別
現像液
色
白
使用温度範囲(℃)
0~50
主成分
シリカ、溶剤
仕様
スプレー後の状態:固体状
探傷検査表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。
種別
洗浄液
色
無色透明
使用温度範囲(℃)
0~60
主成分
溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
探傷検査物表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
色
透明
摘要
詰替用
使用温度範囲(℃)
0~60
主成分
溶剤
種別
洗浄液
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
発泡漏れ試験法JISZ2329に合格しています。
スプレーするだけの簡単な操作でガスもれを発見。
わずかなもれでも確実に泡が発生します。
検知液は不燃性で、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガスもれ発見。
エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒もれ発見。
コンプレッサ、圧力容器、空調機器など配管接合部のガス、空気漏れ発見。
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番
123-1936
使用温度範囲(℃)
5~40
容量(g)
350
容器
スプレー缶
アズワン品番
8-5662-01
危険物の類別
非危険物
原液量(mL)
132
1本(354mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。
原液がエアゾールタイプより1.2本分増量でお得です。
探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。
色
透明
仕様
スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ
トラスコ品番
819-8997
種別
洗浄液
容量(mL)
350
質量(g)
340
使用温度範囲(℃)
常温
主成分
溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.35L
危険物の性状
非水溶性
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
錆やゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。有機モリブデンが油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します
用途浸透潤滑ときしみ止めに。サビ止め、サビ落としに。部品分解とねじゆるめに。水滴の除去に。
色
淡褐色透明
タイプ
スプレータイプ
使用温度範囲(℃)
-10~70
主成分
鉱物油、有機モリブデン化合物、石油系溶剤
仕様
スプレー後の状態:オイル状
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
凍結浸透潤滑
危険物の性状
非水溶性
使用しやすいペーストタイプです。
用途擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
色
朱
トラスコ品番
299-6791
種別
ケガキ剤
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
10~50
主成分
無機顔料、油(重金属クロム・鉛を含む)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
85.7mL
危険物の性状
非水溶性
1本(100g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
探傷検査物表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。
色
無色透明
容量(mL)
350
質量(g)
300
仕様
スプレー後の状態:液状(揮発)
トラスコ品番
220-9250
種別
洗浄液
材質/仕上
主成分:溶剤
摘要
替ボトル
使用温度範囲
0~60℃
主成分
溶剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
1本(350mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
砥粒
アルミナ質研削材
各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍
使用方法
水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)
危険物の類別
非危険物
ステンレスなどの難切削加工で、美しい挽き目が得られます。
難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。
加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどありません。
用途タップ、ダイス加工に。
ドリル加工に。
リーマ加工に
形状
スプレー
仕様
スプレー後の状態:オイル状
成分
鉱物油、合成油、極圧添加剤
トラスコ品番
122-8048
材質/仕上
主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤
色
黄
使用温度範囲(℃)
100以下
適合工具
タップ、ダイス、ドリル、リーマ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.252L
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。
操作は簡単で迅速検査に適しています。
欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出
その他
有機溶剤中毒予防規則該当せず
危険物の類別
第四類
種別
磁粉液
内容量(g)
290×6本
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
245mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1箱(6本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
水洗性染色浸透探傷試験の浸透液除去に使用する水スプレーです。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
溶接部、試験面の複雑形状箇所等の探傷に最適です。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤
種別
洗浄液
トラスコ品番
120-4145
使用温度範囲
-5~50
適合規格
JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器
エアゾール缶
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(12本)
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
最も一般的に使用されているタイプ
有機溶剤中毒予防規則該当せず
タイプ
450型エアゾール缶
規格
JIS:Z 2343-2:2001。ISO:3452-2:2000
感度
2
危険物の類別
第四類
危険物の数量
0.42L
用途特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させたもので、欠陥部の中の浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。
種別
現像液
液色
白
成分
炭酸マグネシウム・酸化亜鉛・シリカ・。メタノール・LPG・アルコール類189ml 危険等級Ⅱ
色
白
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
231mL
危険物の性状
水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷