トラスコ 棚のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
7,060件の「トラスコ 棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラスコ 中 量 棚」、「トラスコ スチール ラック」、「プラスチック軽量棚」などの商品も取り扱っております。
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー 仕様 組立式 トラスコ品番 506-7243 質量(kg) 43.3 高さ(mm) 1807 材質(本体) スチール 奥行(mm) 459 間口(mm) 1202 棚段数 5 棚ピッチ(mm) 25 組立時間 2人30分 外寸法・高さ(mm) 1807 総耐荷重(kg) 1500 有効間口(mm) 1116 棚板調整ピッチ(mm) 50mm 外寸法・奥行(mm) 459 外寸法・間口(mm) 1202 棚板内寸・間口(mm) 1116 均等耐荷重(kg/段) 200
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷

プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様 組立式 使用温度範囲(℃) -20~60 間口(mm) 800 組立時間 (目安)1人20分 有効間口(mm) 652
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー 仕様 組立式 トラスコ品番 508-6078 棚段数 5 棚ピッチ(mm) 25 組立時間 2人30分 外寸法・高さ(mm) 2107 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 860×609×2107 有効間口(mm) 816 棚板調整ピッチ(mm) 50mm 外寸法・奥行(mm) 609 均等耐荷重(kg/台) 1500 外寸法・間口(mm) 860 均等耐荷重(kg/段) 200
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様 組立式 トラスコ品番 506-8291 質量(kg) 50 グレー 高さ(mm) 1807 材質(本体) スチール 奥行(mm) 459 間口(mm) 1502 段数 5 耐荷重(kg/段) 200 棚段数 5 棚ピッチ(mm) 25 組立時間 2人30分 外寸法・高さ(mm) 1807 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 1502×459×1807 総耐荷重(kg) 1500 有効間口(mm) 1416 棚板調整ピッチ(mm) 50mm 外寸法・奥行(mm) 459 外寸法・間口(mm) 1502 棚板内寸・間口(mm) 1416 均等耐荷重(kg/段) 200
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷

中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト 仕様 組立式 トラスコ品番 283-2712 質量(kg) 32 高さ(mm) 1802 奥行(mm) 450 間口(mm) 890 棚段数 5 組立時間 2人20分 外寸法・高さ(mm) 1802 総耐荷重(kg) 1000 有効間口(mm) 820 棚板調整ピッチ(mm) 30mm 外寸法・奥行(mm) 450 外寸法・間口(mm) 890 棚板内寸・間口(mm) 820 均等耐荷重(kg/段) 150
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。 中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
ホワイト 材質(本体) スチール 棚ピッチ(mm) 25 均等耐荷重(kg/台) 600
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。
付属品 各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付 透明(引出し色)、ネオグレー(本体) 材質(本体) スチール 荷姿 完成品 梱包数 1台 材質(引出し) AS樹脂
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様 組立式 トラスコ品番 506-0028 質量(kg) 38.8 グレー 高さ(mm) 1207 奥行(mm) 609 間口(mm) 1202 段数 4 耐荷重(kg/段) 200 棚段数 4 棚ピッチ(mm) 25 組立時間 2人30分 外寸法・高さ(mm) 1207 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 1202×609×1207 総耐荷重(kg) 1500 有効間口(mm) 1116 棚板調整ピッチ(mm) 50mm 外寸法・奥行(mm) 609 外寸法・間口(mm) 1202 棚板内寸・間口(mm) 1116 均等耐荷重(kg/段) 200
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷


ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様 組立式 トラスコ品番 506-6581 質量(kg) 31.3 グレー 高さ(mm) 1507 材質(本体) スチール 奥行(mm) 309 間口(mm) 1202 段数 4 耐荷重(kg/段) 200 棚段数 4 棚ピッチ(mm) 25 組立時間 2人30分 外寸法・高さ(mm) 1507 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 1202×309×1507 総耐荷重(kg) 1500 有効間口(mm) 1116 棚板調整ピッチ(mm) 50mm 外寸法・奥行(mm) 309 外寸法・間口(mm) 1202 棚板内寸・間口(mm) 1116 均等耐荷重(kg/段) 200
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

1台
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類 オープン 仕様 完成品 付属品 棚板2枚 トラスコ品番 462-7598 質量(kg) 18 ホワイト 高さ(mm) 880 奥行(mm) 400 間口(mm) 880 最大積載量(kg) 180 棚段数 3 適合品番 追加棚板:W-33 棚ピッチ(mm) 30 設置形態 上置き・下置き両用 均等積載量(kg/段) 60 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 880×400×880 均等耐荷重(kg/段) 60
1台
35,980 税込39,578
7日以内出荷

10mm用スパナ1本で組立簡単。(M6 6角ボルト)。棚板は、50mmピッチで移動できます。
ホワイト 高さ(mm) 740 材質(本体) スチール 奥行(mm) 408 材質(ベース) ポリプロピレン(再生材25%) 総耐荷重(kg) 100 均等耐荷重(kg/段) 50
1セット
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
グレー 仕様 組立式 トラスコ品番 502-5796 質量(kg) 42.7 高さ(mm) 1804 奥行(mm) 465 間口(mm) 1815 棚段数 4 棚ピッチ(mm) 50 組立時間 目安/2人20分 外寸法・高さ(mm) 1804 総耐荷重(kg) 400 有効間口(mm) 1726 棚板調整ピッチ(mm) 50 外寸法・奥行(mm) 465 外寸法・間口(mm) 1815 棚板内寸・間口(mm) 1726 均等耐荷重(kg/段) 80
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト 高さ(mm) 1202 タイプ 単体 段数 4 耐荷重(kg/段) 450 棚段数 4 棚ピッチ(mm) 30 総耐荷重(kg) 3000 棚板調整ピッチ(mm) 30 均等耐荷重(kg/段) 450
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホワイト 材質(本体) スチール 総耐荷重(kg) 1500 棚板調整ピッチ(mm) 30mm 均等耐荷重(kg/段) 200
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
セット内容 コーナーキャップ(4個) 材質 ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃) -20~60 間口(mm) 900 組立時間 1人10分(目安) 有効間口(mm) 754
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様 組立式 トラスコ品番 510-3401 質量(kg) 111 ネオグレー 高さ(mm) 1804 タイプ 引き出し(小)66 奥行(mm) 315 間口(mm) 890 最大積載量(kg) 1000 棚段数 12 組立時間 2人60分 棚段数(段) 12 外寸法・幅(mm) 890 外寸法・高さ(mm) 1804 均等積載量(kg/段) 100 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 890×315×1804 有効間口(mm) 801 外寸法・奥行(mm) 315 外寸法・間口(mm) 890 棚板内寸・間口(mm) 801
1セット
199,800 税込219,780
当日出荷

背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。保管庫として利用できます。
仕様 両開き扉、カギ付、組立式 材質 本体:スチール。本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装。ベース:ポリエチレン(再生材15%使用) 幅(mm) 910 ホワイト 間口(mm) 910 均等耐荷重(kg) 150 組立時間 2人50分 有効間口(mm) 820 最大積載量(kg/台) 1000 棚板調整ピッチ(mm) 30
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)