- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- トラスコ 水平器のおすすめ人気ランキング
トラスコ 水平器のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新276件の「トラスコ 水平器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水準器 1/100」、「水平器 エアコン」、「ハンドレベル」などの商品も取り扱っております。
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度
±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
材質(本体)
アルミニウム
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度
±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
仕様
ISO9001認証取得工場製。マグネット付き。調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつき。マグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合)
材質(本体)
アルミニウム
主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。
用途主に工作機械等の水平出しにご使用いただけます。
I型フレームの定番品。大径気泡管で見やすい。
精度
2.00mm/m=±0.1146°以内
感度
0.66mm/m=0.0382°
材質(本体)
アルミニウム
精密検査用でJIS規格品です。
用途主に工作機械の精度測定および定盤の平面度測定にご使用いただけます。
感度
感度0.5mm/m=0.0286°
精密検査用でJIS規格品です。
用途角形 水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。
感度(mm/m)
0.02
4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。水平・垂直測定可能で水平器として使えます。排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。アクリル樹脂製。感度0.5mm/m=0.0286°
用途屋内および屋外の勾配測定。
寸法(mm)
24×30×100
精度
±2.50mm/m=±0.1433°以内
感度
感度0.5mm/m=0.0286
質量(g)
80
トラスコ品番
229-7370
材質(本体)
アクリル樹脂(PMMA)
材質(気泡管)
アクリル樹脂(PMMA)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。ヒューム管・パイプ測定用U溝付。スケール目盛付。
垂直の施工に。(TGL-500のみ)
ISO9001認証取得工場製
用途水平器として。配水管勾配に。U字溝・側溝勾配に。
精度
±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
水平、垂直、傾斜角が自由に測れます。指針の振動が少ない為読み易く、通常の温度・湿度・風等は測定に影響されません。小型・軽量で携帯に便利で長時間使用できます。マグネット付なので鉄骨構造物にはとくに便利です。
寸法(mm)
95×95×30
精度
±0.5°(倒れに対して±5°まで)
トラスコ品番
132-8816
測定範囲
0~90°
質量(g)
120
最小読取値(°)
1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アイビーム型フレームの定番品です。大径気泡管で見やすいです。4本目盛入です。45°測定可能です。(150mmは45°測定用気泡管なし)。V溝付です。垂直気泡管付です。
用途水平・垂直測定に。
精度
2.00mm/m=±0.1146°以内
感度
0.66mm/m=0.0382°
仕様
V溝付、45°測定可能(150mmは気泡管なし)、4本目盛入、Iビーム型フレーム
厚さ(mm)
26
高さ(mm)
56
材質(本体)
アルミニウム
材質(気泡管)
アクリル樹脂(PMMA)
マグネット
なし
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管です。(水平)45°測定可能です。箱型フレーム・スケール目盛付です。端面カバーが平らですので壁などにしっかりあてて測定が可能です。
用途傾き測定に。
精度
±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
材質
本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)
19
高さ(mm)
50.5
主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。
用途角形・水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。
感度(mm/m)
0.02
ペンクリップ付で胸ポケットなどの携帯に便利です。エアコン取り付けの際、背板の水平基準面(約230mm)に合わせてスライドが可能です。ABS樹脂製で落下時に床を傷つけにくいです。
用途せまい箇所の水平測定、エアコン取り付け作業など。
長さ(mm)
165
精度(mm/m)
±1.5=±0.0859°以内
感度(mm/m)
0.5=0.0286°
材質
本体/ABS樹脂、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)
19
高さ(mm)
18
質量(g)
35
スイッチボックスの取付枠の垂直だしに便利な水平器です。1連から3連までのけがきが可能です。ポリカーボネート製なので耐衝撃性があります。マグネット付です。TDL-95Tは検電テスター(80V~220V対応)付です。
用途スイッチボックスの取り付け枠の垂直出しに。
長さ(mm)
95
精度(mm/m)
±2.0=±0.014°以内
感度(mm/m)
0.06=0.0382°
材質
本体/ポリカーボネート、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)
11
高さ(mm)
50
先のブラシ部分のみです。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。
ヘッド形状
A型・I型用
行数
1
全長×幅W(mm)
60×21
毛丈(mm)
15
厚さ(mm)
6
適合材
金属品
材質(ハンドル)
スチール
工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。
ヘッド形状
A型
行数
1
全長×幅W(mm)
215×18
毛丈(mm)
15
植付(mm)
60
適合材
金属品
材質(ハンドル)
スチール
チャンネルブラシJ型の先のブラシ部分のみ。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。
ヘッド形状
J型用
全長×幅W(mm)
80×21
毛丈(mm)
15
厚さ(mm)
6
適合材
金属面
材質(ハンドル)
スチール
頑丈なダクタイル鋳鉄製で、しっかり締め付け耐久性に優れています。
一般鋼管用です。
材質
ダクタイル鋳鉄(FCD450)
タイプ
一般鋼管用