- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ケーブル・接続ジョイント等
- トラスコ 溶接棒ホルダーのおすすめ人気ランキング
トラスコ 溶接棒ホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新109件の「トラスコ 溶接棒ホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アーク溶接用ケーブル」、「トラスコ」、「アーク溶接 トーチ」などの商品も取り扱っております。
用途溶接棒をクランプする
溶接電流(A)
100-300
適合電線(mm2)
22-50
電線接続方法
ネジ止
トラスコ品番
256-2057
全長(mm)
225
質量(g)
420
使用棒径(mm)
1.6~6.0
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。
材質(導体)
銅線
材質(被膜)
導線用天然ゴム
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。
ケーブル長(m)
10
材質
導線用天然ゴム・導体
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続
電線接続方法
ネジ止
適合電線(mm2)
22-50
溶接電流(A)
100-300
全長(mm)
220
トラスコ品番
256-2111
質量(g)
335
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途溶接棒をクランプする
トラスコ品番
270-7977
質量(g)
52.5
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
用途溶接時のアース接続用
溶接電流(A)
100-300
適合電線(mm2)
22-50
挟み能力(mm)
30
電線接続方法
ネジ止
トラスコ品番
256-2073
全長(mm)
205
質量(g)
495
タイプ
グリップ付き
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
用途溶接棒をクランプする
溶接電流(A)
400-500
適合電線(mm2)
60-80
電線接続方法
ネジ止
トラスコ品番
256-2065
全長(mm)
255
質量(g)
610
使用棒径(mm)
6.0~10.0
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。
接続
ケーブル+溶接機
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。
両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。
用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)として
ケーブル長(m)
5
付属品
溶接棒ホルダ(TEH-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)
材質
導線用天然ゴム・導体
溶接時のアース接続用です。
電線接続方法
ネジ止
超可とう撚り導体を採用し、シースに弾力性がある天然ゴムを使用していますので、ホルダ用として最適です。
絶縁体とシースを2重被覆し、安全性を高めています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。
ケーブル長(m)
2.5
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)。
ケーブル長(m)
10
付属品
アースクリップ(TEC-300)。Φ8丸端子(絶縁キャップ)
材質
導線用天然ゴム・導体
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色
黒
仕様
屋外用
材質
耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-59~85
回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に
材質
荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂
長さ(mm)
780
幅(mm)
490
質量(kg)
6.8
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
162
材質(車輪)
エラストマー樹脂
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)
200
床面高さ(mm)
162
荷台寸法(mm)
780×490
ハンドル高さ(mm)
900
騒音値(dB)
35.5
キャスター径(Φmm)
100
特性
軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き
適合ストッパー
MPK-780-JS
材質(荷台)
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
フレーム枠の角度を調整できます。
つるの長さを調整できます。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
静電防止仕様です。
形状
二眼型
機能
防曇加工、防傷加工、UVカット、フレーム角度調整可、つる長さ調整可、静電気防止
質量(g)
31
規格
ANSI規格品(Z87.1)
材質(フレーム)
ポリカーボネート+ナイロン
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.4
油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。
用途金型加工後の防錆に。
機械部品加工、組立待ちの防錆に。
精密機械部品の防錆に。
帯鋼の防錆に
色
淡褐色
使用温度範囲(℃)
-20~100
主成分
鉱物油、防錆添加剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様
防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)
樹脂
クッション
ウレタン
鍵
シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)
取付可