- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- トラスコ GPトップのおすすめ人気ランキング
トラスコ GPトップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新64件の「トラスコ GPトップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属研磨 ディスクグラインダー」、「セラミックディスク」、「ディスクグラインダー コンクリート」などの商品も取り扱っております。
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
最高使用周速度(m/s)
TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)
使用角度(°)
15~30
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
羽根枚数
90枚
使用角度(°)
15~30
羽根の長さ(mm)
16.5
羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
仕様
直接ねじ込み式
ねじピッチ
1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
使用工具
ディスクグラインダー
ねじ径(mm)
10
最高使用周速度(m/s[m/min])
72(4300)
羽根の長さ(mm)
19.5
GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。
適合材
鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属
穴径(Φmm)
16(15mm穴は付属アダプターで対応)
砥材
アルミナ
外径(Φmm)
100
付属品
15mm穴用アダプター(1箱に10個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
使用工具
ディスクグラインダー
研削角度(°)
15~30
羽根の長さ(mm)
16
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途ステンレスなどの高硬度材の研磨。
適合材
ステンレスなど
最高使用周速度(m/s)
TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)
使用角度(°)
15~30
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。
外径(Φmm)
58
穴径(Φmm)
9.6
厚さ(mm)
10
適合機種
(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
20000
羽枚数
48
使用工具
ディスクグラインダー・エアグラインダー
適合材
一般金属
羽根の長さ(mm)
15
GPトップ DX(デラックス)は、基盤+磨耗基盤の2層構造を持つ事により、使い始めから使い終わりまで、GPトップと同じタッチで作業でき、尚かつ、外径75mmまで、ペーパーを使い切る長寿命タイプ(エコノミータイプ)です。
GPトップとほぼ同等の性能を持つ上、特殊プレートを採用することで、GPトップよりも約18%長時間使用することが可能(GPトップの外径75mmまで研削可)。高級品。
ひとつひとつの手植えのプロ向け研磨材。
用途一般金属用。
金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
付属品
15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
使用工具
ディスクグラインダー
羽根の長さ(mm)
16.5
研磨布サイズが23~25mmと厚い為、長寿命の超デラックス仕様。
空冷作用で、オフセット砥石の欠点である熱による研磨焼けがほとんど発生しません。
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削量とフレキシブル砥石の7~8倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削物へのあたりがソフト。
自生作用が大きく、目詰りが少なく、面相度が均一。
空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが殆どありません。
ひとつひとつ手植えのプロ向け研磨材。
用途一般金属用。金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
外径(Φmm)
100
羽根の長さ(mm)
25
砥材
アルミナ
付属品
15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)
穴径(Φmm)
16(15mm穴は付属アダプターで対応)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
使用工具
ディスクグラインダー
羽根枚数
90
適合材
一般金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。
外径(Φmm)
50
羽根の長さ(mm)
12
砥材
アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
20000
最高使用周速度(m/s[m/min])
52.3[3140]
羽根枚数
36
適合材
一般金属
適合工具
日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。
研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。サビ落とし、各種金属の研削研磨。
付属品
15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
使用角度(°)
15~25
羽根の長さ(mm)
16
高研削力、高耐久性を兼ね備えたセラミック砥粒を植え込んでいます。通常とは異なる特殊成型をしているので目づまりしにくい設計になっています。ステンレス鋼、チタン鋼、ニッケル鋼などの難削材の研削研磨に適しています。
用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り。ステンレス、チタン、ニッケル鋼などの難削材に。
ねじピッチ
1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
使用工具
100mm電気グラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])
71.2[4270]
羽根枚数
72
羽根の長さ(mm)
19.5
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄鋼、非鉄金属の研削研磨や、塗料・サビ落とし、各種バリ取りなどに。
穴径(Φmm)
16
外径(Φmm)
100
セット内容
15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)
材質
砥材:アランダム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
羽根の長さ(mm)
20
GPトップとほぼ同等の機能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
ジルコニア砥粒使用で重研削と長寿命
用途鉄・ステンレス用
金属の黒皮はがし
溶接面のビートとり
さび落とし
ステンレス等各種金属の研削研磨
付属品
15mm穴用アダプター(1箱に10個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
使用工具
ディスクグラインダー
使用角度(°)
15~30
羽根の長さ(mm)
16
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途ステンレス鋼、チタン鋼、ニッケル鋼などの難削材の研磨。
外径(Φmm)
100
羽根の長さ(mm)
25
付属品
Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個)
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
適合材
ステンレス、チタン、ニッケル
最高使用周速度(m/s)
TGP10015/71.1(4270m/min)
使用角度(°)
15~30
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業
外径(Φmm)
100
羽根の長さ(mm)
15
砥材
アルミナ
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
羽枚数
72
使用工具
電動ディスクグラインダー専用
羽根枚数
72
研削角度(°)
15~30
適合材
鉄、木材
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄鋼、非鉄金属の研削研磨や、塗料・サビ落とし、各種バリ取りなどに。
セット内容
15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)
材質/仕上
砥材:アランダム
砥材
アランダム
質量(g)
54
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
最高使用周速度(m/s[m/min])
72(4300)
羽根枚数
72
適合材
鉄鋼、非鉄金属
外径(mm)
100
羽根の長さ(mm)
20
穴径(mm)
16
ステンレスを研磨しても目詰まり、焼けの発生がありません。
初期研磨から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途ステンレスの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなど、ステンレスなどの難削材の研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
使用工具
Φ100ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
羽根の長さ(mm)
22
羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。コストダウンを実現したエコノミータイプ。GPトップとほぼ同等の性能を持つ。生産工程の効率化(自動機による)。研削、研磨面が従来品より性能アップ。耐久性20%アップ。(メーカー比)。ブロック成型羽根で研磨力大幅アップ。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。スポット溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
M10(P1.5)
ねじ径(mm)
10
ねじピッチ
1.5
羽根の長さ(mm)
19.5
砥粒
ジルコニア
仕様
直接ねじ込み式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])
72(4300)
適合材
金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途ガラス、石材などの研磨。
外径(Φmm)
100
羽根の長さ(mm)
16.5
付属品
Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個)
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
適合材
ガラス、石材など
最高使用周速度(m/s)
TGP10015/71.1(4270m/min)
使用角度(°)
15~30
硬度が高いシリコンカーバイト砥材を使用しております。
粗い砥粒(# 24)使用で目詰まりを抑えました。
深く切りこまず表面を仕上げます。
用途コンクリートのハツリ、石材、ガラス、瓦等の面取り、部分修正に最適。
水道管のライニング前処理など。
外径(Φmm)
100
羽根の長さ(mm)
25
粒度
#24
付属品
15mm穴用アダプター付(1箱に10個)
トラスコ品番
299-4356
砥材
シリコンカーバイト
質量(g)
800
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
最高使用周速度(m/s[m/min])
71.2[4270]
羽根枚数
45
適合機器
ディスクグラインダー
適合材
コンクリート、石材、ガラス、瓦
質量(g/枚)
80
1箱(10枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷