- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック内装・アクセサリー
- トラック カーテンレールのおすすめ人気ランキング
トラック カーテンレールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新309件の「トラック カーテンレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「曲がる カーテン レール」、「日野カーテンレール」、「自動車 カーテン レール」などの商品も取り扱っております。
手で簡単に曲がるから取付が簡単。
付属の金ノコで簡単に切れますので、長さの調節も簡単です。
取付金具やランナーなど必要な部品もセットされています。
用途内装パーツ
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。
適合
ベンダー
材質/仕上
アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)
30kg
耐荷重
片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.5MB)
シンプルに目立たせることなくサイドカーテンを装着! 簡単に取り付けが可能なサイドカーテン用カーテンレール。形状に合わせ曲げることが可能。
用途内装パーツ
仕様
貼付式
材質
ステンレス
寸法(mm)
910×910
質量(kg)
1.3
角度(°)
90曲げ
関連資料
仕切レール構成図
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合
D30
耐荷重
片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.6MB)
ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
トラック用カーテン「ぐーすか」が新登場!遮光率99.9%一級遮光生地を使用。生地は難燃加工で燃えにくく安心。プリーツ仕上げできれいに収納。
用途内装パーツ
材質
ポリエステル
自動車用スリムカーテンレール
ビス止めでしっかりと取付できます。
車内の天井面や側面などの緩やかな湾曲にも対応。最小Rは130R、曲げ角度は140度まで対応します。(左右曲げは不可)
横づけにも対応。アルミ製レールと樹脂製ランナーの組み合わせにより、摩擦が少なく、横づけにしてもカーテンの開閉が可能。
高耐久・高強度。耐蝕アルミニウム合金A6063S-T5を採用。高温でも耐えうる耐久性、軽量で高い強度を実現。
カット用のこぎり付属
内張りボード面への取付は、一般市販品のボードアンカーまたはトグラーアンカーをご使用ください。
材質
アルミ
許容荷重(kg)
1.6(ブラケット450mmピッチ)
セット内容
カーテンレール本体×1/ランナー(樹脂)×12個/エンドキャップ(スチール)×2個/天井付け用ブラケット(スチール)×4個/レールカット用のこぎり刃(スチール)×1本/鉄板用ドリルネジ3.5×13mmなべ(スチール)×4個
長さ(m)
1.55
レール(mm)
W10.5×H6
トラック(4トン)~大型車まで取り付け可能です。
カーテンフックを50個付属しておりますので取り付けも容易です。
カーテン生地は遮光性と難燃性あります。
用途トラックでの仮眠時に。
色
黒
材質
ポリエステル
質量(kg)
1.43
取付方式
カーテンフックの取付方法。。カーテンの裏地上部にカーテンテープがついています。カーテンテープにはフックを差し込む為のポケットがありますので、。カーテンテープの下側からフックをポケット部に差し込んでください。
サイズ(mm)
2400×850(一枚のサイズ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2枚)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1個
¥7,209
税込¥7,930
7日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ワイヤー貫通タイプのサイドカーテンに適合します。
用途内装パーツ
仕様
タッピングビス4本付
長さ(mm)
800
1セット
¥649
税込¥714
当日出荷
用途内装パーツ
材質
スチール
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合
D40
トラスコ品番
457-4877
材質/仕上
アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)
50kg
質量(g)
970
レール長さ(mm)
800×800×500R
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.6MB)
カーブ半径(mm)
500
1本
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合
D30
耐荷重
片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.6MB)
UVカット・冷房効果アップ。
工具不要で取付可能。
窓枠上部に沿って曲げられるアルミ製レール採用。(上部のみ)。
プライバシー保護や愛車のドレスアップにも最適。
用途車用カーテン
セット内容
刺繍入りベルト付きカーテン生地本体×2枚、アルミ製レール×2、ベルトストッパー×2個、レールストッパー×6個
幅(mm)
120
色
ブラック
高さ(mm)
530
奥行(mm)
55
シチュエーションを選ばない豊富なカラーバリエーションのエリート。
ブラケット、ランナー、施工性すべてに機能的なカーテンレールです。
材質(レール)
オレフィン系樹脂被覆金属板
軽量級レールの決定版です。
材質(レール)
オレフィン系樹脂被覆金属板
D.A.D カーテン コンフォートモデル専用のカーテンレール
用途車内のカーテンレールに。
セット内容
アルミ製カーテンレール(エンドキャップ付き)×2、エンドキャップ(予備)×2、ボタンキャップ×2
材質
アルミ
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷