- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- トラック サイドマーカーランプのおすすめ人気ランキング
トラック サイドマーカーランプのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新122件の「トラック サイドマーカーランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジェットイノウエ マーカー」、「車幅灯トラック」、「koito マーカー」などの商品も取り扱っております。
樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用
付属品
電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合
リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質
本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル
質量(g)
100
外径×高さH(Φmm×mm)
90×80
定格電流(A)
約0.5
コード長さ(mm)
約140(0.3sq)
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)
120(螺子)
LED
12PCS
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約40×143×20
明るさ(Lm)
2.4W/200LM
樹脂レンズのスタンダードマーカー
用途DC24V車専用
付属品
フランジナットM5(2個)
材質
(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
80
質量(g)
約100
タイプ
ボルトアース
電圧(V)
DC24
定格電圧
DC24V
定格電圧(V)
DC24
外径×高さH(Φmm×mm)
90×80
コード長さ(m)
140(0.5sq)
本体質量(g)
約100
定格電流(A)
約0.5
定格電圧 DC V
DC24
コード長さ(mm)
約140(0.5sq)
使用電球
DC24V/BA15S 12W
材質(レンズ)
アクリル
材質(ベース)
PP・鉄
質量(g/個)
約100
取付ピッチ(mm)
45~60
定格電流(mA)
約500(DC28V時)
定格電圧変動範囲
DC20~32V
主材質
(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル
材質(リング)
PP
電球の種類
BA15s
適合電球
DC24V/BA15S 12W
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用
消費電力(W)
2
外径×高さH(Φmm×mm)
88×75
コード長さ(mm)
赤:270、黒:160
消費電流(mA)
200
取付ピッチ(mm)
61
ベース
ABS樹脂(ニッケルメッキ)
照射角
広角
LED使用数(個)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
純正タイプのレンズに防水型のベースをセットしたマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V)
DC24
材質
レンズ/ガラス。本体/ABS。枠/EPDM
外径×高さH(Φmm×mm)
88×74.5
超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ!
LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。
LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)
58×96×20
電球の種類
LED
白熱球からLEDへチェンジ!!
従来のマーカーに比べ、約1/10以下の消費電力で長寿命なLEDを使用。
しかも、白色、青色、赤色、橙色の4色でクリアな輝きを実現しています。
LEDの消費電力はわずか0.85W。(本商品1個あたり)
通常のマーカーランプの電球10Wの1/10以下の消費電力です。
台当り10個装着している車両においては90W以上の省電力が図れます。
LEDはその特性上非常に長くご使用になれます。
(但し、使用環境や静電気、サージ等で寿命は大きく影響を受けます。)
サージ吸収回路により、車両側サージ電圧や静電気等の異常電圧に対しLEDを保護します。
(静電気は状況により数万ボルトに達するケースもあり製品の耐静電気量を超える場合もあります。)
LED光源用専用設計のレンズプリズムを採用する事で、'06年保安基準適合の配光を実現し、点灯時はきらびやかなクリスタル感あふれる光を放ちます。
単独で使用するランプタイプは完全密封構造となっておりますので、水の浸入による不灯等の心配がありません。
種別
L型
タイプ
ランプタイプ
外径×高さH(Φmm×mm)
45×47
口金
ハーネス結線
定格消費電力(W)
0.85
LED使用数(個)
8
電球の種類
LED
ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。
付属品
電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合
リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質
本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス
質量(g)
約170
外径×高さH(Φmm×mm)
90×80
定格電流(A)
約0.5
コード長さ(mm)
約140(0.3sq)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用
付属品
フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
94
質量(g)
約150
タイプ
ボルトアース
規格
意匠登録:第4484753号
コード長さ(m)
140(0.5sq)
本体質量(g)
約220
コード長さ(mm)
約140(0.3sq)
材質(レンズ)
ガラス
材質(ベース)
PP・鉄
質量(g/個)
約220
取付ピッチ(mm)
60
定格電圧変動範囲
DC20~32V
主材質
(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス
材質(リング)
ABS
LED使用数(個)
11
フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)
70
寸法(縦×横×高さ)(mm)
46×85×32
KB マーカーのデザインを継承し、高輝度チップLED(6個)の採用により広角照射を実現しました。
レンズ全体が均一な光を発し、運転席からの視認性が向上しました。
広角チップLEDとKBマーカーレンズの組み合わせにより路面方向を明るく照射します。
歴代KBマーカーで培った技術により、LEDの大敵である水をシャットアウト。
結線部からの水の侵入も大幅に減少させています。(結露防止構造)
外径×高さH(Φmm×mm)
91×73
最大光度(cd)
300以下
取付ピッチ(mm)
60
LED寿命(時間)
約40000
LED使用数(個)
6
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
レトロな雰囲気の角型マーカーランプ。ガラスレンズタイプ。
用途電装パーツ
付属品
BA9S G-14(24V/6W)バルブ付き
材質
取付用ボルト/銅、ネジ・ナット/ステンレス、カバー/ステンレス、ベース/ステンレス、レンズ/ガラス
ねじピッチ(mm)
70
電球
BA9S24V6W
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
42.5×82.5×12
従来のバスマーカーより更にパワーアップ!
サイドは、明るさ控え目のLEDを16連、ダウンライトにはSMD10連で更に明るく、車幅、路面状況がすぐわかります。
12Vから24V兼用なので、幅広い車種に取付が可能!
高さ(mm)
82
ねじピッチ(mm)
61
レンズ
プラスチック
適合車種
汎用
直径(mm)
88
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。
・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
50×44
ねじ寸法(mm)
30
ねじ径(Φmm)
4
パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品
フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
78
質量(g)
約130
タイプ
ボルトアース
規格
特許登録:第4484753号
外径×高さH(Φmm×mm)
90×94
コード長さ(m)
140(0.5sq)
本体質量(g)
約130
コード長さ(mm)
約140(0.5sq)
材質(レンズ)
アクリル
材質(ベース)
PP・鉄
質量(g/個)
約130
取付ピッチ(mm)
45~60
定格電流(mA)
(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)
-30~70
定格電圧変動範囲
DC10~32V
材質(リング)
ABS
LED使用数(個)
9
本商品はアクセサリーランプ専用です。
サイドマーカーとしては取付けできません。
(UN部品認証を取得していません。)
本商品は日星工業製品です。
光源
LED
光色
イエロー
LED使用数(個)
4
長寿命で完全防水、今までのLEDマーカーランプの弱点だった路面照射を完全克服。
色は美しいレモンイエローです。
定格消費電力(W)
0.5
機能
防錆・防水・防振構造
消費電流(mA)
20
LED
黄色広角型LED球
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
用途アクセサリーランプ専用
仕様
防水・防錆・防振構造
付属品
取付ボルト
消費電力(W)
0.7
コード長さ(mm)
150
LED使用数(個)
6
24V車用 LED 車高灯ランプ。圧倒的な明るさと脅威の視認性。LEDならではのシャープな輝き!!。車高灯以外にもサイドマーカーのご利用としても人気!!
用途電装パーツ/車高灯
配線方法により明るい点灯、暗い点灯が選択できます。暗い点灯時に明るい点灯の信号が入力されると、明るい点灯に切り替わりますので。ポジション/ウィンカー的な使用が可能です。
消費電力(mA)
明く点灯 赤線:約200/暗く点灯 黄線:約90
ボルト穴径(Φmm)
10
サイズ(mm)
175×130×32
取付穴ピッチ(mm)
130
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷