- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- トラック サイドマーカー球のおすすめ人気ランキング
トラック サイドマーカー球のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「トラック サイドマーカー球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック サイドマーカー」、「電球 24v5w」、「トラック テール球」などの商品も取り扱っております。
環境対策だけではなく、ガラスレンズに劣らない品質と外観を徹底的に追求したこれからのスタンダードマーカー。
カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。
定格電圧(V)
DC24
付属品
フランジナットM5(2個)
材質
[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
96
質量(g)
約100
タイプ
ボルトアース
電圧(V)
DC24
定格電圧
DC24V
外径×高さH(Φmm×mm)
90×96
コード長さ(m)
140(0.5sq)
本体質量(g)
約100
定格電流(A)
約0.5(DC28V時)
定格電圧 DC V
DC24
コード長さ(mm)
約140mm (0.5sq)
使用電球
DC24V/BA15s 12W
材質(レンズ)
アクリル
材質(ベース)
PP・鉄
質量(g/個)
約100
取付ピッチ(mm)
45~60
定格電流(mA)
約500(DC28V時)
定格電圧変動範囲
DC20~32V
主材質
[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル
材質(リング)
PP
電球の種類
BA15s
適合電球
DC24V/BA15s 12W
タイプ
シングル球
Made in Japanの高品質商品です。
ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。
シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合
タイプ
シングル球
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
口金
BA15s
ガラス球形式
G18
色
クリア
全長(mm)
35
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用
付属品
電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合
リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質
本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル
質量(g)
100
外径×高さH(Φmm×mm)
90×80
定格電流(A)
約0.5
コード長さ(mm)
約140(0.3sq)
ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。
付属品
電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合
リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質
本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス
質量(g)
約170
外径×高さH(Φmm×mm)
90×80
定格電流(A)
約0.5
コード長さ(mm)
約140(0.3sq)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
純正タイプのレンズに防水型のベースをセットしたマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V)
DC24
材質
レンズ/ガラス。本体/ABS。枠/EPDM
外径×高さH(Φmm×mm)
88×74.5
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
適合
バス・トラック用特殊電球
定格電力(W)
12
他社参考品番(STANLEY)
A4151
他社参考品番(KOITO)
3640
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
タイプ
シングル球
色
クリア
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用
消費電力(W)
2
外径×高さH(Φmm×mm)
88×75
コード長さ(mm)
赤:270、黒:160
消費電流(mA)
200
取付ピッチ(mm)
61
ベース
ABS樹脂(ニッケルメッキ)
照射角
広角
LED使用数(個)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ガラスレンズのスタンダードマーカー
用途DC24V車専用
付属品
フランジナットM5(2個)
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
適合
一般(船舶用)
接点数
2
タイプ
シングル球
定格電力(W)
10
1箱(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
輸入品と比較して明るさや寿命に違いはありませんが、日本製のクランプ部材を使用していますので断線による不点灯リスクが軽減されます。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
適合
ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
タイプ
シングル球
定格電力(W)
25
本体寸法(mm)
50×Φ26
他社参考品番(STANLEY)
A4587M
他社参考品番(KOITO)
4616
1箱(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
タイプ
シングル球
カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ G-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
適合
ストップ、テールランプ
定格電力(W)
25/10
本体寸法(mm)
50×Φ26
差込口
(角度)180度
他社参考品番(STANLEY)
A4887M
他社参考品番(KOITO)
4722
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
適合
バス・トラック用特殊電球
パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品
フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
78
質量(g)
約130
タイプ
ボルトアース
規格
特許登録:第4484753号
外径×高さH(Φmm×mm)
90×94
コード長さ(m)
140(0.5sq)
本体質量(g)
約130
コード長さ(mm)
約140(0.5sq)
材質(レンズ)
アクリル
材質(ベース)
PP・鉄
質量(g/個)
約130
取付ピッチ(mm)
45~60
定格電流(mA)
(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)
-30~70
定格電圧変動範囲
DC10~32V
材質(リング)
ABS
LED使用数(個)
9
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
口金
BA15s