- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- トラック ダウンライトのおすすめ人気ランキング
トラック ダウンライトのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新126件の「トラック ダウンライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「流星ダウンライト」、「LEDダウンライト」、「ダウンライト led 24v」などの商品も取り扱っております。
人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
用途電装パーツ
材質
本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装
寸法(mm)
25×75×15
ねじピッチ(mm)
60~70
防塵防水性能
IP67
動作電圧(V)
DC10~36
影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。
2軸式で光の角度を調節することができる。
マーカーランプと共締めして取り付ける。
マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。
レンズ色
クリア
定格電圧(V)
DC24
角度調整範囲
上下左右可能
取付方向
マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能
定格電流(mA)
(DC28V時)約50
LED使用数(個)
パワーLED12
定格電圧範囲(V)
DC20~32
直線ラインで地面を照射!車幅の確保やフォークリフトなどの接触防止ライトなど使用方法は様々!角度調節ブラケットで自由自在に照射角度を設定できます。
用途電装パーツ
動作電圧(V)
DC10~60
消費電力(mA)
12V/245、24V/135、48V/110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×42×47
ねじピッチ(mm)
45~60
照射距離(m)
2.2(高さ1M地点より地面へ向けての照射)
材質
本体/アルミ、ブラケット/スチール
影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。
2軸式で光の角度を調節することができる。
マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。
車幅確認がしやすくなり、夜道の運転も安心。
省電力・長寿命。
ネジピッチ56~60mmのマーカーランプへ装着可能。
配線が簡単にでき、サイドマーカーと共締めして取り付け。
材質
PP ・ABS・PMMA
材質(本体)
PP・ABS・PMMA
質量(g)
約55
タイプ
コードアース
電圧(V)
DC12/24
定格電圧
DC12/24V
定格電圧(V)
DC12/24
本体質量(g)
約55
定格電圧 DC V
DC12/24
コード長さ(mm)
圧着端子側:約70(0.5sq)/丸型端子側:約75(0.5sq)
質量(g/個)
約55
取付ピッチ(mm)
58
定格電圧変動範囲
DC10~32V
主材質
PP ・ABS・PMMA
LED使用数(個)
8
定格電圧(V)
24
長さ(mm)
200
幅(mm)
69
タイプ
バス用
電力(W)
25
フレーム色
白
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。
雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
用途電装パーツ
寸法(mm)
202×72×高さ35
定格
DC24V時・約170mA
事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。
用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。
仕様
ライト数:2個
付属品
ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書
材質
アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット
質量(g)
454
定格電圧(V)
DC10~80
定格消費電力(W)
6(LEDライト1個あたり3)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×85×100
発光色
赤色
動作環境
-40度~80度
保証期間
1年
防塵防水性能
IP67
LED寿命(時間)
約50000
ケーブル長(cm)
100
明るさ(Lm)
211
照射方式
直線
フォークリフトの警告灯です。ラインの形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに
電源電圧(V)
DC10~80
消費電力(W)
6
防水保護等級
IP67相当
取扱説明書
(2.6MB)
後車輪を照らし、後続車に眩惑を与えない構造です。ELV指令に合致しています。
用途トラック・産業車両用
光源
白熱球
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
定格電圧(V)
24
長さ(mm)
200
幅(mm)
69
タイプ
バス用
LED使用数(個)
5
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
矢印描画が構内の作業の接触事故防止に貢献します。
12V~48V共通品なのであらゆる車両への取付けが可能です。
軽量・コンパクト設計。ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。
質量(g)
360(ブラケット含む)
消費電力(W)
11(48V時)
定格電圧(V)
DC12~48
光源
3個
使用環境温度(℃)
-30~+80
防塵防水性能
IP67
耐振動性能
7G
床面にラインを照射して、車両の接近を周囲へ知らせ接触事故の予防に貢献。
●取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
●防塵・防水仕様IP67対応。
●EMC EN50498準拠試験対応。
ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
●ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
●長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
●DC12/24/48V車対応。
適合
12V~48V車両対応
質量(g)
515
防水性
IP67
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm)
Φ88×高さ77
ねじピッチ(mm)
約60
動作電圧
DC10~36V
寸法(高さH×幅W)(mm)
77×80
LED使用数(個)
6
関連資料
配線方法(例)(0.4MB)
電球の種類
LED
パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品
フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
78
質量(g)
約130
タイプ
ボルトアース
規格
特許登録:第4484753号
外径×高さH(Φmm×mm)
90×94
コード長さ(m)
140(0.5sq)
本体質量(g)
約130
コード長さ(mm)
約140(0.5sq)
材質(レンズ)
アクリル
材質(ベース)
PP・鉄
質量(g/個)
約130
取付ピッチ(mm)
45~60
定格電流(mA)
(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)
-30~70
定格電圧変動範囲
DC10~32V
材質(リング)
ABS
LED使用数(個)
9
ワイド点灯の新デザインにより、周辺に存在感を強力にアピール!。 白色アンダーライトを内蔵し、路肩を照射、接触事故や巻き込み事故防止に!。。 【高品質】MADE IN JAPAN(1年保証)。【長寿命・省電力】バルブ交換不要。 【作業性向上】メーカー製と互換。 【カラーバリエーション】イエロー、ブルー、グリーンをラインナップ。。本製品は24V車専用です。。Smart&Stylish デザイン一新!!。。 従来の砲弾型から大きく進化!。LED光源による明るくワイドな配光!。。 白色アンダーライト機能を加え、ドライバー目線(ミラー越し)での車線・路肩の確認から、自車の幅・全長確認まで、走行の安全と安心を促す2機能タイプ。
電力(W)
2.4
コード長さ(mm)
180
取付ピッチ(mm)
60
電球の種類
LED
従来のバスマーカーより更にパワーアップ!
サイドは、明るさ控え目のLEDを16連、ダウンライトにはSMD10連で更に明るく、車幅、路面状況がすぐわかります。
12Vから24V兼用なので、幅広い車種に取付が可能!
高さ(mm)
82
ねじピッチ(mm)
61
レンズ
プラスチック
適合車種
汎用
直径(mm)
88
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用
消費電力(W)
2
外径×高さH(Φmm×mm)
88×75
コード長さ(mm)
赤:270、黒:160
消費電流(mA)
200
取付ピッチ(mm)
61
ベース
ABS樹脂(ニッケルメッキ)
照射角
広角
LED使用数(個)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
LED描画ランプ(ラインタイプ)。光のライン(赤色)を床面に向けて描画。作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。
質量(g)
223(ブラケット含む)
タイプ
ラインタイプ
消費電力(W)
11(48V時)
定格電圧(V)
DC12~48
光源
6個
LED色
レッド
使用環境温度(℃)
-30~+60
防塵防水性能
IP67
光源色
赤色LED
耐振動性能
7G
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷