- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- トラック ポットのおすすめ人気ランキング
トラック ポットのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新286件の「トラック ポット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック用ケトル」、「USB ケトル」、「トラック用炊飯器」などの商品も取り扱っております。
お湯が沸くと自動で止まる!
オートストップ、空焚き防止機能付!
水量がひと目でわかる透明目盛り!
用途カーケトル
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
約550
コード長さ(m)
約1.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約180(H)×190(W)×150(D)
入力電圧(V)
DC24
消費電流(A)
10
最大容量(L)
1
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
沸とうタイプの電気ポット。
広口容器でお手入れカンタン。
クリアコートステンレスボディ。
4つの安全設計。
材質
本体ステンレス
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
430(湯沸し時)
コード長さ(m)
1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×210×235
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-0789-0801
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
お湯が沸くと自動で止まるオートストップ機能、空焚き防止機能、透明目盛付。
車の中でお湯が沸かせ、ホットドリンクやカップ麺などが作れます。
容量(L)
1
エスコ品番
EA763AR-51A
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
190×180×150
質量(g)
550
電源(V)
DC12
電源コード(m)
1.3
機能
自動電源オフ、空焚き防止
消費電流(A)
12
1個
¥4,760
税込¥5,236
当日出荷
シリコン部を折りたたみできるのでコンパクトに収納できます。
収納時は使用時の約2/3に折りたためます。
電圧切替式(手動)だから、日本国内はもちろん、海外でも使うことができます。
カップラーメンやコーヒーなど、十分湯沸かしできるミニサイズです。
一人使いにも便利なサイズです。
大きなヒートパネルで素早く沸騰。
200mlなら約2分30秒、500mlなら約4分で沸騰します。
ボタンを押すとフタが開きます。
ケトルへの給水時に片手がふさがっていても大丈夫です。
冷めると自動で再沸騰する保温機能搭載。
本製品を収納する際には、シリコン部の溝を押さえるようにするとうまく折りたたむことが可能です。
容量(L)
(最大)0.5
材質
シリコン・PPほか
電源(V)
AC100~127/220~240(50/60Hz)
規格
PSE
消費電力(W)
AC100~127:570~920/220~240:690~890
本体質量(g)
約540
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約129×202×152(突起部除く)
機能
再沸騰機能
保証期間
お買い上げから6ヶ月
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約129×202×100(突起部除く)
沸騰時間目安
500mL:約4分~、200mL:約2分30秒~
お湯が沸くと自動で止まる!
オートストップ、空焚き防止機能付!
水量がひと目でわかる透明目盛り!
質量(g)
約550
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約180(H)×190(W)×150(D)
入力電圧(V)
DC12V
容量(mL)
1000
最大容量(L)
1
コード長さ(m)
約1.3
沸騰時間目安
約60分(満水時)
24V車専用のカーケトル。
最大容量800ccのお水を約98℃の熱湯になるまで、シガー電源でお手軽に沸騰させます。
小窓から残量の確認ができ、お湯が沸くと電源は自動的にOFFになるオートストップ機能を搭載。
また、空焚き機能を有し安心してご利用いただけます。
材質
PP/SUS304
色
ブルー
電源
シガーソケット(耐熱仕様)
コード長さ(m)
約1.4
入力電圧(V)
DC24
消費電流(A)
9
ヒューズ容量(A)
10
最大容量(mL)
800
取扱説明書
取扱説明書(0.7MB)
飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。
質量(g)
830
容量(L)
1
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×150×185
レバーを押すだけで注げるワンタッチタイプ。
保温・保冷どちらも対応。
口径(Φmm)
60
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
お料理にも使えて用途が広がる1.2L大容量の電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル
質量(g)
約1180
容量(L)
1.2
電圧(V)
100
コード長さ(m)
1.3
定格消費電力(W)
1250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×161×222
機能
自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。
注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。
シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
色
ホワイト
消費電力(W)
湯沸し時700
機能
空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
湯沸かし時間、消費電力、蒸気を抑える「トリプルセーブ湯沸かし」。
使わない時はタイマーで節約「節約タイマー5段階(6・7・8・9・10時間)」
色
メタリックブラウン
消費電力(W)
700
電源コード(m)
1
機能
蒸気抑制
「6つの安全設計」
清潔!ほこりの入りにくい「注ぎ口 ほこりブロック」
必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」「カップ1杯(140mL) 約60秒(室温23℃・水温23℃・定格消費電力)」
ひと目でお湯の量を確認できる「見やすい水量窓」
流線がなめらかで注ぎやすい「なめらか注ぎ口」
質量(kg)
0.8(本体のみ)、1.0(電源プレート含む)
消費電力(W)
1300(湯沸かし時)
容量(L)
0.8
バッテリー電圧(V)
直流36(18×2)
関連資料
(3.1MB)
沸騰時間目安
約7分
2合のお米が約1時間で炊ける。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
185×185×172
容量
最大2合
質量(g)
900
消費電力(W)
140
定格電圧(V)
DC24
電源コード(m)
0.9
1台
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。
6時間の節電タイマーで電気代お得
98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる
蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様
省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工
色
ホワイト(W)
消費電力(W)
湯沸かし時 700
機能
3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能
RoHS指令(10物質対応)
対応
上質な空間に共感をよぶ佇まい
質量(kg)
0.85
容量(L)
0.8
定格消費電力(W)
1300
寸法(cm)
14.3×25.0×20.4
機能
スピード沸騰、蒸気レス、転倒お湯漏れ防止、本体二重構造、ドリッププロジック構造、ワンタッチ着脱ふた
沸騰時間目安
カップ1杯:45秒、満水:4分