トラック マーカーランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
380件の「トラック マーカーランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック マーカー LED」、「マーカーランプカバー」、「トラック サイドマーカーランプ」などの商品も取り扱っております。
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用 消費電力(W) 2 外径×高さH(Φmm×mm) 88×75 コード長さ(mm) 赤:270、黒:160 消費電流(mA) 200 取付ピッチ(mm) 61 ベース ABS樹脂(ニッケルメッキ) 照射角 広角 LED使用数(個) 12 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デザインと被視認性の向上 専用設計のレンズと高輝度LEDチップにより、広がりのある光を実現しました。 従来品よりレンズを大型化。運転席からの視認性を向上しました。 路面をしっかり照らす配光設計。 コード結線部から灯具内への水の浸入を大幅に減少 本体コード出口及びとコードとPCBAssy(基板)との結線部は、LEDマーカーランプ(車高灯)で培ったメーカー独自の技術により、コード結線部からの水浸入を従来品より減少させています。
消費電力(W) 1.65 コード長さ(mm) 200 取付ピッチ(mm) 60 電球の種類 LED
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正タイプのレンズに防水型のベースをセットしたマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V) DC24 材質 レンズ/ガラス。本体/ABS。枠/EPDM 外径×高さH(Φmm×mm) 88×74.5
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用 付属品 電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個 適合 リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R 材質 本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル 質量(g) 100 外径×高さH(Φmm×mm) 90×80 定格電流(A) 約0.5 コード長さ(mm) 約140(0.3sq)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品 フランジナットM5(2個) 直径(Φmm) 90 高さ(mm) 78 質量(g) 約130 タイプ ボルトアース 規格 特許登録:第4484753号 外径×高さH(Φmm×mm) 90×94 コード長さ(m) 140(0.5sq) 本体質量(g) 約130 コード長さ(mm) 約140(0.5sq) 材質(レンズ) アクリル 材質(ベース) PP・鉄 質量(g/個) 約130 取付ピッチ(mm) 45~60 定格電流(mA) (DC14V時)約100(DC28V時)約60 動作温度(℃) -30~70 定格電圧変動範囲 DC10~32V 材質(リング) ABS LED使用数(個) 9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火 ブルー 質量(g) 163 定格 24V 2.6W コード長さ(mm) 180 取付ピッチ(mm) 60
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm) Φ88×高さ77 ねじピッチ(mm) 約60 動作電圧 DC10~36V 寸法(高さH×幅W)(mm) 77×80 LED使用数(個) 6 関連資料 配線方法(例)(0.4MB) 電球の種類 LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。 付属品 電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個 適合 リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R 材質 本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス 質量(g) 約170 外径×高さH(Φmm×mm) 90×80 定格電流(A) 約0.5 コード長さ(mm) 約140(0.3sq) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本商品はアクセサリーランプ専用です。 サイドマーカーとしては取付けできません。 (UN部品認証を取得していません。) 本商品は日星工業製品です。
光源 LED 光色 イエロー LED使用数(個) 4
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm) Φ87.5×80 質量(g) 約90 使用温度範囲(℃) -30~60 規格 防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1) 定格電流(mA) 60 電球の種類 LED
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KB マーカーのデザインを継承し、高輝度チップLED(6個)の採用により広角照射を実現しました。 レンズ全体が均一な光を発し、運転席からの視認性が向上しました。 広角チップLEDとKBマーカーレンズの組み合わせにより路面方向を明るく照射します。 歴代KBマーカーで培った技術により、LEDの大敵である水をシャットアウト。 結線部からの水の侵入も大幅に減少させています。(結露防止構造)
外径×高さH(Φmm×mm) 91×73 最大光度(cd) 300以下 取付ピッチ(mm) 60 LED寿命(時間) 約40000 LED使用数(個) 6 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用 付属品 フランジナットM5(2個) 直径(Φmm) 90 高さ(mm) 94 質量(g) 約150 タイプ ボルトアース 規格 意匠登録:第4484753号 コード長さ(m) 140(0.5sq) 本体質量(g) 約220 コード長さ(mm) 約140(0.3sq) 材質(レンズ) ガラス 材質(ベース) PP・鉄 質量(g/個) 約220 取付ピッチ(mm) 60 定格電圧変動範囲 DC20~32V 主材質 (本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス 材質(リング) ABS LED使用数(個) 11
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)JB LEDクリスタルEマーカー 黄色
省電力タイプのLEDマーカーランプです。 内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済) 発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。 防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。
仕様 環境負荷物質:ELV指令適用 材質 ベース(ABS)、レンズ(PMMA) 質量(g) 約120 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 90×80 レンズ色 イエロー LED色 イエロー 環境温度範囲(℃) -20~65 光束(Lm) 61.6~86.3 防水性 IP65
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命で完全防水、今までのLEDマーカーランプの弱点だった路面照射を完全克服。 色は美しいレモンイエローです。
定格消費電力(W) 0.5 機能 防錆・防水・防振構造 消費電流(mA) 20 LED 黄色広角型LED球
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

環境対策だけではなく、ガラスレンズに劣らない品質と外観を徹底的に追求したこれからのスタンダードマーカー。 カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。
定格電圧(V) DC24 付属品 フランジナットM5(2個) 材質 [レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル 直径(Φmm) 90 高さ(mm) 96 質量(g) 約100 タイプ ボルトアース 電圧(V) DC24 定格電圧 DC24V 外径×高さH(Φmm×mm) 90×96 コード長さ(m) 140(0.5sq) 本体質量(g) 約100 定格電流(A) 約0.5(DC28V時) 定格電圧 DC V DC24 コード長さ(mm) 約140mm (0.5sq) 使用電球 DC24V/BA15s 12W 材質(レンズ) アクリル 材質(ベース) PP・鉄 質量(g/個) 約100 取付ピッチ(mm) 45~60 定格電流(mA) 約500(DC28V時) 定格電圧変動範囲 DC20~32V 主材質 [レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル 材質(リング) PP 電球の種類 BA15s 適合電球 DC24V/BA15s 12W
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
用途アクセサリーランプ専用 仕様 防水・防錆・防振構造 付属品 取付ボルト 消費電力(W) 0.7 コード長さ(mm) 150 LED使用数(個) 6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

製品安定供給と品質管理の観点から国内生産性となっております。
質量(g) 75 コード長さ(mm) 200 本体高さ(mm) 68.5 電球の種類 LED
1個
999 税込1,099
当日出荷

地も照らす。 光の屈折特性を最大限に活かしたNewレンズカット。 水の浸入を極力まで抑える密閉防水型。 結露を防止する通気シール採用。
用途DC24V車専用 コード長さ(mm) 140(0.5sq)
1個ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ交換ができるLEDマーカー インナーレンズによる拡散光 DC24V車専用 環境対応(RoHS) 配線が楽なボトルアースタイプ
付属品 取り付け用M5フランジナット 直径(Φmm) 90 高さ(mm) 80 質量(g) 約130 外径×高さH(Φmm×mm) 90×80 本体質量(g) 約130 コード長さ(mm) 150(0.5sq) 材質(レンズ) アクリル 材質(ベース) PP・鉄 質量(g/個) 約130 取付ピッチ(mm) 45~60 定格電流(mA) 約45(DC28V時) 定格電圧変動範囲 DC20~32V 主材質 (灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル 材質(リング) PP LED使用数(個) 3 防水性 IPX7(インナーLEDユニット) 動作温度範囲(℃) -30~+70
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
ねじピッチ(mm) 60 消費電力(mA) 75 LED 2835SMD12pcs 関連資料 配線方法(例)(0.4MB) 直径×高さ(mm) 88×76
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)