- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- トラック 扇風機のおすすめ人気ランキング
トラック 扇風機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新90件の「トラック 扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扇風機 24v」、「トイレ 扇風機」、「サーキュレーター 車」などの商品も取り扱っております。
可動モーターが送風ファン用・首振り用と2基搭載し、負荷なく滑らかで力強い動きを実現。送風調整は無段階式で超微風から強風まで調整が可能。ファンは7枚羽根で11インチと大型。調整角度も広く使い勝手良い仕様。シガー電源タイプ。24V車用
用途内装パーツ
定格
DC24V/約1.3A
コード長さ(m)
3
サイズ(inch)
11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×330×185
機能
左右自動首振/風量無段階調整/上下左右角度調整
関連資料
(2.67MB)
取扱説明書
(1.27MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
強力冷風!空気循環効率アップ
車内の空気循環に!エアコンの効率アップ!
車中泊や休憩時の快適空間に!
DC24V
風量2階調節
クリップ/ビス固定
首振り機能付き(約60度)
羽サイズ:約200mm
風向き自由自在!ツインファン・サーキュレーター!!2.5インチのファンを2基搭載したルームファン。それぞれが独立して角度調整が可能で、台座は首振りON/OFF機能付き。風量は2段階調整。24V車専用。シガー電源式。エアコン効率を高め、ナチュラルな風をお楽しみください。
用途内装パーツ
材質
ABS
色
ブラック
定格
強風時約0.6A/弱風時約0.5A
コード長さ(m)
約3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
305×150×130
関連資料
(2.9MB)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易!
手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。
パイプや足場・社内に引っ掛け可能。
高い位置からの送風も可能です。
風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。
家庭用電源AC100V使用可能。
バッテリー電圧(V)
10.8
付属品
ACアダプタ
質量(kg)
1(バッテリー除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
148×260×252
羽根枚数
3
風量(m3/min)
(最大)4.6
バッテリー
リチウムイオン
風速(m/min)
強:180、中:150、弱:120
風量調整
3段階
羽根径(Φmm)
180
上下角度調整
○
1台
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根
23cmクリップ扇風機
仕様
コイルコード仕様
ハネ径(cm)
23
羽根枚数
3
本体質量(kg)
約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
25/23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約250×290×460
風量調整
スライドスイッチ風量2段階切替
首振り
左右首振り
夏の作業現場やレジャーに涼風
羽根径235mm自動首振りモデル登場
自動首振り&風速アップ!
自動首振り90°
渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現
135°角度調整(手動)
カバー工具レス脱着
ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。
キャリングハンドル付
風量調整3段階
強/中/弱の切替えが可能
切タイマー機能
1/2/4時間の設定が可能
ACアダプタジャック付
AC100V使用可能
付属品
ACアダプタ(TEB0000001)
質量(kg)
1.9(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×333×447(バッテリ除く)
騒音値(dB)
53
連続使用時間
[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分
機能
切タイマー
バッテリー
リチウムイオン
角度調整範囲
135°(手動)
風速(m/min)
強:190、中:150、弱:120
バッテリー電圧(V)
14.4/18
首振り
自動:90°
適合バッテリー
【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
商品タイプ
本体のみ
左右首振
○
上下角度調整
○
切タイマー
○
好きな場所に挟んで使える。切タイマー付きで便利なクリップ扇風機。風量調節2段階。左45度、右45度の首振り運転、手動で上下方向に30度の角度調整が可能。机の天板などにしっかり固定できるクリップ式。お手入れ簡単。
用途熱中症対策、空気の循環などに。デスクファン クリップファン オフィス 事務所 デスク 休憩室 扇風機 循環 換気 省エネ eco コンパクト 小型 ミニ 机 シンプル キッチン 洗面所 脱衣所
質量(kg)
1.3
色
ホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)
19/17
風量
2段階
家庭用電源AC100V使用可能
首振り機能付き
切タイマー機能付(1・2・4時間)
コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能
車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)
180
風速(m/min)
強:180 中:150 弱:120
最大風量(m3/min)
4.6
電源(V)
AC100V 50/60Hz
電源
[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
185×272×284
質量(kg)
1.3
付属品
ACアダプタ
羽根枚数
3
バッテリー電圧(V)
14.4/18
風量調整
3段階
材質(羽根)
アルミ
左右首振
○
上下角度調整
○
切タイマー
○
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
カートの取っ手や支柱などにクランプで固定できる小型扇風機です。幅15~50mmの円柱、角柱に固定できます。リチウムイオン電池を内蔵し、充電して繰り返し使用できます。用途や場所、好みに合わせて4段階の風量調節ができます。満充電で約2~7時間の使用が可能です。 ※風量の強弱によって使用可能時間が異なります。充電用ケーブルを付属しており、USB充電器やモバイルバッテリーなどに接続して充電できます。充電状況がわかるLED付きです。
仕様
クランプ対応サイズ:15~50mmまでの角型・円柱型支柱 ファンの回転直径:約89mm 重量:約293.2g
セット内容
本体、充電用microUSBケーブル、取扱説明書・保証書
寸法(mm)
W141.5×D67×H258
電源
リチウムイオン電池(3.7V/2000mAh)
充電時間
約4時間※使用環境によって異なります。
風量調整
4段階
設置方法
角型・円柱型支柱に取り付け
連続動作時間
約2~7時間※風量の強弱によって異なります。
定格入力
DC5V
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
クリップではさんで、どこでも涼しい
色
ホワイト
電源(V)
100
羽根枚数
3
本体質量(kg)
1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×237×390
消費電力(W)(50/60Hz)
18/17
風量調整
スライドスイッチ風量2段階切替
首振り
あり
羽根寸法(cm)
18
1台
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
商品タイプ
扇風機
付属品
給電用ケーブル×1本
色
ブラック
質量(g)
約450
定格電圧
DC5V
ケーブル長(m)
約1.5※コネクタを除く
外形寸法
約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く
対応機種
USBインターフェイスを装備したパソコン
機能
3段階風力切替機能(弱・中・強)、PC・タブレットスタンド機能
ファン外径(Φmm)
約33
保証期間
6カ月
消費電流
400mA
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
キッチン・厨房・脱衣所等こもりやすい場所の換気・送風に便利なクリップ扇風機。風量2段階(弱・強)。左右の首振り運転、手動で上下に角度調整が可能。組立不要で届いてそのまま使える。お手入れ簡単。
用途扇風機、クリップファンとして。ミニ扇風機、左右首振り、厨房、キッチン、脱衣所、オフィス、事務所、シンプル、おしゃれ。
質量(kg)
1.7
ブラシレスモーター採用の静音仕様!。風量無段階調節機能搭載!。9インチの大きさに7枚羽を採用し、柔らかくも力強い風!!。12V/24V車共用!エアコン効率を高めます
用途内装パーツ
電圧(V)
(DC)12/24共用
消費電力(W)
約10
コード長さ(m)
約3
定格(A)
DC24V時:0.4/DC12V時:0.7
音圧レベル(dB)
約45
サイズ(mm)
220×210×230
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
コンパクトボディで大風量!
小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易!
風が行き渡る自動首振り機能
手軽に持ち運べるコンパクトサイズ
可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
付属品
ACアダプタ
質量(kg)
1.3(バッテリー除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
185×260×284(バッテリー除く)
連続使用時間
(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分
最大風量(m3/min)
4.6
風速(m/min)
強:180、中:150、弱:120
左右首振
○
上下角度調整
○
切タイマー
○
1台
¥7,790
税込¥8,569
当日出荷
マグネットで何処にでも取付可能。強力なマグネットで簡単取り付け。9cm羽根
用途暑い日に
仕様
静音設計、上下角度調節、コイルコード
ハネ径(cm)
9
羽根枚数
4
本体質量(kg)
0.5
消費電力(W)(50/60Hz)
10.5/9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約145×120×143
取扱説明書
(1.7MB)
上下角度調整
○
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペース。
機能
風量3段階調節
羽根径(Φmm)
約180
色
ホワイト
寸法(mm)
約280×160×280
質量(kg)
約1.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13
コード長さ(m)
約1.8
モーター
ACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)
約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整
強/中/弱
騒音レベル(dB(A))
60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。
質量(kg)
1.75
材質(本体)
外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチール
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
回転数(min-1[r.p.m])
強:2600、弱:1700
連続使用時間(時間)
強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
角度調整範囲
360°
風速(m/min)
強:240m/min、弱:160m/min
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
285×330×360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
羽根径(Φmm)
230
取扱説明書
(1.7MB)
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
羽根枚数
3
風量調整
自動首振機能(左右45°)、角度調整(手動上90°・下45°)、風量調整3段階(強/中/弱)、切タイマー機能(1/2/4時間)
羽根径(Φmm)
330
USB給電式の車載用の扇風機です。2頭の角度調整が可能です。3段階の風量設定が可能です。
材質
ABS
寸法(mm)
250×124×105
質量(g)
400
電圧(V)
5
消費電力(W)
10
適合車種
DC12/24V車専用
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷