トラック 荷締めのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
674件の「トラック 荷締め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック 荷台 ベルト」、「車両固定」、「ラッチベルト」などの商品も取り扱っております。
国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に 材質 ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部) 規格 JIS B 8850認証 最大使用荷重 3.25kN 破断荷重(kN) 13 最大使用荷重(kg) 331
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に ●鋼管やビニールパイプ等の結束に 材質 ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 寸法(mm) 金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40 破断強度(kg) 1500 材質(レバー部) スチール 材質(ベルト) ポリエステル 取扱説明書 (0.4MB)
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別 LBR603(中大型トラック用)シリーズ 破断強度(kg) 600 材質(ベルト) ポリエステル
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界No.1のカーゴコントロールメーカー、米国キネダイン社のローコスト・高品質ラッシングベルト。糸1本からの強度を考慮し、自前の織機工場で製作。ベルトの強度を十分に発揮でき、安全第一の独自のメカニズムによる縫製方法。使いやすいハンドル、スムーズなバックルの動き。
用途トラック輸送の荷崩れ防止
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用 材質(ベルト) ポリエステル 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。 材質(ベルト) ポリエステル ベルト厚(mm) 約1.88
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用 種別 ベルト荷締機 材質(ベルト) ポリエステル
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで荷締が簡単です。
寸法(幅W×長さL)(cm) 13.2×30 材質 高張力網板 取付ボルト M6 取付穴径(Φmm) 7ピッチ50
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締め付け簡単。軽負荷用から重量物までしっかり固定。だれでもすばやく作業が出来ます。
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 破断強度(kg) 500 材質(レバー部) スチール
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。 種別 手動 ワイヤー径(Φmm) 5.0 フック口開き(mm) 15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など 寸法E(mm) 1330
1台
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。 全長(m) 約3 板厚(mm) 約2.5 材質 炭素鋼(亜鉛めっき) 質量(kg) 約6.9 幅(mm) 128 タイプ 穴付 穴数 60 最大使用荷重(t) 約1 適合ビス M6
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。 付属品 保護スリーブ×1、バックルプロテクター×1 材質(ベルト) ポリエステル
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工場・・・機械移動に フェンス・・・電線引っ張り レジャー・・・ボート陸あげ・車の牽引き 山野・・・木材・石移動 荷締め・・・トラック
ワイヤー長さ(m) 3 ワイヤー太さ(mm) 6
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級 V
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 Wのつめを採用した安心のブレーキです。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)