トラック 車幅灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
117件の「トラック 車幅灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車幅灯」、「車幅灯 led トラック」、「トレーラー車幅灯」などの商品も取り扱っております。
新設計のレンズカットで視認性アップ。配線の接続にデュラシールを使用することで完全防水が可能です
LED使用数(個) 6 材質 レンズ/耐熱アクリル樹脂。ベース/ASB樹脂 入力電流(mA) 50以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 124×33.4×25.5 電球の種類 LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用 消費電力(W) 2 外径×高さH(Φmm×mm) 88×75 コード長さ(mm) 赤:270、黒:160 消費電流(mA) 200 取付ピッチ(mm) 61 ベース ABS樹脂(ニッケルメッキ) 照射角 広角 LED使用数(個) 12 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。 付属品 電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個 適合 リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R 材質 本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス 質量(g) 約170 外径×高さH(Φmm×mm) 90×80 定格電流(A) 約0.5 コード長さ(mm) 約140(0.3sq) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) DC24 電球の種類 LED 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 116×37×35 LED使用数(個) 5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純正タイプのレンズに防水型のベースをセットしたマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V) DC24 材質 レンズ/ガラス。本体/ABS。枠/EPDM 外径×高さH(Φmm×mm) 88×74.5
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用 付属品 電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個 適合 リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R 材質 本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル 質量(g) 100 外径×高さH(Φmm×mm) 90×80 定格電流(A) 約0.5 コード長さ(mm) 約140(0.3sq)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用 付属品 フランジナットM5(2個) 直径(Φmm) 90 高さ(mm) 94 質量(g) 約150 タイプ ボルトアース 規格 意匠登録:第4484753号 コード長さ(m) 140(0.5sq) 本体質量(g) 約220 コード長さ(mm) 約140(0.3sq) 材質(レンズ) ガラス 材質(ベース) PP・鉄 質量(g/個) 約220 取付ピッチ(mm) 60 定格電圧変動範囲 DC20~32V 主材質 (本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス 材質(リング) ABS LED使用数(個) 11
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。
アンバー LED チップ型6灯
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品 フランジナットM5(2個) 直径(Φmm) 90 高さ(mm) 78 質量(g) 約130 タイプ ボルトアース 規格 特許登録:第4484753号 外径×高さH(Φmm×mm) 90×94 コード長さ(m) 140(0.5sq) 本体質量(g) 約130 コード長さ(mm) 約140(0.5sq) 材質(レンズ) アクリル 材質(ベース) PP・鉄 質量(g/個) 約130 取付ピッチ(mm) 45~60 定格電流(mA) (DC14V時)約100(DC28V時)約60 動作温度(℃) -30~70 定格電圧変動範囲 DC10~32V 材質(リング) ABS LED使用数(個) 9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェットイノウエ製超ミニフラットマーカー用のステンレスステー。
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
用途アクセサリーランプ専用 仕様 防水・防錆・防振構造 付属品 取付ボルト 消費電力(W) 0.7 コード長さ(mm) 150 LED使用数(個) 6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度LEDを6個使用しているので、明るく照らす事が可能ですので周囲に対してトラックの大きさを知らせる役割が十分果たせます。
用途トラックのメンテナンスに 定格電圧(V) 24 形状 角型 寸法(mm) 110×28×28 アンバー 材質(本体) ABS樹脂+PMMA 質量(g) 40 コード長さ(mm) 130 取付穴ピッチ(mm) 97 LED使用数(個) 6
1個
699 税込769
当日出荷

配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm) 82×25×23 タイプ 魚眼レンズ ねじピッチ(mm) 70 ねじ径(Φmm) 4 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンズ交換ができるLEDマーカー インナーレンズによる拡散光 DC24V車専用 環境対応(RoHS) 配線が楽なボトルアースタイプ
付属品 取り付け用M5フランジナット 直径(Φmm) 90 高さ(mm) 80 質量(g) 約130 外径×高さH(Φmm×mm) 90×80 本体質量(g) 約130 コード長さ(mm) 150(0.5sq) 材質(レンズ) アクリル 材質(ベース) PP・鉄 質量(g/個) 約130 取付ピッチ(mm) 45~60 定格電流(mA) 約45(DC28V時) 定格電圧変動範囲 DC20~32V 主材質 (灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル 材質(リング) PP LED使用数(個) 3 防水性 IPX7(インナーLEDユニット) 動作温度範囲(℃) -30~+70
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
定格電圧(V) 24 電球の種類 LED タイプ パブコ型 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 99×36×34
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ドーワ車高灯
定格電圧(V) 24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 116×37×35
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm) Φ87.5×80 質量(g) 約90 使用温度範囲(℃) -30~60 規格 防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1) 定格電流(mA) 60 電球の種類 LED
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして 寸法(mm) 58×96×20 電球の種類 LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モノタロウマーカーランプ用のガラス製スペアレンズです。
用途トラックのマーカーに。 適合 モノタロウ品番(男前モノタロウ含む)M-441G専用 材質 ガラス
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)