- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- トラックバーのおすすめ人気ランキング
トラックバーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新145件の「トラックバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラッシングバー」、「トラック 突っ張り 棒」、「トラック サイドガード」などの商品も取り扱っております。
バーの両端をレールにはめ込むことで庫内壁に固定し荷物がズレるのを防ぎます。
持ち運びに便利な持ち手付。
庫内幅に合わせて伸縮させてご使用ください。
用途輸送時の荷崩れ防止に。
材質
スチール、アルミ
厚さ(mm)
65.4
高さ(mm)
81.8
持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付
耐荷重(kg)
900(水平・垂直)
材質
本体/アルミ、ツメ/スチール
高さ(mm)
82
厚さ(mm)
66
積み荷を押さえる伸縮自在のつっぱり棒。ワンタッチストッパー式。
材質
アルミニウム合金
直径(Φmm)
38/31
寸法(mm)
取付面/65×104
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。角材を使用して、車両内での荷物固定等に使用します。
用途車両内での荷物固定等に。
幅(mm)
110
高さ(mm)
88
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)
29
材質(パイプ)
(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色
アイボリー
静止荷重(kg)
(垂直)50
独自のリリース機構「クイックリリース」を採用することににより、扱い易く、ワンプッシュで、取り付け、取り外しが簡単に出来るように設計されております。又、急な飛び出し防止機構も装備されています。
トラック庫内の積載物の固定器具です。アルミ素材を中心に採用しておりボディの軽量化に寄与する事と操作性も優れており作業負担の軽減に役立ちます。
主材にアルミを使用しており、鉄製やステンレスに比べて軽く、ボディの軽量化になり取り付け作業も容易です。
アルミ材の表面はアルマイト仕上げですので耐食性に優れ、荷物を汚さず大切に保管します。
材質
アルミ
表面処理
アルマイト仕上
断面寸法(mm)
角パイプ:H83×W66
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。ロック機能がついているので、使用するときだけ引き出せ、作業性、安全性が良いです。
用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。
材質
本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル
最大使用荷重(t)
支え時/0.90、積載時/0.45
適合金具
トラックレール
持ち運びやすいスライドハンドル付きです。
幅(mm)
66
高さ(mm)
82
材質
バー本体:アルミ(アルマイト加工)。端末アタッチメント部:スチール
バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。
穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。
ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。
全長(m)
約3
板厚(mm)
約2.5
材質
炭素鋼(亜鉛めっき)
質量(kg)
約6.9
幅(mm)
128
タイプ
穴付
穴数
60
最大使用荷重(t)
約1
適合ビス
M6
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
角材を使用して、車輌内での荷押さえ、荷分け等に使用します。
幅(mm)
42
高さ(mm)
70
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
国内メーカー監修の日本製。
JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。
トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。
しなやかで取扱いしやすいベルト。
用途運搬荷物の固定に
材質
ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)
質量(g)
1700
規格
JIS B 8850認証
最大使用荷重
3.25kN
破断荷重(kN)
13
取扱説明書
(1.5MB)
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。
建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
小型車(2~4t車)に最適なスリム形状で軽量な
ミニデッキングビームです 。
標準型デッキングビームに対し40~50%軽量化されております。
飛び出し防止機構もついています。
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用しての木材などの荷物固定時に。
トラスコ品番
479-5628
材質
本体:スチール
長さ(mm)
106
幅(mm)
43
質量(kg)
0.39
最大使用荷重(t)
0.15
適合金具
トラックレール
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
かり止め・接着・圧着など色ーな用途に使える便利な工具
長さ(m)
1.6~2.9
仕上
クローム
荷重(kg)
(制限荷重・垂直静止荷重)50まで
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
伸縮自在のつっぱり棒。
縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。
色
グレー
パイプ径(Φmm)
30
材質(パイプ)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
天井部材の保持に最適。
一人での作業が可能。
45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート
耐荷重(N)
約196(両ベース0°使用時)
材質
SS400相当
材質
アルミ
幅(mm)
55
最大使用荷重(t)
0.12
ショーリングバーの交換部品。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷