トラック用ケトルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
96件の「トラック用ケトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車載 ポット」、「USB ケトル」、「充電式ケトル」などの商品も取り扱っております。
お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
用途カーケトル 材質(本体) ポリプロピレン 質量(g) 約550 コード長さ(m) 約1.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約180(H)×190(W)×150(D) 入力電圧(V) DC24 消費電流(A) 10 最大容量(L) 1
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ケトル 沸ク太郎
24V車専用のカーケトル。 最大容量800ccのお水を約98℃の熱湯になるまで、シガー電源でお手軽に沸騰させます。 小窓から残量の確認ができ、お湯が沸くと電源は自動的にOFFになるオートストップ機能を搭載。 また、空焚き機能を有し安心してご利用いただけます。
材質 PP/SUS304 ブルー 電源 シガーソケット(耐熱仕様) コード長さ(m) 約1.4 入力電圧(V) DC24 消費電流(A) 9 ヒューズ容量(A) 10 最大容量(mL) 800 取扱説明書 取扱説明書(0.7MB)
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
質量(g) 約550 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約180(H)×190(W)×150(D) 入力電圧(V) DC12V 容量(mL) 1000 最大容量(L) 1 コード長さ(m) 約1.3 沸騰時間目安 約60分(満水時)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お湯が沸くと自動で止まるオートストップ機能、空焚き防止機能、透明目盛付。 車の中でお湯が沸かせ、ホットドリンクやカップ麺などが作れます。
容量(L) 1 エスコ品番 EA763AR-51A 材質 ポリカーボネート 寸法(mm) 190×180×150 質量(g) 550 電源(V) DC12 電源コード(m) 1.3 機能 自動電源オフ、空焚き防止 消費電流(A) 12
1個
4,760 税込5,236
当日出荷

アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。 質量(g) 830 容量(L) 1 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×150×185
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコン部を折りたたみできるのでコンパクトに収納できます。 収納時は使用時の約2/3に折りたためます。 電圧切替式(手動)だから、日本国内はもちろん、海外でも使うことができます。 カップラーメンやコーヒーなど、十分湯沸かしできるミニサイズです。 一人使いにも便利なサイズです。 大きなヒートパネルで素早く沸騰。 200mlなら約2分30秒、500mlなら約4分で沸騰します。 ボタンを押すとフタが開きます。 ケトルへの給水時に片手がふさがっていても大丈夫です。 冷めると自動で再沸騰する保温機能搭載。 本製品を収納する際には、シリコン部の溝を押さえるようにするとうまく折りたたむことが可能です。
容量(L) (最大)0.5 材質 シリコン・PPほか 電源(V) AC100~127/220~240(50/60Hz) 規格 PSE 消費電力(W) AC100~127:570~920/220~240:690~890 本体質量(g) 約540 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約129×202×152(突起部除く) 機能 再沸騰機能 保証期間 お買い上げから6ヶ月 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約129×202×100(突起部除く) 沸騰時間目安 500mL:約4分~、200mL:約2分30秒~
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

沸とうタイプの電気ポット。 広口容器でお手入れカンタン。 クリアコートステンレスボディ。 4つの安全設計。
材質 本体ステンレス 質量(kg) 1.2 消費電力(W) 430(湯沸し時) コード長さ(m) 1.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×210×235 TKG品番 9-0000-0000 TKG品番(2017) 6-0789-0801
1個
8,698 税込9,568
当日出荷


1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレー 質量(g) 【本体】468【全体】612 容量(L) 1.0 定格電圧 AC100V(50/60Hz) コード長さ(m) 0.7 本体寸法(mm) 206×183×151(ベース含む) 定格消費電力(W) 800 最大容量(L) 1
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

容量(L) 0.8 バッテリー電圧(V) 直流36(18×2) 関連資料 (3.1MB) 沸騰時間目安 約7分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2合のお米が約1時間で炊ける。
容量 最大2合 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 185×185×172 電源コード(m) 0.9
1台
5,488 税込6,037
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックの窓枠にはめ込むだけの簡単装着! 網目が細かく遮光性が高く断熱効果抜群なので日除けとしてご使用頂けます! 外からの虫の侵入を防ぎ自然の風を室内へ取り込めます。
セット内容 左右 ブラック
1セット(2枚)
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

T-fal(ティファール)ジャスティン ロック 1.2L
お料理にも使えて用途が広がる1.2L大容量の電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル 質量(g) 約1180 容量(L) 1.2 電圧(V) 100 コード長さ(m) 1.3 定格消費電力(W) 1250 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 242×161×222 機能 自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「6つの安全設計」 清潔!ほこりの入りにくい「注ぎ口 ほこりブロック」 必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」「カップ1杯(140mL) 約60秒(室温23℃・水温23℃・定格消費電力)」 ひと目でお湯の量を確認できる「見やすい水量窓」 流線がなめらかで注ぎやすい「なめらか注ぎ口」
質量(kg) 0.8(本体のみ)、1.0(電源プレート含む) 消費電力(W) 1300(湯沸かし時)
1台
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。 注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。 シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
ホワイト 消費電力(W) 湯沸し時700 機能 空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別 非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 炊き上がり時間:25、3杯 付属品 しゃもじ、計量カップ/ポリプロピレン 材質 本体:ポリプロピレン、内鍋:アルミ、フッ素樹脂塗装 質量(kg) 1 電源(V) 単相100 外寸(mm) 165×155×H175 ガス消費量(kW) 炊飯時:230、保温時:20.0 EBM品番 6442500
1個
3,998 税込4,398
当日出荷