トラップフラスコのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
131件の「トラップフラスコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレン ポット」、「ガラス管」、「トラップ」などの商品も取り扱っております。
ボトルはETFEコートされており万一の破損時にガラスの飛散を防止します。
容量(mL) 500 ノズル外径(Φmm) 8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

吸引ろ過瓶とポンプの間に設置し、吸引ろ過瓶からポンプにろ液が入らないよう保護します。
種別 三口フラスコ 容量(mL) 500 材質 本体/ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン チューブ接続口径(Φmm) (外径)8 アズワン品番 6-9726-01
1個
23,000 税込25,300
当日出荷

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質 DURAN(R)(硼珪酸ガラス) 外径(Φmm) [ゴム止め]8 1目盛(mL) 100 材質(パッキン) PTFE 材質(キャップ) PBT(ポリブチレンテレフタレート) 仕様 ISO ねじGL-45
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。
付属品 穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓 材質 穴あきキャップ:フェノール 寸法(mm) ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150 容量(mL) ガラスボトル:500 外径(Φmm) ガラスノズル管 L型(2本):8 口内径(Φmm) ガラスボトル:31.5 ねじ規格 ガラスボトル:45 寸法(外径×高さ)(mm) ガラスボトル:88×191
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(mL) 500 材質 本体/硼珪酸ガラス、青キャップ・タケノコ部/PP、ガスケット/シリコン 寸法(mm) Φ86×176 1目盛(mL) 100 ねじ口規格(GL) 45 チューブ接続口径(Φmm) 外径8・タケノコ アズワン品番 3-6014-21
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

大容量の捕集が可能です。
仕様 分離型 材質 ガラス 全長(mm) 135×360 接続口径(Φmm) 内径×外径:9.6×12 アズワン品番 1-6147-12
1個
28,500 税込31,350
当日出荷

材質(本体) PC(ポリカーボネート) チューブ外径(Φmm) 8 材質(Oリング) シリコン 材質(フタ) PE(ポリエチレン) 材質(チューブ) PE(ポリエチレン)
1本
3,515 税込3,867
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

上部にチューブが着脱しやすいように少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にコネクターに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。"
材質 PP(ポリプロピレン) 適合チューブ内径(Φmm) 6~8 接続口径(Φmm) 外径/ Φ9、内径/ Φ6 オートクレーブの可否 不可
1個
12,870 税込14,157
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。
仕様 (フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE チューブ外径(Φmm) 8
1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●ノズル外径Φ9、Φ12の二段ノズルのついたキャップです。 ・GL-45のねじ口DURANRびんに使用できます。内径Φ8~Φ11のチューブが接続可能です。
材質 ポリプロピレン 型式 GL-45 ゴム止外径(Φmm) 9、12
1袋(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質 天然ゴム 仕様 赤ゴム栓
1個
114 税込125
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
12,672 税込13,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
1本ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラップ付きですので吸い出しを防ぎます。 汎用のピペットチップと吸引ポンプで簡単に使用できます。
アズワン品番 2-7593-11 仕様 オートクレーブ可 材質(本体) PP(ポリプロピレン) 質量(g) 620 容量(L) 1.6
1式
63,980 税込70,378
翌々日出荷

1個
16,335 税込17,969
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 二方コック/ホースアダプタ×2 材質 硬質ガラス、活栓部/PTFE 接続 ホースアダプタ外径9mm 寸法(Φ×mm) 105×230 オートクレーブの可否 不可
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

キャップにチューブを溶接し、完全にシールされています。不純物の混入が少ないため、クリーンルームでも使用可能です。インピンジャーとしてもお使い頂けます。
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)