- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- トランシーバー
- トランシーバ スタンダードのおすすめ人気ランキング
トランシーバ スタンダードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新425件の「トランシーバ スタンダード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル トランシーバー」、「双方向無線」、「防水トランシーバー」などの商品も取り扱っております。
仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバー。
初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。
風雨に強いボディだから屋外でも安心。
ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」
この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
免許不要で、購入してすぐに使えます。
その上、操作もとても簡単。初めてトランシーバーに触れる人もチームに入ったばかりの新人も使い出せばすぐに操作に慣れます。
屋外での作業を考慮し、雨水や塵に強い設計。(保護等級 IP65/67)
クラス最小・最軽量※
重量わずか83g※。小型・軽量なだけでなく、背面のボディラインなどの工夫で手の中にしっかりと収まるデザイン。
よく使う音量調整ツマミは、操作しやすい配置と大きさで、使いやすさも追求しています。
オーディオアクセサリの断線時も安心
接続されているイヤホンマイクやスピーカーマイクの断線を検出しお知らせします。
また急な断線時には、スマートフォン用のイヤホンを代用できるモードを搭載しました。
中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に
その他にも便利な機能が盛りだくさん
空きチャンネルを探して移動する「オートチャンネルセレクト機能」
信号のあるチャンネルを探す「スキャン機能」
音声で送受信を切り替える「VOX機能」
相手が通話圏内にいるかわかる「コールバック機能」
特定のトランシーバーやグループを呼び出せる「セレコール機能」
声の大きさを自動で調整する「マイク感度自動調整機能」
ワンタッチで一時的に音量を下げられる「ワンタッチボリューム機能」
会話のプライバシーを守る「秘話機能」
バックノイズを軽減する「コンパンダー機能」
バッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」
種類
特定小電力トランシーバー
定格電圧(V)
DC 1.2
通信方式
単信および半複信方式
電池
単三形乾電池1本
送信出力
10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合)
動作電圧
DC 0.95V ~ 1.7V
送受信周波数(MHz)
1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz・01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz/(中継装置使用時) 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz・受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz/12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz・受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz
受信感度
-13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)
-10~+ 50
電波型式
F3E/F2D
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47.0×80.0×22.0(アンテナおよび突起物を含まず)
低周波出力
60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時
防水・防塵性に優れタフに使える高耐圧ボディ。
人間工学に基づいたデザイン。店舗や介護施設等で役立つ緊急モードを強化。
雑音が多くても聴き取りやすい音声。
セット内容
無線機本体(アンテナリング付)、ベルトクリップ、ストラップバー(ビス付)、取扱説明書
種類
特定小電力
定格電圧(V)
DC2.4
本体質量(g)
約106(本体のみ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54×86×29(突起部除く)
通信方式
単信および半複信
電池寿命(時間)
約47(スーパーセーブモード1&2利用時:最大約60)
電波形式
F3E・F2D
送信出力
10mW(0.01W)
送受信周波数(MHz)
1ch~9ch:422.2000~422.3000。01ch~11ch:422.0500~422.1750
受信感度
-13dBμV以下(@12dBSINAD)
動作温度範囲(℃)
-10~50
低周波出力
400mW以上(@4Ω400mW、歪率10%以下)電源電圧3.0V時。250mW以上(@4Ω250mW、歪率10%以下)電源電圧2.4V時
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
アウトドアで、仲間とのコミュニケーションに活用! 地域活動で、連絡手段として利用!、資格不要、登録申請だけで使用が可能、VXD1。デジタル簡易無線は、アウトドアのレジャーや地域活動での連絡に最適な広いカバーエリア。 優れた防水性能はもちろんのこと、仲間全員を一度に呼び出したり、ケータイ電話が圏外の ところでも使えたりと、とても便利なコミュニケーションツールです。 個人の資格や免許申請は不要で、登録手続きをして登録状が交付されればすぐに使用できます。
セット内容
VXD1本体、スタビーアンテナATU-12J、ベルトクリップCLIP-25、リチウムイオン電池パックBT7X、急速充電器、急速充電器用ACアダプタ、取扱説明書、簡単操作ガイド、登録申請書一式、登録申請の手引き、保証書
種類
デジタル簡易無線登録局
周波数(Hz)
最大周波数偏移:±1324以内
電源電圧
DC3.7V±10%
電力(W)
空中線:1/0.5/0.2(+20%、-50%以内)
能力
選択度:6.25kHz 42dB以上
本体質量(g)
約186(リチウムイオン電池パック、アンテナを含む)
連続使用時間(時間)
5W出力時(送信5、受信5、待受け90の割合で繰り返し):約13(スーパーセーブON時)、約10(スーパーセーブOFF時)
通信方式
単信(プレストーク)方式
周波数帯域(kHz)
占有周波数帯域幅5.8以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×27×91(アンテナおよび突起物を除く)
使用温湿度範囲
温度:-10℃~60℃、湿度:95%(35℃)
スピーカー出力(mW)
500以上(10%歪時)
強度
副次的に発する電波等の強度4nW以下
受信方式
ダブルコンバージョン方式
インピーダンス(Ω)
空中線:50 不平衡
受信感度
-2dBμV (BER 1×10-2)
使用周波数(MHz)
デジタル簡易無線登録局(6.25kHz間隔、 全82波):351.03125~351.10000(12波)、351.20000~351.63125(70波)/上空用チャンネル(6.25kHz間隔、全15波、 モニターのみ可):351.10625~351.16250(10波)、351.16875~351.19375(5波)
電波型式
F1C、F1D、F1E、F1F (4値FSK)
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。
音声出力も500mWとクラス最大です。
お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。
20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能)
チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。
ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。
オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。
混線を回避する38グループモード。
オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。
1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。
単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。)
オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。
ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。
総務省技術基準適合品。
交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。
種類
特定小電力トランシーバー
材質
本体:ABS樹脂(一部除く)
定格電圧(V)
DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売)
チャンネル数
交互通話専用20ch(9+11ch)
消費電流(mA)
受信待ち受け時 約50
送信出力
10mW
付属品
本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2
質量(g)
約180(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×103×28(突起物除く)
周波数範囲(MHz)
422.050~422.300
通信方法
単信方式
電波形式
F3E
スピーカー出力(mW)
500/8Ω
免許・資格不要。
20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。)
38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。
デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。
APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。
秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。
FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。
交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
種類
特定小電力トランシーバー
付属品
本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1
質量(g)
約100(専用電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
電源電圧(V)
DC3.7(専用充電池)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×90×19(突起物含まず)
機能
キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示
使用時間
約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作)
周波数範囲(MHz)
422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ)
電波形式
F3E
受信感度
-9dBμ以下(12dB SINAD)
周波数安定度
±2.5ppm以下
低周波出力
400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様
通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
適合
中継器:IC-RP4130GW
幅(mm)
55.5
高さ(mm)
105
質量(g)
約144(BP-258装着時)
種類
特定小電力
奥行(mm)
29.1
電源
単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258
チャンネル数
47ch(交互20ch+中継27ch)
保護等級
IP54
アンテナサイズ(mm)
79
出力(mW)
内部:400以上、外部:120以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(3.38MB)
送受信周波数(MHz)
400MHz帯
交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません)
IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。
運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける
初期設定要らずのACSH機能を新採用。
対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。
小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。
バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。
幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。
アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。
単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。
50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載:
[PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯)
/コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音
/イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど]
スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。
(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が
使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な
近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)
プライベートのコミュニケーション
(旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー
無線としてのホビーユース etc.)
アンテナサイズ(mm)
約80(回転収納式)
定格電圧(V)
DC4.5(単三乾電池3本)
通話可能時間(h)
単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36)
周波数範囲(MHz)
422.0500~422.1750、422.2000~422.3000
インピーダンス
約2kΩ
付属品
バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ
質量(g)
約174(単三乾電池含む)
接地
マイナス接地
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54.8×94×27.3(突起物除く)
受信感度
-14dBμ以下(12dB SINAD)
チャンネル数
交互通話専用20ch (9+11ch)
電波型式
F3E (FM)
充電時間(時間)
Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5
通信方式
交互通話(単信)
使用温度範囲(℃)
本体:-10~+50、充電器:0~+40
音声出力
400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上)
送信出力
10mW (1mW切り替え可)
種類
特定小電力
防塵防水性能
IP54
有効距離(m)
河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度
受信方式
ダイレクトコンバージョン
RoHS指令(10物質対応)
対応
FTH-214はシンプルな機能と高い性能を併せ持った特定小電力トランシーバーです。
免許も登録も不要で誰でも簡単に操作が可能。
屋外店舗や道路工事・駐車場などの屋外でのビジネス利用、アウトドアアクティビティや商業施設での家族間の連絡などさまざまな場面で活躍します。
用途レジャーからプロの現場まで免許不要ですぐに使える小型トランシーバー
種類
特定小電力
チャンネル数
20チャンネル
保護等級
IP55
通信方式
単信方式
保証期間
1年
送信出力
10mW
送受信周波数(MHz)
(1ch-9ch)422.2000-422.3000、(01ch-11ch) 422.0500-422.1750
受信感度
-10dBμV以下
動作温度範囲(℃)
-10~+50
電波型式
F3E・F2D
低周波出力
60mW以上
動作電圧(V)
1.0~1.7
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仲間以外の混信を防ぐグループモード
専用電池を使用することで、超小型・軽量を実現
充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示
オプションのイヤホンマイクが使用できます。
種類
特定小電力
セット内容
本体(電池パック付)×2、ACアダプター×2、USBケーブル×2、ベルトクリップ×2、ネックストラップ×2、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)
約43(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約38×95×19
電源電圧(V)
DC3.7(専用Li-Ion電池パック)
機能
充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示、音量調整、キーロックの設定・解除、仲間以外の混信を防ぐグループモード、電池残量表示
充電時間
約1時間30分
電波形式
F3E、F2D
送信出力
10mW
動作温度(℃)
-10~50(結露なきこと)
使用時間(時間)
約18(新品・満充電時で、低周波出力200mW、送信10秒、受信10秒、待ち受け80秒の繰り返し動作)
送受信周波数(MHz)
422.050~422.175(12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300(12.5kHz 9波)
受信感度
-8dBμV以下(12dB SINAD)
低周波出力
500mW以上 定格電圧8Ω負荷10% 歪
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応。ベルトフック同梱
付属品
ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書
使用温度範囲(℃)
-10~+ 50(※充電動作: 5~40
外形寸法(mm)
幅55.5×高さ104.2×奥行き26.2(突起物含まず)
本体質量(g)
約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)
チャンネル数
交互通話モード20ch
電源電圧(V)
DC 4.5
電波形式
F3E
送信出力
10mW
スピーカー出力(mW)
内部出力:400 以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90 以上(8Ω負荷、10%歪)
使用周波数(MHz)
400帯
交互通話・同時通話・中継機能を業界で初めて1台に実装した「元祖」超多機能特小無線機DJ-Rシリーズの最新作。
設定内容を日本語で伝える音声ガイダンス、各種アラームに応用できるショック&温度センサーなど新たな機能をタフなIP67耐塵、防浸ボディに満載。
イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用。
さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。
2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。
タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を初めて採用。
一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー。
スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。
スマホから簡単に説明書PDFが見られる筐体裏のQRコード。
ショックセンサーを使ったマンダウン機能(一定時間倒れたままだとアラームを無線発報)は
人目に付かない場所での作業者の安全をモニターするだけでなく、簡易警報器等に応用可能。
熱中症アラートや簡易的な温度上昇モニターとして使える、温度センサー。
種類
特定小電力トランシーバー
厚さ(mm)
最薄部:24
定格電圧(V)
DC3.0~3.7(電池端子
チャンネル数
47ch(単信20/半複信27)
対応
RoHS
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
98.8×55×23.9
機能
免許資格不要、特小無線全長(cm)47ch、中継器対応、レピーター機能搭載、テールノイズキャンセラー、着信バイブレーション
消費電流(mA)
50mW音声出力時:約160、バッテリーセーブ時:約20、送信時:約70(1mW時約65)
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
約2
周波数範囲(MHz)
421~440の特小トランシーバー用周波数
電波形式
F3E (FM)
防塵防水性能
防水(IP67)
送信出力
10mW (1mW切り替え可)
外部端子
(電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)
受信方式
ダイレクト・コンバージョン
受信感度
-14dBμ以下(12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)
本体:-10~+50、充電器:0~+40
低周波出力
内蔵スピーカー最大 400mW以上(8Ω) / 外部出力 80mW以上
濡れた手で掴んでも大丈夫なIP54相当の防塵・防水仕様でポリカーボネート製の頑丈なボディ。コンパンダー(バックノイズ低減)機能やVOX(ハンズフリー)機能を内蔵。イヤホンの断線を知らせてくれるイヤホン断線検知機能や音で知らせる減電池警告機能を内蔵。アルカリ単三電池3本または、専用のリチウムイオンバッテリーで運用。
種類
特定小電力トランシーバー
トラスコ品番
491-6093
質量(g)
約174(単三乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
(本体)-10~+50、(チャージャー)0~+40
定格電圧(V)
DC4.5(単三乾電池3本)
チャンネル数
交互9+11ch&中継9+18ch
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54.8×94×27.3(突起物除く)
アンテナサイズ(mm)
約80(回転収納式)
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
約2k
通信方式
交互(単信)・交互中継(半複信)
周波数範囲(MHz)
421/422/440帯の特定小電力無線用周波数
防塵防水性能
IP54
送信出力
10mW(1mW切り替え可)
通信距離
(目安)河原やスキー場など見通しの良い場所:1km又はそれ以上、直線道路での車間通話、住宅地など障害物が少ない場所:500m程度、鉄筋のビルや建物が多い市街地:100~20m程度
接地
マイナス接地
受信感度
-14dBμ以下(12dB SINAD)
音声出力
400mW(0.4W)以上(イヤホン端子は80mW以上)
電波型式
F3E(FM)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
あらゆる現場で信頼にこたえるワンクラス上の性能と機能
交互/中継通話対応
特定小電力トランシーバー
免許・資格不要、シンプル操作
視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジゲーター
妥協のない基本性能を追求
コンパクトボディ・快適操作
ワンランク上の防塵・防水性能IP68
高音質のスピーカー出力
単三形乾電池1本で駆動する小電力設計
33時間のロングバッテリーライフ
ワンタッチリリースホルスター
CUE(キュー)機能による緊急通知機能
マルチチャンネル待ち受け機能
20時間の連続運用が可能なブルートゥースヘッドセット(SRS202)
通話エリアを拡大する中継器対応
相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能
チャンネルが込み合ってる場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能
イヤホン断線検出、誤操作を防ぐキーロック、埋め込み式ラバーキャップ
種類
特定小電力
付属品
ベルトクッリップ
定格電圧(V)
DC1.2 動作範囲:0.95~1.7
通信方式
単信および半複信方式
防塵防水性能
IP68
送信出力
10mW以下
スピーカー出力(mW)
60以上(@4Ω、10%歪時)・電源電圧1.5V時
送受信周波数(MHz)
(交互通話)01ch-11ch:422.0500-422.1750、1ch-9ch:422.2000-422.3000。(中継器使用時)12-29ch/送信:440.0250-440.2375、受信:421.5750-421.7875、10-18ch/送信:440.2625-440.3625、受信:421.8125-421.9125
受信感度
-13dBμV以下(@12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)
-10~+50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約40.7×80.0×22.0(アンテナ及び突起物含まず)
軽快に使える、 超軽量&コンパクトな特定小電力トランシーバーです。
通話相手を瞬時に切り替えることができるサブチャンネルPTT機能付きです。
接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。
通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。
周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。
従来機(IC-4300)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。
動きを妨げない、コンパクトボディ&軽量を実現しています。
一般的な日本製の単三形乾電池1本で、約24時間、充電式電池BP-260(オプション)で約20時間使用することができます。
製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール」を噴霧しています。
(「セルフィール」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。)
用途近距離の作業連絡用に
種類
特定小電力
通信方式
交互通話/中継通話
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×26.5×81(突起物を除く)
チャンネル数
47ch(交互20ch+中継27ch)
使用周波数(MHz)
400帯
送信出力
10mW(20%~-50%)
スピーカー出力(mW)
80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
電源
単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(専用Ni-MH電池)
消費電流
700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時)
使用温度範囲(℃)
-10~50
小型スピーカーマイク
MH-90A4B
用途FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
タフな環境でも安心して使える最高クラスの防水・防塵性と優れた基本性能、
乾電池1本で稼動する省電力設計で高いコストパフォーマンスを誇る、免許・資格不要のトランシーバー。
操作性と使いやすさを追求。超薄型コンパクトサイズ、軽量ボディ。
屋外利用も安心の優れた防水・防塵性。
簡単操作、視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。
単3形電池1本での運用ができる省電力。大口径スピーカを採用した大音量設計。
特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。音声ミュート機能。
相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。
サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。
158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。
通話エリアを拡大する中継通信対応。その他の便利な機能。
種類
特定小電力
通信方式
単信および半複信方式
付属品
ベルトクリップ
定格電圧(V)
DC1.2~1.5
本体質量(g)
約95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×88×16.5(アンテナおよび突起部を含まず)
使用の目安
【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m、(中継通話)交互通話の約2倍
送信出力
10mW以下(電波法施行規則第6条適合)
動作電圧
DC1.0V~1.7V
送受信周波数(MHz)
(交互通話時)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000、(中継装置使用時)10ch~18ch:送信440.2625~440.3625、受信421.8125~421.9125、12ch~29ch:送信440.0250~440.2375、受信421.5750~421.7875
受信感度
-8dBμV以下(@12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)
-10~+50
電波型式
F3E/F2D
低周波出力
60mW(@4Ω、10%歪時)
総務省技術基準適合品。ビジネスからレジャーまであらゆるシーンで活躍!。特定小電力トランシーバー全20チャンネル対応。免許・資格不要。2台セット・イヤホンマイク付。すぐ交信ができるお得な2台セット。交信の目安 市街地:100~200m、見通しの良い郊外:約1km。38グループモード装備。同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、 他のグループの通話が聞こえてしまいますがグループモードを使用することにより、同じグループのみの通話をすることができます。ハンズフリー機能(VOX)。PTTスイッチを押さずにマイクに向かって話すだけで、 自動的に送信することができます。話が終わると待ち受け状態に戻ります。 音声に反応し送信ボタンを押さなくてもマイクに向かって話すだけで自動送信されます。オートパワーオフ。設定した時間になると自動的に電源が切れます。 電源の切り忘れを防止します。ベルコール機能。送信が終了したことをベルで相手に知らせることができます。チャンネルスキャン機能。他の人が通話しているチャンネルを自動的に探すことができます。60時間運用 (単3型アルカリ電池使用時)
付属品
イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、取扱説明書(保証書付)
種類
特定小電力
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ビジネスからレジャーまで、資格不要・簡単手続きで利用できるデジタル通信機
5W出力で広い通信エリアをカバー
高音質・多彩な機能・簡単操作
付属品
アンテナ(SRA-12FS)、1900mAhリチウムイオンバッテリー(SBR-33LI)、kyy側充電器セット、ベルトクリップ(SHB-21)
種類
デジタル簡易無線登録局
定格電圧(V)
DC7.4±10%
本体質量(g)
約237(SBR-33L、アンテナ、アクセサリー、コネクタ保護カバーを含む)
チャンネル数
30
通信方式
単信プレストーク式
電池寿命(時間)
SBR-31L使用時:約9(バッテリーセーブ機能ON)/約7(バッテリーセーブ機能OFF)。SBR-33L使用時:約16(バッテリーセーブ機能ON)/約11(バッテリーセーブ機能OFF)。SBR-34L使用時:約27(バッテリーセーブ機能ON)/約20(バッテリーセーブ機能OFF)
防塵防水性能
IP68
送信出力
5W/2.5W/TW
送受信周波数(MHz)
デジタル簡易無線登録局 (6.25kHz 間隔、30波) 351.20000ME~351.38125。上空用チャンネル6.25kHz 間隔、5波)351.16875~351.19375(モニターのみ可)
受信感度
-2dBμV以下(BER=1%)
変調方式
4億FSK
動作温度範囲(℃)
-20~+60
電波型式
FIC/F1D/FIE/FIF
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約55.8×91.5×29.4(SBR-33L装着時/突起物を含まず)
低周波出力
800mW以上(10%歪時)
超小型、手のひらサイズの携帯型受信機!さらに、4周波切替・PC登録ソフトにも対応!
無線の周波数を4種類から選択して切り替えることができますので、他の無線システムの混信の危険性を低減することができます。
受信エリア内で移動中でも、本機を携帯していただくだけで、手元で各送信機の状態を知ることができますので、警報発生をリアルタイムにお知らせすることができます。
任意に入力した3桁の送信機CHを部屋番号などにして表示させることが可能なため、学校や工場、介護施設や、大規模施設に対応できます。
トラスコ品番
495-4106
材質
樹脂
色
パールシルバー
質量(g)
約60(電池含む)
電源
DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh)×1
機能
受信周波数切替機能、タンパ-異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリ-機能、充電異常検出機能、外部通信機能
受信可能距離
約100m(見通し距離)
周波数帯域(MHz)
426
使用周囲温度(℃)
‐10~50(氷結なきこと)
液晶表示
警報、異常発生時に表示(メモリ-機能あり)、登録、消去、点検、確認時など操作時に表示、充電エラ-
連続待機時間
約50時間
最大接続台数
50
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
最大400mWの高音量出力。アルカリ電池使用時には最大400mW相当の出力(定格250mW)
市販のアルカリ乾電池またはオプションのニッケル水素電池(FNB-148)、どちらでの運用も可能です。
用途や使用状況に応じて電池消費を管理できる「スーパーバッテリーセーブ」選択機能を搭載。最大約60時間の運用が可能です。
最高クラスの優れた耐水・防塵性能で、アメリカ国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810G)に準拠した高耐久ボディ。さらに上の耐水性能も試験で実証しています。
エマージェンシー機能(アラーム、緊急連絡用メモリーチャンネル、緊急用コール、エマージェンシーライト)を搭載しました。
クリアで聞き取りやすい、最大400mWの音声出力。
グローブを装着した状態でも操作しやすく、どのような状況においても素早く通信できます。付属品を使用することにより、ユーザーの好みや用途に合わせた使い方が可能です。
種類
特定小電力
通信方式
単信および半複信方式
防塵防水性能
IP66/68
送受信周波数(MHz)
1ch-9ch:422.2000-422.3000、01ch-11ch:422.0500-422.1750、<中継器使用時>10-18ch:(送信)440.2625-440.3625、(受信)421.8125-421.9125、12-29ch:(送信)440.0250-440.2375、(受信)421.5750-421.7875
電波形式
F3E・F2D
送信出力
10mW
受信感度
-13dBμV以下(@12dB SINAD)
低周波出力
定格250mW以上(250mW時歪率10%以下)電源電圧2.4V時、最大400mW(400mW時歪率10%以下)電源電圧3.0V時
電池寿命(時間)
約47(定格音声出力、送信:受信:待受割合=10:10:80運用時)、スーパーセーブモード1&2利用時:最大約60
動作温度範囲(℃)
-10~+50
定格電圧(V)
DC2.4(動作電圧範囲:DC2.0~3.3)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54×86×29(アンテナ及び突起物含まず)
本体質量(g)
約106(本体のみ、電池除く。ベルトクリップ約10)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷