- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- トリプルファンのおすすめ人気ランキング
トリプルファンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新126件の「トリプルファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツインファン」、「工場用扇風機」、「扇風機 トラスコ」などの商品も取り扱っております。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節ができます。タイヤ付きで移動が簡単。
色
黒
電源(V)
100(50/60Hz)
羽根枚数
3
本体質量(kg)
約13.5
モーター
開放式
電源コード(m)
約2.3(VCTF0.75mm2)
消費電力(W)(50/60Hz)
87/114
機能
上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
114/124
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×605×1360
ファン径(cm)
45
電流(A)(50/60Hz)
0.87/1.10
材質(羽根)
アルミ
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1セット(2台)
¥57,900
税込¥63,690
翌々日出荷
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
モーター
開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×320×610
電源コード(m)
約1.8
風量
3段階
首振り
(左右自動)約90°、(上下手動)3段階
上下調整
(手動)3段階
左右首振
○
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
ファンサイズ50cmドラム型。羽根材質アルミ製3枚羽根
用途現場はもちろん、ご家庭でも
幅(mm)
約685
質量(kg)
約6.5
色
ブラック
高さ(mm)
約635
奥行(mm)
約250
ハネ径(cm)
50
羽根枚数
3
材質(羽根)
アルミ
1台
¥14,800
税込¥16,280
翌々日出荷
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
家庭用電源AC100V使用可能
首振り機能付き
切タイマー機能付(1・2・4時間)
コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能
車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)
180
風速(m/min)
強:180 中:150 弱:120
最大風量(m3/min)
4.6
電源(V)
AC100V 50/60Hz
電源
[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
185×272×284
質量(kg)
1.3
付属品
ACアダプタ
羽根枚数
3
バッテリー電圧(V)
14.4/18
風量調整
3段階
材質(羽根)
アルミ
左右首振
○
上下角度調整
○
切タイマー
○
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
空気をデザインする扇風機です。やさしい風を広範囲に広げます。衝撃に強い、大風量タイプの扇風機で、壁掛け・床置きが可能です。DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです。360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます。粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
用途体育館・倉庫等の空気の循環
材質
本体:金属、羽:アルミ
質量(kg)
6.9
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
(100V・50/60Hz)0.08~1.65・(240V・50/60Hz)0.05~0.81
消費電力(W)
(100V・50/60Hz)3.8~116・(240V・50/60Hz)3.8~118
モーター
全閉型
風量(m3/min)
22~135
電源コード(m)
2
モーター回転数(min-1[r.p.m])
(100V・50/60Hz)340~1010・(240V・50/60Hz)340~1030
各種認証
PSE
本体寸法(cm)
26×64×62
標準ノイズ(dB)
68
上下角度調整
○
360°旋回
○
1台
¥33,500
税込¥36,850
翌々日出荷
頑強なキューブフレームが幅広い用途に対応します。
専用ジョイントパーツでタテヨコ連結可能。
上向き、下向きでも使用可能。
仕様
縦段積み可能台数/3台
付属品
連結用ジョイントパーツ(4個)
種別
組立式
タイプ
首振式
電源コード(m)
2(アース付)
首振角度(°)
(左右)90
機能
左右首振り、上下首折れ(上下可動角/45(上向40、下向5))、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
材質(フレーム)
アルミ(硬質アルマイト加工)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
632×632×632
保証期間
5年
材質(ジョイント)
樹脂(コーナージョイント)
材質(脚部)
(パイプ部)スチール
使用期間
(設計上の標準)10年
角度調整は自由自在、暑気対策、乾燥、循環など使い方いろいろ。アルミハネ75cm。4段ツマミスイッチ。サーマルプロテクター付。開放モーター。
用途工場や倉庫の暑気対策に!
羽根寸法(cm)
75
質量(kg)
16.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
240
羽根枚数
3
モーター
開放型
風量(m3/min)
302
騒音値(dB)
68
風量調整
4段階
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×370×960
材質(羽根)
プラスチック
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥29,900
税込¥32,890
5日以内出荷
本体主要部がアルミダイガスト製。
高い精度を誇るモーター内部機構。
モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター内蔵。
本体金金属部は汚れに強い紛体焼き付け塗装。
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4枚
質量(kg)
4.8
タイプ
床置き式
スイッチ
3段式回転
定格電圧(V)
AC100
角度(°)
仰ぐ上下:15
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×305×600
風量(m3/min)
50Hz:99、60Hz:123
首振角度(°)
左右:40
風速(m/min)
50Hz:245、60Hz:293
風量調整
3段階
材質(羽根)
樹脂
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°回転するので真上にも真下にも向けられます。全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。
用途空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。
質量(g)
8000
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
1.2/1.55
消費電力(W)
120/150
モータータイプ
全閉型
ハネ径(cm)
45
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
620×300×650
風量調整
4段階
コード長さ(cm)
200
アズワン品番
64-8900-61
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
本体2台セットでスタンド上下に取り付け可能です。上下本体の送風方向を別々に調整可能です。単相100V電源なので幅広い環境で使用可能です。大風量で広範囲への送風可能です。風の到達距離約30m(100V 60Hzの場合)50Hz時は約25mです。直進性の強風で短時間での強制換気が可能です。上下反対方向を向ければ到達距離の約2倍に送風が可能です。移動に便利な4輪キャスター(ストッパー付き)
適合
上側本体角度調整(度):左右360/上向き30/下向き35、上側本体角度調整(度):左右70/上向き10/下向き15
質量(kg)
56
電流(A)
4.2/5.9
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
400/600
安全装置
(サーマルプロテクター)140℃
対応
PL保険:加入
寸法(cm)
幅99×奥行69×高さ157
騒音値(dB)
70/75
最大風速(m/min)
405/445
最大風量(m3/min)
160/175
保証期間
1年
電源コード
VCTF1.25mm2×3芯 約2m
ファン
45cmアルミ3枚羽根
1セット
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数
4
電動機の極数
2P
自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します
窓の開閉可能
窓の左右どちらにも取付可能
風向調整可(給気側)
電源(V)
AC100
ハネ径(cm)
20
モーター
2モーター
電源コード(m)
2
フィルター
防虫フィルター付
ファン
2ファン(プロペラファン×2)
取付可能窓枠高さ(mm)
690~1450
消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。
質量(kg)
約5
風量(m3/min)50Hz/60Hz
約 123/127
定格電圧(V)
単相100
羽根枚数
4
モーター
開放型
電源コード(m)
約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
62/76
風量調整
3段階切換
電源プラグ
アースクリップ付
材質(羽根)
樹脂PP
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
約272/279
羽根寸法(cm)
43.5
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ボタン式の風量切替スイッチを採用。
3段階の風量調節が可能。
ハネ径(cm)
40
風量調整
3段階
羽根枚数
3枚
材質(羽根)
アルミ
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
65
付属品
取扱説明書保証書付
コード長さ(m)
2.2
角度調整範囲
90°
色
シルバー
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
290×530×490
1台
¥9,590
税込¥10,549
3日以内出荷
トラスコ品番
813-1235
セット内容
本体のみ
材質
本体:ステンレス、フロントガイドベーン:樹脂
モーター
全閉型
機能
風量2段階調節、サーマルプロテクター付
アズワン品番
64-9623-41
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
羽根枚数
3
風量調整
自動首振機能(左右45°)、角度調整(手動上90°・下45°)、風量調整3段階(強/中/弱)、切タイマー機能(1/2/4時間)
羽根径(Φmm)
330
湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。
羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。
サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環
ハネ径(cm)
35
付属品
丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個。角パイプ取付金具(50mm)、2個。ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個。U字ボルト、4個(ナット16個)
質量(kg)
6.8
色
アイボリー
材質(本体)
PP
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×250×490(スタンド取付状態にて)
材質(羽根)
アルミ+粉体塗装
全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。
仕様
8m延長コード付
種別
組立式
タイプ
首振式
電源コード(m)
2(アース付)
機能
左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
511×494×543
保証期間
5年
風量調整
3段式(強・中・弱)
材質(脚部)
スチール
使用期間
(設計上の標準)10年