- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- トルクレンチ/トルクドライバー
- トルク テスターのおすすめ人気ランキング
トルク テスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新229件の「トルク テスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルク チェッカー」、「デジタルトルクテスタ」、「トルクレンチ チェッカー」などの商品も取り扱っております。
巻き戻し不要の簡単操作です。
手動トルクドライバー・レンチの測定も可能です。
メモリ機能とデータ出力でツールの詳細な管理が可能です。
専用測定ジョイント(OWジョイント、ねじキューブ)を添付しています。
校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を無料添付しています。
用途電動ドライバーの始業時動作チェック。
形状
(測定口)20×20/角9.5
外形寸法(mm)
155×125×55
電源
ニッカド充電池(付属)
精度(%)
(トルク)±0.5
質量(kg)
1
電動ドライバーのトルク測定やトルク管理を必要とする工具のトルク測定が行えます。バッテリー内蔵ですので工場内の電動ドライバーの始業点検などに持ち運んで使用でき、点検結果をメモリーしデータの管理記録が簡単に行えます。
付属品
取説、ACアダプター、ビットセット、アタッチメント、プラダン収納ケース、検査成績書
質量(kg)
4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ケース/300×350×95
幅(mm)
150
質量(kg)
1.1
測定範囲
1.5~100cN・m
高さ(mm)
38
奥行(mm)
110
最小表示値
0.1cN・m
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。
目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。
目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。
仕様
負荷方向(右、左)
付属品
単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)
全長(mm)
75
使用温度範囲(℃)
5~42
精度(%)
±3
簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。
LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。
3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。
付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。
付属品
変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付)
使用温度範囲(℃)
5~40
電源(V)
100~240
測定方法
右回転方向(時計回り)
測定モード
トラックモード/ピークモード/ピークホールドモード
保管温度範囲(℃)
-20~70
表示板内に、「測定モード」や「測定単位」、「最大・最小・平均」などが表示
されるので、ひとめで確認できます。
測定単位の切り換えが出来ます。 N・m ⇔ cN・m など
メモリデータが800件。
リアルタイム出力 約1/180秒毎。
データ取り込みソフトがメーカーHPより無償ダウンロード可能。
上限値・下限値等の設定が5セット保存可能。測定条件の変更も簡単に。
寸法(mm)
160(W)×125(D)×55(H)
質量(kg)
約1
精度
±0.5% (199digit以下±1digit)
表示
LCD4桁デジタル表示
測定方向
CW-CCW (右・左方向)
測定モード
Track/Peak(ピークホールド)。Peak-Down(ピークダウンホールド)。C(リアルタイムデータ出力)
USB出力端子を標準装備、パソコンでのデータ管理が行えます。
データメモリー機能、800件のデータを本体に記憶できます。
オートリセット機能、測定の連続作業が手間無く行えます。
寸法(mm)
160(W)x110(D)x47(H)mm
質量(kg)
1.1
電源
Ni-MH充電池
精度(%)
±0.5(499digit以下±3digit)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×143×58
使用温湿度範囲
15~35℃、80%RH以下
サンプリング周期
1000データ/1秒
オートパワーオフ
10分間未使用で電源オフ
保存温度範囲(℃)
0~45
充電時間(時間)
約3
コマンド
【外部入力】クリア信号、測定モード、測定チャンネル、ピークホールド上限値、ピークホールド下限値、ピークダウン下限値、リアルタイム出力下限値、オートクリア時間、ブザー通知が外部より設定可能
メモリー機能
最大800件
連続動作時間
12(満充電時)
ソケットサイズ(mm)
勘合口:□20/□9.5
先端は三つ爪チャック。
用途微小トルク、トルク機器の検定に。
「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。
デジタルトルクレンチテスタDOTE4/DOTE4-Gは合否判定機能を搭載。液晶表示の数値の色により、測定結果の合否が一目で分かります。
判定の上下限値はキー入力の他、PCやバーコードリーダーによる外部機器のコマンド入力でも可能です。※外部機器からのコマンド入力には別途専用ソフトが必要です。
ローディング装置がトルクレンチの有効長に負荷を与えるので、校正条件が均一化して正確な測定が可能です。
従来品のDOTE3/DOTE3-Gと比較し、トルク測定分解能が2倍以上向上しました。
MicrosoftExcel(R)へ測定データが自動入力できる『ExRcv(エクセルレシーバ)』が東日Webサイトから無料ダウンロードでご利用頂けます。※DOTE4とPCの接続には別売のケーブル(No.383又はNo.385)が必要です。
PCや専用プリンタへの測定結果出力機能付き(RS232C・USB出力端子)
大型機種のDOTE500N4(-G)とDOTE1000N4(-G)は、表示部位置を最適化し、作業中でも表示が見やすくなりました。
多数のトルクレンチを校正・調整・修理する場合に最適な、電動モーター駆動のローディング装置を搭載した、DOTE4-MD2/DOTE4-G-MD2もあります。
JCSS校正証明書付きのDOTE4/DOTE4-Gや、不確かさ校正証明付きにも対応可能です。
電源はAC100V~240V±10%に対応。オプションでバッテリパックを用意。
EU圏内の使用に対応。CEマーキング付。
用途トルクレンチの校正、調整、修理。
インパクトツールの打撃トルクを測定します。
打撃数カウンタ内蔵で打撃動作もチェックします。
バッテリー駆動で場所を選びません。
左右両方向測定可能です。
ソフトジョイント・ハードジョイントを添付しています。
USBデータ出力付です。
校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を無料添付しています。
用途インパクトツールの始業時動作チェック。
トラスコ品番
460-1033
質量(kg)
2
外形寸法(mm)
150×220×74
電源
ニッカド充電池(付属)
精度(%)
(トルク)±0.5
測定単位
(最小)0.01N・m
測定範囲(N・m)
0.30~25
1台
¥169,800
税込¥186,780
29日以内出荷
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
用途検査、締め付け用
取扱説明書
(2.3MB)
精度(%)
CW±1.5%(順)、CCW±2.5%(逆)
全長(mm)
75
付属品
ボタン電池CR2032×1個、ミニドライバー×1本
使用環境温度(℃)
-10~60
小さなトルク管理に対応するドライバータイプのデジタル式トルクレンチ。
先端のホルダーにビットを差込んで使用する(ドライバータイプの)デジタル式トルク測定器です。
オーバートルク防止機能搭載、目標トルクに対して50%~95%の範囲で許容値が測定でき、その許容値に達するとブザー音と赤色LED点灯で締付状況をお知らせします。
用途締付作業、検査作業、精密締付作業に。
種類
デジタル形
最小目盛(cN・m)
0.01/0.1
精度(%)
±3(トルク)
全長L(mm)
212
負荷方向
左右
主な用途
検査作業/精密締付作業
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
250×100×50
ビット二面幅(mm)
6.35
差込角(mm)
6.35
機能
オーバートルク防止機能
使用温度範囲(℃)
5~42
使用電池
単4形×2本 アルカリ乾電池
質量(kg)
0.15
寸法D(Φmm)
38.5
寸法T(mm)
32
寸法W(mm)
40
測定モード
ピークモード・トラックモード
適合ビット
TONE BTシリーズのビット(6.35mm、DIN3126 C6.3規格)
付属品
【ドライバービットセット】BTPM6S、【ドライバービット(+)】BT-P1、P2、P3、【ドライバービット(-)】BT-M5.5、M6、M8、【ビット用ホルダー】BTB6。校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース
保管温度範囲(℃)
-20~50
表示単位
cN・m
仕様
簡単操作で作業前・作業時にトルクレンチを日常点検できます。 視認性の高い大型LEDディスプレイにより、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(ピークモード・トラックモード・ピークホールド)を切替できます。・校正周期:1年毎(推奨/通常使用)10~200Nm入力差込角(凹)25.4mm角1目盛0.1Nm
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
簡単操作でクイックチェックで測定時間が大幅に短縮できます。チェック結果が一目でわかる合否判定機能を搭載してます。
用途ラインサイドおよび現場におけるトルクレンチのチェック。
多機能LEDリングを搭載。締付作業では締付具合が、検査作業では合否判定結果が一目でわかる。