- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- トルクコントロール ドライバ エアーのおすすめ人気ランキング
トルクコントロール ドライバ エアーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新114件の「トルクコントロール ドライバ エアー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーナーインパクトレンチ」、「インパクトラチェット」、「瓜生 エアードライバー」などの商品も取り扱っております。
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)
930
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
700
使用空気圧力(MPa)
0.6
仕様
ブッシュ始動/消音装置付、後方排気。ビット止ボール式取付。トルクスプリング:赤
付属品
A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番
169-5029
形状
ストレート
全長(mm)
260
能力
4.0~5.0(普通ネジ)
エアーホース内径(Φmm)
6.35
空気消費量(m3/min)
0.35
ビット差込部(mm)
6.35(六角)
ホース継手
Rc1/4
実用トルク範囲(N・m)
1.8~3.9
1個
¥53,980
税込¥59,378
9日以内出荷
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
振動(m/s2)
(加速度、3-axes)2.5未満
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)
650
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2300
使用空気圧力(MPa)
0.6
仕様
ブッシュ始動/消音装置付、後方排気。ビット止ボール式取付。トルクスプリング:金
付属品
A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番
292-4072
形状
ストレート
全長(mm)
215
能力
2.0~2.5(普通ネジ)
エアーホース内径(Φmm)
6.35
空気消費量(m3/min)
0.28
ビット差込部(mm)
6.35(六角)
ホース継手
Rc1/4
実用トルク範囲(N・m)
0.3~0.8
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
設定トルクを調整でき、自動停止機能付きの小型軽量タイプ。
作業者の疲労軽減と効率UPを実現します。
振動(m/s2)
(加速度、3-axes)2.5未満
設定トルクに達するとエアが遮断されるトルクコントロールタイプの衝撃式エアドライバーです。ビット取り付け部:H6.35ビットスリーブ式です。
用途締め付け管理が必要な各種電気機器、機械機器、精密機器、家具木製品の生産、組み立て、分解をはじめ幅広い産業分野に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6500
実用トルク範囲(N・m)
3.9~9.8
最大締付トルク(N・m)
9.8
トラスコ品番
371-4021
全長(mm)
292
質量(kg)
1.31
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.25
ビット差込部(mm)
6.35
ホース取付口
Rc1/4
適合ホース内径(Φmm)
6.35
能力ねじ径(Φmm)
4.5~6
排気方向
前方・後方
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締めつけ力が得られます。締め付けスピードが早く作業性に優れています。
用途下向きでのねじ締め用。組立ラインでの作業などに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9000
最大締付トルク(N・m)
10.3
付属品
ビット(+)2×65G、継手BPN-2F
トラスコ品番
125-4375
形状
ストレート
全長(mm)
187
質量(g)
830
能力
4.0~5.0(普通ネジ)。3.5~4.0(タッピングネジ)。2.7~3.5(木ネジ)。4.0~5.0(ボルト)
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.2
ビット差込部(mm)
6.35
ホース継手
G1/4
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)
920
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1700
使用空気圧力(MPa)
0.6
仕様
ブッシュ始動/消音装置付、後方排気。ビット止ボール式取付。トルクスプリング:金
付属品
A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番
292-4102
形状
ストレート
全長(mm)
260
能力
2.5~3.0(普通ネジ)
エアーホース内径(Φmm)
6.35
空気消費量(m3/min)
0.35
ビット差込部(mm)
6.35(六角)
ホース継手
Rc1/4
実用トルク範囲(N・m)
0.7~1.1
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ホース口金取付ねじ
Rc1/8
推奨ホース径(mm)
6.35
振動(m/s2)
(加速度、3-axes)2.5未満
正回転・逆回転に切替可能です。
用途小ネジの締め付け作業に。
回転数(min-1[r.p.m])
12000
全長(mm)
190
質量(kg)
0.77
ねじ締め能力(mm)
Φ2~6
空気消費量(L/min)
32.6
使用空気圧力(MPa)
0.62
ビット差込部(mm)
6.35
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
8
取扱説明書
(3.3MB)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)
650
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1100
使用空気圧力(MPa)
0.6
仕様
ブッシュ始動/消音装置付、後方排気。ビット止ボール式取付。トルクスプリング:赤
付属品
A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番
292-4099
形状
ストレート
全長(mm)
215
能力
3.0~4.0(普通ネジ)
エアーホース内径(Φmm)
6.35
空気消費量(m3/min)
0.28
ビット差込部(mm)
6.35(六角)
ホース継手
Rc1/4
実用トルク範囲(N・m)
0.7~2.0
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。1回転2打撃タイプのため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締め付け力が得られます。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
11000
最大締付トルク(N・m)
19.5
能力ねじ径(Φmm)
4~5
トラスコ品番
356-8555
全長(mm)
198.5
能力
普通ネジ径M4.0~5.0mm
使用空気圧力(MPa)
0.6
騒音値(dB)
88
空気消費量(m3/min)
0.35
ビット差込部(mm)
6.35
ホース継手
G 1/4
チャック
ビットスリーブ式
適合ビット
国内標準タイプ(13mm)
ホース取付口
G1/4
振動(m/s2)
20.26
排気方向
360°
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
回転数
900RPM
付属品
レギュレーター付
全長(mm)
156
質量(kg)
0.6
ビット寸法(mm)
4~5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
2度締めや斜め入り、噛み込みなどの異常を検出。
締付け品質を向上させる角度計測機能で、一層の信頼を獲得します。
トルクコントロールタイプのUAMCシリーズから角度計測が出来るようになりました。
角度モニタリングすることにより、2度締めや斜め入り、噛み込みも検出でき、締付け品質を更に向上します。
URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
振動(m/s2)
(加速度、3-axes)2.5未満
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
300
最大トルク(N・m)
20
付属品
カプラープラグ
全長(mm)
170(ソケット含まず)
質量(kg)
0.5(ソケット含まず)
差込角(mm)
9.5
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
騒音レベル(dB(A))
83
能力ボルト径(mm)
10
空気消費量(Nm3/min)
0.25
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
コンプレッサー(kW)
1.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
クラッチタイプのため、必要以上の力がかかると自動的に先端部分が空回りをし、ネジの締めすぎ防止が出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個
寸法(mm)
幅50×全長229
質量(kg)
1.01
タイプ
正逆回転
回転数(min-1[r.p.m])
1900
最大トルク(N・m)
5
ねじ締め能力(mm)
5
空気消費量(L/min)
127
使用空気圧力(MPa)
0.62
ビット差込部(mm)
6.35
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
9.5
取扱説明書
(2.6MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
11000
最大トルク(N・m)
745
仕様
正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)
付属品
PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)
159
質量(kg)
1.3
タイプ
ツインハンマー
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
空気消費量(L/min)
130(4.6cfm)
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
1/4
実用トルク範囲(N・m)
68~610
関連資料
よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
トルクの調整ができます。
トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
ホース口金取付ねじ
Rc1/8
推奨ホース径(mm)
6.35
振動(m/s2)
(加速度、3-axes)2.5未満