トルクス ビットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,953件の「トルクス ビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクスプラスビット」、「トルクス T-25」、「ギザビット」などの商品も取り扱っております。
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
1セット(6本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途トルクスネジの簡単締め付け。
1セット(8本)
1,598 税込1,758
当日出荷

いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に 差込角(mm) 9.5 セット内容 T20・25・27・30・40・45・50・55 材質 ソケット部:CRV、ビット部:S2 全長(mm) 210(ホルダー) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
2,298 税込2,528
当日出荷

使用頻度の高いヘックスローブビットソケットのセットです。
用途ヘックスローブねじを締め、緩め作業に。 差込角(mm) 9.5 セット内容 T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50 材質 (ソケット)50BB30(ビット)6150 全長(mm) 48(ビットソケット)、165(ホルダー) 先端形状 ヘックスローブ
1セット(7個)
999 税込1,099
当日出荷

トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm) 5 先端形状 トルクス 呼称 N シャンク径(mm) 5 適合メーカー ベッセル、HIOS、DELVO 差込口形状 六角 両頭機能 片頭
1本
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。
溝長(mm) 8 全長(mm) 25.4 先端形状 トルクス 呼称 A4 差込角対辺(mm) 6.35 両頭機能 片頭
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トルクス(R)ねじ専用ビットです。
長さ(mm) 溝まで9.5 先端形状 トルクス 呼称 J 差込角対辺(mm) 6.35 両頭機能 片頭
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。
全長(mm) 65 先端形状 トルクス 本数 1 差込角対辺(mm) 6.35 両頭機能 片頭
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状 トルクス 呼称 V 差込角対辺(mm) 6.35 両頭機能 片頭 いじり止め穴有無 あり
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途六角穴付きボルトの締め・緩めに 差込角(mm) 9.5 セット内容 3mm・4・5・6・7・8・10・12 材質 ソケット部:CRV、ビット部:S2 全長(mm) 210(ホルダー) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
2,198 税込2,418
当日出荷

ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。 セット内容 ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル 取付高(mm) 35 先端形状 プラス/マイナス/六角/ヘックス 頭部幅(mm) 19 商品構成 セット品
1セット(19個)
1,398 税込1,538
当日出荷

差込角対辺(mm) 6.3 両頭機能 片頭 先端形状 トルクス 本数 1
1本
特価
149 税込164
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
材質 クロムモリブデンバナジウム鋼 全長(mm) 65 先端形状 ヘックスローブ 本数 1 差込角対辺(mm) 6.35 両頭機能 片頭
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ショートタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm) 9.5 先端形状 T型トルクス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)トルクス(R)プラスビット
差込角6.35mmのトルクス(R)プラスビットになります。
全長(mm) 25 先端形状 トルクスプラス 本数 3 差込角対辺(mm) 6.35 両頭機能 片頭
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 鍛造鋼製 全長(mm) 25 先端形状 ヘックスローブ 本数 1 差込角対辺(mm) 6.35 両頭機能 片頭
1個
220 税込242
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能なヘクスローブレンチビット。
差込角対辺(mm) 6.35 材質 クロムモリブデンバナジウム鋼 先端形状 ヘックスローブ 本数 1 両頭機能 片頭
1本
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 トルクスネジ用。
用途自動車業界/トルクスネジ用。 先端形状 トルクス 本数 10 差込角対辺(mm) 6.35 両頭機能 片頭
1袋(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)