- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- トルクスドライバー t6のおすすめ人気ランキング
トルクスドライバー t6のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新265件の「トルクスドライバー t6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「t6ドライバー」、「トルクス T5」、「トルクスドライバー t10h」などの商品も取り扱っております。
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。
柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。
タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類
グリップドライバー
材質(グリップ)
アセテート樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。
力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。
グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。
用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。
材質(軸)
ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)
ポリプロピレン
先端形状
トルクス
商品構成
セット品
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
126
質量(g)
24
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。
T7~T40はいじり止め付ネジ対応
種類
グリップドライバー
材質(グリップ)
PP、TPE
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れクロームメッキ仕上げ。
先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T30は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
材質(グリップ)
ポリプロピレン・サントプレン
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類
グリップドライバー
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
材質(グリップ)
樹脂
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロムバナジウム鋼/全身焼入ニッケルメッキ仕上
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。
種類
セット品
材質(軸)
SNCM鋼
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
セット品
付属ビット
30本
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エスコ品番
EA573AY-6
種類
特殊形状
材質(グリップ)
耐衝撃プラスチック
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
1個
¥825
税込¥908
翌日出荷
エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
材質(グリップ)
PP、PTE+PP(キャップ)
全長(mm)
138
質量(g)
27
種類
精密ドライバー
グリップ径(Φmm)
17
材質(軸)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
材質(グリップ)
ポリプロピレン、エラストマー樹脂
仕様
21世紀バージョン
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途トルクスネジの簡単締め付け。
1セット(8本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)
樹脂
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。
これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに
種類
セット品
表面処理
表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット)
材質(軸)
クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー
刃部硬度
HRC50
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1セット(37点)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状
トルクス
両頭機能
片頭
全長(mm)
65
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端サイズ
T6
エスコ品番
EA611GG-3A
先端形状
ヘックスローブ
本数
1
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)
樹脂
種類
精密ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
刃先はメッキ層の影響を受けないブラックポイント仕上げです。
材質(グリップ)
樹脂
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし