- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- トルクスネジt30のおすすめ人気ランキング
トルクスネジt30のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新117件の「トルクスネジt30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクス ラチェット」、「星形 ねじ」、「星型 ボルト」などの商品も取り扱っております。
1個
¥66
税込¥73
当日出荷
トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途トルクスネジの簡単締め付け。
1セット(8本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
TRX
星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
最大荷重(t)
2
材質
本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
質量(kg)
10.2
使用温度範囲(℃)
-30~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
520×205×140
最高位(mm)
375
最低位(mm)
135
使用作動油
ISO VG10 110mL
取扱説明書
(2.5MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
頭部形状
ボタン
穴の形状
ピン・ボタンTRX
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
タンパープルーフ
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
タンパープルーフ
材質
SCM435
表面処理
黒色酸化皮膜
穴の形状
ヘックスローブ穴
通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応