- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- トルクスレンチ T6のおすすめ人気ランキング
トルクスレンチ T6のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新234件の「トルクスレンチ T6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクスドライバー t6」、「t6ドライバー」、「トルクス T-25」などの商品も取り扱っております。
極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
仕様
いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)
セット内容
T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20
材質
高級特殊合金鋼
寸法(mm)
70×50(折り畳み時)
表面処理
クロームメッキ処理
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
マイナス・プラス・トルクス・ヘックスの混合ポケットスター9本組セットです。レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのブレードを取り出せます。レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。
質量(g)
216
寸法・サイズ(mm)
マイナス(4.5)、プラス(NO.2)、トルクス(T10、T15、T20)、ヘックス(3.0、4.0、5.0、6.0)
仕様
ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製。ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ)
形状
ナイフ型
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状
ヘックスローブ
材質
プロテニアム合金鋼
形状
六角
表面処理
黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
先端形状
ヘックスローブ
サイズ
T6
エスコ品番
EA573TT-6
軸長(mm)
42
寸法L2(mm)
16
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
先端形状
ヘックスローブ
サイズ
T6
トラスコ品番
853-3432
1丁
¥449
税込¥494
5日以内出荷
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
硬度
HRC55~60
表面処理
黒染め
20度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状
ヘックスローブ
材質
プロテニアム合金鋼
表面処理
黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長が長く、ソケット部がディープなタイプのT形レンチです。ソケット部は6角形状です。早回しなど連続作業がしやすく、力の調整がしやすいT形レンチ。大きなトルクで回すことが可能。ネジの出代が長くても使用可能なディープタイプ。手の届かない奥深い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
材質
構造用鋼
グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状
ヘックスローブ
付属品
スタンド
セット内容
7本組(T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20)
材質
プロテニアム合金鋼
質量(g)
113
表面処理
黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(7本)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ローレット入りL型ヘクスローブレンチ。
ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能です。
先端形状
ヘクスローブ
ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。
サイズ
T6
全長(mm)
76
軸長(mm)
37
幅(mm)
軸:3
ハンドル幅(mm)
24
硬度HRC
58-62
材質(ホルダー)
PP(ポリプロピレン)
材質
六角棒:特殊合金鋼(S2)
質量(g)
8
先端形状
ヘクスローブ
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。
先端形状
ヘックスローブ
いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
持ち運びや携帯に便利な樹脂ケース付きです。
短辺先端はすべて3mmの六角棒レンチとして使用できます。
硬度はHRC54です。
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
トラスコ品番
301-1356
セット内容
T7H・T8H・T9H・T10H・T15H
質量(g)
60
1セット(5本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スローアウェイチップ、バイト刃の交換に適しています。
ハンドルは「サイズごとに最適なトルクが得られる大きさ、指にフィットする中央の凹み、油手でも滑りにくいスリット」など、使い勝手が優れています。
ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックスなどの穴付ねじに適合します。
用途ヘックスローブ穴付ボルト類の締結用
先端形状
ヘックスローブ
材質
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)
スタンダードなL型ヘクスローブレンチのセット。ホルダー付。環境保護を考えたパッケージレス仕様。
先端形状
ヘックスローブ
握りやすく、トルクのかけやすい樹脂グリップ付きのL型レンチ。
長軸:いじり止め付きヘクスローブ短軸:ヘクスローブ
セット内容
T10、15、20、25、30、40
1セット
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
20度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状
ヘックスローブ
表面処理
黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応