- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- トルクヒンジ 重量のおすすめ人気ランキング
トルクヒンジ 重量のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新115件の「トルクヒンジ 重量」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンウェイトルクヒンジ」、「油圧蝶番」、「トルクヒンジ 屋外」などの商品も取り扱っております。
任意の位置(有効範囲:180°)で開閉が保持・固定できます。●必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。
用途各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
設定トルク値(1枚あたり):500cNm±15%
エスコ品番
EA951BY-304
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
198
穴径(Φmm)
4.5
穴数
8
寸法(縦×横)(mm)
90×82.5
仕上
バレル研磨
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。
任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。
取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。
ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋
表面仕上げ
バレル研磨
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質
(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)。(スプリングワッシャー)鋼。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)
対応
任意の位置(有効範囲:180°)で開閉が保持・固定できます。●必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。
用途各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
設定トルク値(1枚あたり):78cNm±15%
エスコ品番
EA951BY-302
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
22
穴径(Φmm)
4.3
穴数
5
寸法(縦×横)(mm)
40×35
仕上
バレル研磨
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
グリスレス。使用温度:-10 ℃~50 ℃。使用湿度:90 % RH以下
種類
平蝶番型
表面処理
光沢バレル研磨仕上げ
仕上
光沢バレル研磨
取付け方法
ねじ止め(別売)
動作範囲
0~180°
ねじ穴数
4
穴径(mm)
4.3
2万5千回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。同一サイズの金属製トルクヒンジと比べ、重量が約1/3と軽量です。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど
主材質
ガラス繊維強化ポリアミド
色
ブラック
仕様
使用温度:0 ℃~60 ℃
質量(g)
13
種類
平蝶番型
仕上
素地
開き角度(度)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質
(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)。(フリクションプレート)リン青銅
仕様
使用温度:-10 ℃~50 ℃
タイプ
トルクフリータイプ
種類
平蝶番型
使用温度範囲(℃)
-10~50
仕上
光沢バレル研磨
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類
特殊形状
開き角度(度)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど
仕様
(ダンパーの方向)開き方向。(裏面のマーキング)レッド。使用温度:0 ℃~40 ℃
材質
PBT樹脂
種類
平蝶番型
仕上
シボ
ステンレス製で耐食性に優れています。
内蔵されたトーションバーにより、蓋の重量を軽減します。
90°開時には、ヒンジのトルクにて蓋を保持します。
用途環境機器・試験装置・冷凍冷蔵庫などの重量蓋
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼、ポリアミド6
付属品
取付け用ボルト、裏板
表面仕上げ
ブラケット・カバー/ヘアライン仕上、丸パイプ/鏡面仕上
耐久回数
1万回
任意の位置で開閉が保持できます。
トルクの調節が可能です。
用途一般機器
仕上
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。
用途OA機器・医療機器・通信機器・輸送用その他各種収納ケース
航空機・車両用手荷物収納ラック・AV機器・インテリア等
材質/処理
(ヒンジ本体)ADC/塗装(シルバー)。(シャフト)SUM/Ni。(シリコンオイル)-/-。(ヒンジピース)SUS304/バレル研磨
仕様
耐久性/2万サイクル以上(開閉サイクル、室温23℃)。一方方向ダンパー/1WAY制動
質量(g)
98
使用温度範囲(℃)
-20~40
任意の角度で扉を保持できるヒンジです。トルク値は0.3N・m,0.8N・m,1.5N・mの3種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。
用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
トルク有効範囲:取付面から180°
性能
耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内)
使用温度範囲
0℃~40℃
仕上
光沢バレル
RoHS指令(10物質対応)
対応
屋外使用可能です。屋外で使用できる小型で薄型の高トルクヒンジです。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS316)/素地
仕様
使用温度:0 ℃~60 ℃
材質
ステンレス鋼(SUS316)
質量(g)
44
種類
平蝶番型
長さL(mm)
38
使用温度(℃)
0~60
仕上
素地
幅W(mm)
40.6
開閉角度(°)
270
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する亜鉛合金製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など
主材質
亜鉛合金
色
ブラック
仕様
使用温度:0 ℃~60 ℃
質量(g)
350
種類
平蝶番型
開き角度(度)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど
材質
PBT樹脂
材質/仕上
(ブラケット)ポリブチレンテレフタレート「亜鉛合金」/シボ。(キャップ)ポリプロピレン/シボ。(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/-
色
ダークグレー
種類
平蝶番型
仕上
シボ
適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]
扉1枚に対し、2個使用した場合/600~1000[61.2~102]