- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
- トレッキンググローブのおすすめ人気ランキング
トレッキンググローブのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「トレッキンググローブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイグリップ 手袋」、「丈夫な手袋」、「トレッキング」などの商品も取り扱っております。
ストレッチ性の高い素材で着用中もストレスなく操作できます。手のひら側には滑り止め付き。秋冬向けの厚手タイプ。タッチパネル対応。
材質
ポリエステル・ポリウレタン
色
ブラック
タイプ
UNISEX
入数(双)
1
機能
ストレッチ性・タッチパネル対応
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
材質
掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)
1.7
入数(双)
1
機能
通気性・透湿性・伸縮性
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
ポリウレタン(裏地ポリエステル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
マジック式
マーバス生地(汗取り)を使用した爽快感。
手のひらPU補強で強度とすべり止め。
カラビナフック取り付け可能。
材質
ポリウレタン、ポリエステルメッシュ、その他
入数(双)
1
機能
強靭性
ストレッチ性の高い素材で着用中もストレスなく操作できます。手のひら側には滑り止め付き。メッシュ生地使用の薄手タイプ。タッチパネル対応。
材質
手の平:ポリエステル・ポリウレタン、手の甲:ナイロン・ポリエステル
色
ブラック
タイプ
UNISEX
入数(双)
1
機能
ストレッチ性・メッシュ・タッチパネル対応
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能
伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)
ポリエステル
軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。指先に補強を入れ破れにくくしています。
用途建築、土木、鉄鋼、機械、造園、配線。自動車、バイクのメンテナンス作業。日曜大工、レジャー等。
厚さ(mm)
1.1(グリップ部)
薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。
縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
用途荷造り・梱包・仕分け作業。
厚さ(mm)
1.4
ソフトなグリップで長時間の作業でも手が疲れにくく、又、細やかな作業にも最適です。
通気性・透過性に優れ、快適に作業が出来ます。
手の平は人工皮革使用で耐久性抜群です。
用途建築土建業・配管業・電気工事等
材質(甲)
ポリエステル
材質
掌部:人工皮革・ポリウレタン、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)
1.25
色
グレー
入数(双)
1
機能
耐久性・通気性・透過性
材質(掌側)
ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
マジック式
手の甲側手の平側ともにゴートスキン〈山羊革〉を使用。しなやかなゴートスキンは手になじみ、操作性を高めます。低価格ながら、はじめてバイクに乗る方から、熟練ライダーまで満足していただける操作感です。【スタンダードタイプ】。手の甲側は色々なオートバイにマッチするベーシックなデザン。手の平側はグリップ時のフィット感を高める裁断とプロテクターを配置。裏使いの革により滑り止め効果もあり、操作感を高めます。MEN'S/春/夏/秋
ナックルガード付き。従来の合成皮革手袋と比べ、強度3倍!(メーカー比)
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
材質
手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステル
入数(双)
1
【リンクルカット製法】
手袋を着用した際、握った状態で手の平にできる不快な弛み、シワを無くした独自の縫製技術です。
手袋自体があらかじめ握った形状となっているため、対象物をつかむ際に余分な握力がかからず、手の疲労を軽減します。
【ソフトで摩耗に強い】
やわらかく耐摩耗性に優れた素材を使用しています。
皮革と比べ、素材の風合いを維持しやすく、水に濡れても質感を損なわないため、様々な状況で安定したパフォーマンスを発揮します。
【手首ショート】
手首の動きを妨げず、アクセサリー着用でも邪魔にならない手首ショートタイプです。
ベルトにより着用の安定性はキープでき、手首のスナップ運動を活かせるため、ワークのみでなく、モータースポーツ等にも応用可能な設計となっています。
用途ライディング・メンテナンス・アウトドアなど幅広く使用できます。
材質
・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、ナイロン、合成ゴム、ポリウレタン
入数(双)
1
機能
耐久性
材質(ベルト)
合成皮革、PU布
材質(甲)
スパンデックス、(メッシュ)ポリエステル、(プロテクト)合成皮革、(パッド)ポリウレタン
材質(掌側)
合成皮革
袖口仕様
マジックタイプ
吸着性のある新素材使用。グリップ部分2枚合わせの縫製で強くて丈夫。天然皮革の2倍以上の通気性。素手の感触。指先にフィット。洗濯可能。
用途様々な現場での作業に。
材質
基布/ポリウレタン樹脂。甲布/ポリエステル
色
黒
入数(双)
1
機能
通気性
袖口仕様
マジックテープ付
摩擦や熱に強い牛床革手袋です。
主に腹革の部位を使用したコスト重視にこだわった商品になります。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。
指股に通気性素材を使用しています。
用途機械設備、自動車のメンテナンス作業。
材質
掌部:ポリウレタン合皮。手甲部:ポリエステル・綿・ポリウレタン
厚さ(mm)
1
色
ネイビー
入数(双)
1
機能
軽量・通気性
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。
薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。
また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティング
天然ゴム
お値打ち価格のPUグローブです。やわらか素材でグリップ感も良く、しっかり手にフィットします。
甲部はメッシュ素材なので通気性も良く、横に伸びるのでよりフィット感を味わえます。
手の平部はポリウレタン素材にエンボス加工を施しグリップ力を高めています。
色
ブラック
入数(双)
1
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
ポリウレタン
デニム風加工牛本革を使用しています。指サイドと手甲にエステルジャージを使用しているため、通気性に優れ指先までフィットし、手の曲げ伸ばしがしやすいです。
用途DIYやアウトドア、建設・タイヤ交換・一般作業等に。
材質
手のひら:牛本革、手の甲:デニム風加工牛本革
厚さ(mm)
0.8
袖口仕様
マジック式
スポーツで使用されている最新の生地を使用しています。抜群のフィット感に加えグリップ力があるので着脱せずにサイン、工具の使用が可能です。
又、洗って繰り返し使用できます。
材質
綿 ポリウレタン
色
ブラック
入数(双)
1
機能
通気性・グリップ力
ストレッチ素材を採用・高い伸縮性とフィット感。
機能
伸縮性・柔軟性
色
グレー×黒
材質
ポリエステル・人工皮革・シリコン・ポリウレタン・その他
入数(双)
1