- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 床/コンクリート/道路用
- トレー 滑り止めスプレーのおすすめ人気ランキング
トレー 滑り止めスプレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新429件の「トレー 滑り止めスプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トレー 滑り止め」、「シリコンスプレー 滑り止め」、「滑り止め 透明 スプレー」などの商品も取り扱っております。
危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群の床用滑り止めスプレーです。滑り止めテープの貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。
透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。。スプレーするだけ簡単滑り止め加工出来ます。
純度の高いアクリル樹脂と特殊ガラス骨材にて高耐久性を実現しています。施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。
成分
合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、ガラスビーズ
色
クリア
主な用途
金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
夏場約1、冬場約3(軽歩行)
アズワン品番
65-0551-63
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
135mL
特性
耐久性
施工面積(m2)
約1(2回塗り)
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
台車などに塗布することですべり止め効果が得られます。
用途台車等のすべり止めに
トラスコ品番
363-0868
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
168mL
危険物の性状
水溶性
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!!
一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。
被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。
電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。
乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。
金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。
重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。
マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。
被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。
アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
透明特殊骨材配合の2液型アクリルシリコンスプレーです。磁器タイルとの密着性に優れ、乾燥も非常に早いため、手軽にタイルを滑りにくくすることができます。
用途玄関アプローチ、階段(室内・屋外)などの磁器タイル。
通路、公園などの御影石。
その他滑りやすい床面に。
色
つや消し クリヤー
主な用途
その他
使用方法
(1)【調査】はじめに、タイルの種類・状態を確認します。吸込みのあるタイルや大理石には使用できません。(2)【清掃】施工面をブラシや雑巾で清掃します。汚れが落ちにくい場合は家庭用の中性洗剤を使用してください。清掃後は充分に乾燥させ濡れていない状態にしてください。(3)【養生】施工面以外を新聞紙などで養生します。特に植栽やミストが付着すると困るものには注意してください。(4)【よく振ってください】主剤の中に入っている成分が沈殿している場合があるので、容器中のアルミ封印板を割る前に必ず60~120秒程度上下によく振ってください。(5)【混合1】塗料が噴出してもよいように、分y削除口をウエスなどでおおてください。次に缶を垂直に持ち、「プシュ」と音がするまでレバー後部を押してください。(6)【混合2】缶を上下によく振ってください。本製品は2液型ですので、主剤と硬化剤とを混合させるために、40~50秒ほどよく振ってください。(7)【塗装】塗装面から15~25cm離し、一定の速度で、塗装面に対して平行に塗装してください。一度に塗装するよりも、2~3回くらい塗り重ねてください。(8)【乾燥】塗装後は約3時間乾燥させてください。特に通行が予想される場合には、進入禁止などの注意を行ってください。
塗布面積(m2/缶)
0.8~1.2
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
3(歩行可能)(23℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
105mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分
アクリル樹脂(水性)
主な用途
布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)
20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
用途機械器具のサビ止めに、水周り関連の防サビ、防水に。
籘細工やテラス、椅子、テーブルなどの家具の足元の滑り止めに。
絶縁や、バッテリーターミナルの腐食防止に金属や木製品、コンクリートのコーティングに。
主な用途
コンクリート
成分
合成樹脂、顔料、有機溶剤
塗り面積(m2)
約0.6・3回塗り
内容量(g)
311
塗り重ね可能時間(分)
20~30
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
約4時間(気温20℃ 湿度65%)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
312mL
危険物の性状
非水溶性
スプレー型バッター用すべり止め。(高校野球公式戦には使用不可) 主成分:ロジン、炭化水素系溶剤
用途野球バットのグリップ部に使用するすべり止めスプレーです。バッターボックスに入る前、バットのグリップに直接スプレーしてください。すべり止め効果がでます。雨天でもグリップが安定します。好みに合わせて、スプレー量を調整してください。
材質
ラベル:紙 キャップ:PP ボタン:PE フィルム:PE,PP 缶:スチール
色
橙
外形寸法(mm)
60×60×180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(300mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された安全性の高いシリコン潤滑スプレーです。
ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコンゴムを除く)。
用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として・食品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に・ゴム製品(パッキン・シール)の組付け挿入性向上として
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
35.7g
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
1本(500mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
乾性シリコーンを主成分とした木部専用滑り材スプレーです。
用途雨戸・ふすま・障子などの滑りを良くします。
使用温度範囲(℃)
5~40
主成分
シリコーン系潤滑剤
コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め
成分
スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水
主な用途
鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間
乾燥時間(時間)
夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
特性
スベリ止め
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
成分
シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)
-50~100
性質
非水溶性
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
無溶剤で、樹脂やゴム等を侵さず、素材を選ばない滑走剤です。
高級シリコーン配合で、樹脂パーツにすばらしい光沢を与えます。
使用用途にあわせて使える2WAYノズルを採用。
表面温度が130℃でも使用可能です。
用途樹脂パーツ脱着時のパーツへの負荷軽減。
窓枠に塗ってパワーウインドウの滑走性の改善。
パッキン類・ゴム類の固着やベタツキの防止。
カギ穴の潤滑(キーの出し入れをスムーズに)。
樹脂パーツ間、樹脂・金属パーツ間の潤滑・キシミ音の防止。
樹脂パーツのつや出し。
耐熱温度(℃)
130
使用箇所
樹脂スライドパーツ、電動サイドポール、アンテナ、カギ穴、内装パーツ(つや出し)など
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.03kg
1本(420mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)
成分
合成樹脂塗料(水系)
タイプ
床用塗料
塗り面積(m2)
約2~3
主な用途
木部、コンクリート、鉄部、浴室
使用場所
屋内外兼用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
指触乾燥時間(時間)
約30分(冬期:約40分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)
約1時間(冬期:約2時間)(20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐候
耐用年数(年)
約2~3(歩行頻度や状況により異なります)
塗料タイプ
シリカ系無機質
透明はくり紙面が粘着性材、白尾はくり紙面が吸着面にねっているすべり止めフィルムです。
透明度が高く、薄いので、貼り付けても目立たず、すべり止め効果が得られます。
種別
ノンスリップマット
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.1
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
水に濡れても滑りにくい。手軽に塗れます。(一液性)
耐薬品・油・酸アルカリに優れ、ハードに滑り止めを必要とする場所に最適!
用途工場の油汚れ場所に、ハードにグリップを必要とする場所に、雨の日の玄関先、常に濡れている・レストラン厨房・洗い場に。
成分
エポキシエステル樹脂、キシレン、プロピレングリコール・モノメチノールエーテル、アルミノケイ3酸塩、二酸化シリコン、酸化アルミ、親油化クレー、二酸化チタニウム、カーボンブラック
比重
1.6
適合材
コンクリート、タイル、石、木、金属
乾燥時間(時間)
約12(歩行可能)、約72(硬化時間)/21℃
摩擦係数
(ドライ)1.19、(ウェット)1.02 ASTM F609
特性
耐アルカリ、耐酸、耐薬品
体育館の滑り止め用の床ワックスがシューズのソールに付着して滑りやすくなるのを防ぎます。使いやすいムースタイプなのでスプレー後、ふき取るだけで付着したワックスを落とせます。
容量(mL)
300
材質
ポリキオシエチレンアルキエーテル
1缶(300mL×1缶)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
車の様々な動きに応じて起こるシートの滑りは、ドライバーや同乗者に疲労感を与えます。本品を塗布することによりシートの滑りを抑えることができ、乗車中のストレスや疲労を軽減します。
用途自動車ルーム用
仕様
水性
危険物の類別
非危険物
保持期間(日)
約30~60
1本(300mL)
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。
ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。
ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。
缶を逆さにしても使用できます。
用途各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護
質量(g)
207
ノズル長(cm)
15
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
用途保護・絶縁に。カラーコード・工具・コンクリート・木製品・ゴム・プラスチック・繊維などのコーティングに。
主な用途
プラスチック、コンクリート
成分
合成樹脂、顔料、有機溶剤
塗り重ね可能時間(分)
20~30
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
約4時間(気温20℃ 湿度65%)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
タイル床面のスリップを防止します!
水性で速乾性に優れます。常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)。
塗装中、塗装後の臭気の問題がありません。
透明の塗料で床面の風合いを損ないません。
気候の変化に耐性があります。外部でも変色がほとんどありません。
雨などで濡れた状態でも充分な滑り止め効果を発揮します。
用途玄関アプローチ・通路・屋内施設などに。
成分
アクリル樹脂、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤、水、添加剤
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
0~10
性状
半透明液体
乾燥時間
常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)
塗装間隔
2時間以上(屋内)