- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- トロイダルトランスのおすすめ人気ランキング
トロイダルトランスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新117件の「トロイダルトランス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーディオ用電源トランス」、「トロイダルトランス 15v」、「電源トランス トロイダル」などの商品も取り扱っております。
磁性体に、継ぎ目のないドーナツ状のトロイダル・コアを使用した電源トランスです。漏れ磁束が非常に少なく、ノイズの発生も微少なのでパワーアンプなどのオーディオ機器に最適です。
仕様
RS ProトロイダルPCトランス1.6 VA → 25 VA. RS ProトロイダルPCトランスは、高効率で低プロファイルの小型軽量トランスです。これらのトロイダルトランスは、低鉄損及び低誘導ノイズを特長としています。並列接続又は直列接続可能な115 Vのデュアル一次巻線。. 特長. 低漂遊磁界 スタンバイ電流の低減 テスト電圧1次 - 2次4.0 KV 実装が簡単 - M4センターブッシュ 周囲動作温度: 最大+60 ℃ RoHS及びREACHに完全準拠
寸法(mm)
60×60×26.3
高さ(mm)
26.3
質量(g)
304
取付方式
スルーホール
最高温度(℃)
60
定格一次電圧(V)
2×115
定格二次電圧(V)
2×18
定格電力(VA)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大動作周波数(Hz)
50
二次電流(mA)
417
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
仕様
固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁
寸法(mm)
80(Dia.)×33
直径(Φmm)
80
質量(g)
740
定格一次電圧(V)
115ac/230ac
定格二次電圧(V)
2×18ac
定格電力(VA)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
銅導体終端ワイヤ
最大動作周波数(Hz)
60
最小動作周波数(Hz)
50
二次電流(A)
1.389
出力数
2
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
仕様
RS ProトロイダルPCトランス1.6 VA → 25 VA. RS ProトロイダルPCトランスは、高効率で低プロファイルの小型軽量トランスです。これらのトロイダルトランスは、低鉄損及び低誘導ノイズを特長としています。並列接続又は直列接続可能な115 Vのデュアル一次巻線。. 特長. 低漂遊磁界 スタンバイ電流の低減 テスト電圧1次 - 2次4.0 KV 実装が簡単 - M4センターブッシュ 周囲動作温度: 最大+60 ℃ RoHS及びREACHに完全準拠
寸法(mm)
60×60×37.5
高さ(mm)
37.5
質量(g)
435
取付方式
スルーホール
定格一次電圧(V)
2×115
定格二次電圧(V)
2×15
定格電力(VA)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大動作周波数(Hz)
50
絶縁電圧(V)
4000
二次電流(mA)
832
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
仕様
固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁
寸法(mm)
80(Dia.)×33
直径(Φmm)
80
質量(g)
740
定格一次電圧(V)
115ac/230ac
定格二次電圧(V)
2×15ac
定格電力(VA)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
銅導体終端ワイヤ
最大動作周波数(Hz)
60
最小動作周波数(Hz)
50
二次電流(A)
1.667
出力数
2
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
仕様
固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁
寸法(mm)
93(Dia.)×38
質量(kg)
1
直径(Φmm)
93
定格一次電圧(V)
115ac/230ac
定格二次電圧(V)
2×25ac
定格電力(VA)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
銅導体
最大動作周波数(Hz)
60
最小動作周波数(Hz)
50
二次電流(A)
1.6
出力数
2
1個
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
仕様
固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁
寸法(mm)
96(Dia.)×48
質量(kg)
1.4
直径(Φmm)
96
定格一次電圧(V)
115ac/230ac
定格二次電圧(V)
2×25ac
定格電力(VA)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
銅導体
最大動作周波数(Hz)
60
最小動作周波数(Hz)
50
二次電流(A)
2.4
出力数
2
1個
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
仕様
固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁
寸法(mm)
109(Dia.)×46
質量(kg)
1.7
直径(Φmm)
109
定格一次電圧(V)
115ac/230ac
定格二次電圧(V)
2×30ac
定格電力(VA)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
銅導体
最大動作周波数(Hz)
60
最小動作周波数(Hz)
50
二次電流(A)
2.667
出力数
2
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
仕様
固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁
寸法(mm)
60(Dia.)×31
直径(Φmm)
60
質量(g)
365
定格一次電圧(V)
115ac/230ac
定格二次電圧(V)
2×15ac
定格電力(VA)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
銅導体終端ワイヤ
最大動作周波数(Hz)
60
最小動作周波数(Hz)
50
二次電流(mA)
500
出力数
2
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
仕様
UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード
寸法(mm)
60(Dia.)×31
直径(Φmm)
60
質量(g)
365
取付穴径(Φmm)
6
定格一次電圧(V)
230ac
定格二次電圧(V)
2×18ac
定格電力(VA)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
銅導体終端ワイヤ
最大動作周波数(Hz)
60
最小動作周波数(Hz)
50
二次電流(mA)
417
出力数
2
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様
固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁
寸法(mm)
80(Dia.)×33
直径(Φmm)
80
質量(g)
740
定格一次電圧(V)
115ac/230ac
定格二次電圧(V)
2×12ac
定格電力(VA)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
銅導体終端ワイヤ
最大動作周波数(Hz)
60
最小動作周波数(Hz)
50
二次電流(A)
2.083
出力数
2
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
仕様
固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁
寸法(mm)
80(Dia.)×33
直径(Φmm)
80
質量(g)
740
定格一次電圧(V)
115ac/230ac
定格二次電圧(V)
2×9ac
定格電力(VA)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
銅導体終端ワイヤ
最大動作周波数(Hz)
60
最小動作周波数(Hz)
50
二次電流(A)
2.778
出力数
2
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷