- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 容器・ひしゃく
- トロ舟 正方形のおすすめ人気ランキング
トロ舟 正方形のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「トロ舟 正方形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラ舟 ジャンボ」、「モルタル道具」、「モルタル船」などの商品も取り扱っております。
壁材コンクリート混ぜ作業や野菜洗いなど様々な用途に使用できます。トロ舟です。
用途壁材コンクリート混ぜ作業、野菜洗い用。
材質
PE
色
ブラック
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
PP
色
グリーン
耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用いた、頑丈、丈夫なプロモデルです。
材質
PP(耐衝撃)
色
グリーン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ブロック・レンガ積みに必要な鏝とトロ舟のセットです。
コテ自体に進行方法を浮かせる角度を付けたため、一般の人でも技術を要せず、美しい仕上がりを得ることが出来ます。
握りやすい元首タイプのコテ。
レンガ用コテはセメント等のコーナー仕上、セメント・土すくいに最適。
仕上げ用コテは、広い部分のセメント塗り、鉢の土寄せ等に最適。
用途レンガ、ブロック積み・補修作業
セット内容
トロ舟20型、仕上塗用コテ、レンガ用コテ
寸法(mm)
(トロ舟)外寸530×340×160
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。
耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質
耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質
ポリスチレン
耐薬品性も高く、塗料など溶剤にも使用可能です。
色
グリーン
セメントや塩化ダイニッテツを入れた状態で1ヶ月以上ご使用いただける耐久性があります。
材質
PP
有効内寸(mm)
788×489×198
内寸法(mm)
852×553×198
外寸(mm)
924×616×210
フタ
なし
アズワン品番
5-183-01
1個
¥7,970
税込¥8,767
当日出荷
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
-10~120
野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど様々な用途に活躍。ホースジョイナー付きでホースを差し込んで固定可能。
水栓無しのタイプです
色
ブルー
コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落としなどに!
丈夫なので色々な用途に使えます。
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
フタ
なし
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質
ポリプロピレン
フタ
別売
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類
ベタ目
化学物質安全性参考資料
(1.2MB)
スタッキング
可
セット内容
中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落とし、園芸肥料入れなどに。
丈夫なので色々な用途に使えます。
材質
再生ポリプロピレン
広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。
色
灰
危険物の類別
非危険物
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
有効内寸(mm)
1346×746×198
内寸(mm)
1427×828×198
フタ
なし
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
家庭での左官作業に必要な道具が1つになりました。日曜大工で使いやすいコテと軍手のセットです。
用途家庭菜園のレンガ・ブロック積み、日曜大工等。
セット内容
中塗り鏝(180mm)x1・ブロック鏝(中)x1・柳刃鏝(105mm)x1・平目地鏝(9mm)x1・軍手x1双
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質
PP(ポリプロピレン)