- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- トンボ鉛筆 マーキンググラフのおすすめ人気ランキング
トンボ鉛筆 マーキンググラフのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「トンボ鉛筆 マーキンググラフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クレヨンペン」、「蛍光色鉛筆」、「マーキング ホルダー 替芯」などの商品も取り扱っております。
軟質、油性色鉛筆
紙巻
用途器、金属、ガラス、ゴム、プラスチック、布用
質量(g)
133
インク
油性色鉛筆
用途陶器・金属・ガラス・ゴム・プラスチック・布
芯径(mm)
4.4
質量(g)
12
径(Φmm)
(芯)4.4
方式
繰り出し式
材質(軸)
PVC
寸法(幅W×長さL)(mm)
13×130
色(本体)
紺
金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。
ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
用途金属、硝子、皮革、プラスチックなど、様々な平滑面のマーキングに。
インク
油性色鉛筆
ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。水で消すことのできるタイプです。
インク
水性
用途陶器・金属・ガラス・ゴム・プラスチック・布
芯径(mm)
4.4
ノック式なので手が汚れません。ペン型なので文字が書き易い。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン
商品タイプ
使い切り本体
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
11
芯径(mm)
4
寸法(Φmm×Lmm)
12×134
芯材
クレヨン
インク
クレヨン
金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
インク
油性
商品タイプ
使い切り本体
ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。
付属品
替芯1本(本体装着)
質量(g)
12
芯径(mm)
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
三菱鉛筆のロングセラー朱色鉛筆。朱色鉛筆、確認・チェック等の作業に最適な鉛筆です。
商品タイプ
本体
仕様
朱通し
主な用途
一般用
芯色
朱
建築用すみつけクレヨン。濡れた面にも筆記できる、油性クレヨンタイプで削り不要の4mm芯。コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂・・・どこまでもマークできる。ノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的
質量(g)
11
芯径(mm)
4.0
インク
油性
商品タイプ
使い切り本体
ノック式クレヨンの専用替芯。
用途ノック式クレヨン用の替芯
商品タイプ
替芯
芯材
クレヨン
インク
クレヨン
・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。
・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714
■採用実績
・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。
材質
ポリオレフィン
全長(mm)
500
色
黒
使用温度範囲(℃)
-55~125
収縮温度
(開始)80℃、(完全収縮)100℃
比率
4:1
特性
強絶縁性、防滴
関連資料
指定物質含有有無(0.07MB) カタログ(0.26MB) RoHS2証明(0.12MB)
ガラス、陶器、プラスチック、布、木材など色々な材質の表面に筆記でき、医療用X線フィルム等、様々なフィルムにも使用できます。
細書きもでき、定着性もよく、融点が高い芯の色鉛筆です。
水溶性。
寸法(mm)
175×Φ7.5
質量(g/本)
5
インク
水溶性
グリーン購入法
適合
広く親しまれているロングセラー鉛筆。ゴム付鉛筆6角軸。ダース箱は再生紙。しゃ光性が優れているためコピー、青図などのあがりも抜群。鉛筆の頭に消しゴムの付いた便利な事務用鉛筆です。
主な用途
事務・学習用
芯色
黒
種別
40W省エネ形
点灯形
グロースタート形
定格ランプ電力(W)
37
管長(mm)
1198
適合
FG-4P
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.410
管径(Φmm)
28
定格平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光ランプ
管径(Φmm)
32.5
適合
FG-4P
定格ランプ電力(W)
40
点灯形
グロースタート形
電流(A)
0.420
定格平均寿命(時間)
12000
種類
直管蛍光灯
管長(mm)
1198
種別
40W形
電球の種類
蛍光ランプ
特殊な丈夫巻を芯に施しているため、軸が折れにくくなっています。独特のしっとりとした書き心地と抜群の発色です。ダーマト鉛筆の技術を応用し、プラスチック・ガラス・金属にもマーキング可能です。