- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- トーションバーのおすすめ人気ランキング
トーションバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新354件の「トーションバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トーションスプリング」、「バネ鋼」、「グラスタオル」などの商品も取り扱っております。
純正より太いΦ26を採用しローダウン化に伴うバネレート不足を強化。
塗装はRS9000XLシリーズショックと同じシルバーメタリック。1セット2本入り。
タイプ
共通
フラット感を追及したローダウン車専用トーションバー。車種毎に最適なバネレートを設定したローダウン車専用の強化トーションバーです。ローダウン時のバネレート不足を解消し、ストローク不足から起こるバンプタッチを抑えて乗り心地を確保します。
型式
[KDH200/KDH222/TRH200/TRH214/TRH223/TRH224]
適合車種
ハイエース/レジアスエース
1セット(2本)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
三価クロムメッキ
ステンレス製で耐食性に優れています。
内蔵されたトーションバーにより、蓋の重量を軽減します。
90°開時には、ヒンジのトルクにて蓋を保持します。
用途環境機器・試験装置・冷凍冷蔵庫などの重量蓋
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼、ポリアミド6
付属品
取付け用ボルト、裏板
表面仕上げ
ブラケット・カバー/ヘアライン仕上、丸パイプ/鏡面仕上
耐久回数
1万回
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
適合
Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601B
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類
ねじりばね
材質
SUS304WPB
巻方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
減衰力9段ダイヤル"の自由自在なセッティングが魅力の人気シリーズ。
たっぷりしたストロークが生む安定感と余裕感が魅力のアメリカンテイストな走り。
インパクトレンチでの作業時、衝撃を吸収してオーバートルクを防止。
安定した連続作業が可能に。
トルクが110Nmを越えた際、バーが衝撃を吸収し、それ以上のトルクはかからない。
差込角(sq.)
1/2
全長(mm)
196
質量(g)
220
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。ダンパー付きで上蓋が急に閉じるのを防止します(ソフトクローズ機能、ダンパー有効角 約30°以上)。内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。
用途環境機器、試験装置などの重い上蓋
材質
ステンレス(SCS14)
仕様
アシストトルク:20.58 N・m(210 kgf・cm)(1ヶ使用時)。内蔵ダンパー最大負荷トルク:7 N・m(71.4 kgf・cm)。内蔵ダンパー使用温度範囲:0 ℃~40 ℃。ヒンジ動作角度範囲:0°~110°
トラスコ品番
376-9879
長さ(mm)
167
幅(mm)
75
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
54
仕上
鏡面研磨
開き角度(度)
110
トルク値(kg/cm)
210(1個使用時)
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
外径薄肉仕様、専用の六角開口で、開口底部にはナットのキズ付を防止する樹脂ストッパー付です。
差込角(mm)
12.7
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
KYBショートストローク用14段階 1台分(4本)
型式
Ⅰ型 ~ Ⅳ型後期
車種
ハイエース200系
種別
減衰力調整式(14段)
メーカー
トヨタ
1セット
¥98,980
税込¥108,878
6日以内出荷
仕様
KYBノーマルストローク用14段階 1台分(4本)
型式
Ⅰ型 ~ Ⅳ型後期
車種
ハイエース200系
種別
減衰力調整式(14段)
メーカー
トヨタ
1セット
¥91,980
税込¥101,178
31日以内出荷
ご使用のインパクトレンチに装着するだけで115N/mに締付けられます。プロ用に油圧方式を採用したことにより、長く使用してもトルク値の変化が少ない安定した商品です。
質量(kg)
0.689
ケース寸法(mm)
150×45×40
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷