- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- セメント/アスファルト
- トーヨーマテラン インスタントセメントのおすすめ人気ランキング
トーヨーマテラン インスタントセメントのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新106件の「トーヨーマテラン インスタントセメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セメントミルク」、「水の中でも固まるセメント」、「流し込みモルタル」などの商品も取り扱っております。
水を加えるだけで作業できます。
用途土間打ち、ブロック積み等。
硬化時間
24時間
水を加えるだけで作業できます。
用途急を要するセメント施工や冬場の作業に最適です。
色
灰色
砂利と砂に特殊セメントが配合され強度が必要な車庫や土間、支柱や基礎の補修などに使えます。
色
灰色
硬化時間
1時間
アズワン品番
64-8622-55
危険物の類別
非危険物
1袋(4kg)
¥799
税込¥879
当日出荷
防水剤配合で水廻りや池などの施工や補修に最適な速乾性防水セメントです。
色
灰色
特性
防水
硬化時間
1時間
アズワン品番
64-8622-56
危険物の類別
非危険物
1袋(4kg)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。
用途屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。
硬化時間(時間)
(20℃)3~6
施工面積
5mm幅で10m
主成分
アクリルエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤
危険物の類別
非危険物
セメントと骨材が配合されたドライコンクリートです。水と混錬するだけで施工が可能です。
用途土木・外構工事に(土間、基礎など)
トラスコ品番
459-0151
材質
普通ポルトランドセメント、骨材(砂利、砂、砕石など)、シリカサンド、砂利
色
灰
可使時間(分)
20
硬化時間(時間)
24
危険物の類別
非危険物
1袋
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
水を加えるだけで作業できます。
防カビ剤配合によりカビの発生をおさえます。
用途内外装のタイル目地補修・ひび割れ補修など。
色
白
硬化時間(時間)
(20℃)4
トラスコ品番
309-5533
材質/仕上
ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤、防カビ剤
質量(g)
500
可使時間(分)
15
危険物の類別
非危険物
水を加えるだけで作業できます。
用途池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工。
硬化時間
24時間
色
黒
硬化時間(分)
30~60
トラスコ品番
116-6300
材質
珪砂、セメント
質量(kg)
4
容量(kg)
4
危険物の類別
非危険物
施工面積
約1cm×50cm×50cm
1袋
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
流し込みモルタル。流動性が良く穴埋めや柱の固定や大き目のひび割れ補修などに。
色
灰色
硬化時間
2時間
水の浸透を抑制するため、内部鉄筋の腐食を防止して、コンクリートの寿命を延ばします。
白華の原因となる遊離石灰と反応し、水に不溶の石灰類を生じさせることで白華を減少させる効果があります。
アスファルト防水層のように表面保護する必要がありません。また、モルタルの塗り重ねも可能です。
用途基礎工事、地下室工事、地下道工事、プール工事などコンクリートやモルタルの簡易防水。
色
透明
無機系顔料粉末。セメント・石こう・しっくい・目地材などに混ぜて着色。
接着性に優れモルタル混入の他、吸水調整剤として下地に塗布して使用。
色
白→透明
セメントと速やかに反応し、数分間にてセメントを固結します。
希釈倍率により、硬化時間を数10秒から数10分間にわたり任意に調節することができます。
湧水や漏水によるしみ出しを急速に防止する止水材として最適です。
用途地下構造物、地下道、トンネル、水路の止水・充填。
側溝、舗道、ブロックの緊急を要する施工・補修。
色
透明
硬化時間
(原液)セメントペースト/約10~60秒、1:2モルタル/約10~60秒。(2倍希釈)セメントペースト/約30~60秒、1:2モルタル/約30~60秒。(2.5倍希釈)セメントペースト/約10~20分、1:2モルタル/約5~15分。(3倍希釈)セメントペースト/約20~30分、1:2モルタル/約10~20分
水を加えるだけで作業できます。
用途漏水、止水用。
色
灰
容量(kg)
0.5
質量(kg)
0.5(袋)
トラスコ品番
309-5550
材質
ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤
可使時間(分)
0.2
危険物の類別
非危険物
施工面積
10cm×10cm(1cm厚)
硬化時間
1分
1袋(0.5kg)
¥699
税込¥769
当日出荷
水を加えるだけで作業ができます。
用途屋内モルタル壁、タイル目地の補修に。
トラスコ品番
459-1642
材質
白セメント、シリカサンド、急結剤
色
白
容量(kg)
1.3
可使時間(分)
20
硬化時間(時間)
24
危険物の類別
非危険物
施工面積
25cm×25cm(1cm厚)
1袋
¥289
税込¥318
当日出荷
ひび割れ補修が簡単にできる、画期的なスプレー式セメントです。吹きつけるだけで簡単に施工できます。
用途玄関周りのブロック塀・駐車場の床などのコンクリートの細かいひび割れ補修や落書き隠し。
硬化時間(時間)
(20℃)24
仕様
スプレータイプ
質量(g)
305
危険等級
Ⅰ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
特殊引火物
危険物の数量
0.2L
通常のセメントの半分以下の時間(約4~6時間)で強度が出ます。
材質
普通ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤
色
灰
容量(kg)
4
時間
効果:4~6時間
危険物の類別
非危険物
施工面積
45cm×45cm(1cm厚)
適応下地
アスファルト
1箱(4kg×5袋)
¥5,498
税込¥6,048
9日以内出荷
まいて、ならして、水をかけるだけで簡単に補修ができます。普通乗用車の通行に耐えられる実用強度があります。
用途道路やコンクリートの段差・破損・ひび割れの補修に。
トラスコ品番
428-9727
材質
珪砂、セメント
色
濃灰
容量(kg)
10
危険物の類別
非危険物
施工面積
80cm×80cm(1cm厚)
硬化時間
30~60分
1袋
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷