- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドア あおり止めのおすすめ人気ランキング
ドア あおり止めのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新122件の「ドア あおり止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「あおり 止め 金具」、「ドア開き止め」、「玄関 ドア アーム」などの商品も取り扱っております。
浴室、便所、物置など簡易扉用掛け金具。
材質
鉄、ユニクロームメッキ
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など
左右区別
右
仕様
右用
付属品
操作シール
質量(g)
630
仕上
光沢バレル研磨
ストッパー
全開時ロック
主要材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張荷重(N[kgf])
1470[150]
圧縮荷重(N[kgf])
588[60]
開き方
上蓋|上開き|横開き
圧縮荷重(N)
588
伸長(mm)
395
ステー種類
ロック付重量用ステー
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。
取り付け後の長さ調整も工具不要です。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
その他
付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本
材質
真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨
開き方
上蓋|下開き|上開き|横開き
質量(g)
100
仕上
光沢バレル研磨
定格トルク(N・m[kgf・cm])
3±20%(30.6±20%)
ステー種類
トルクステー
材質
本体・受け:亜鉛ダイキャスト、ゴム:EPDMゴム
仕上
本体・受け:焼付塗装(シルバー)、ゴム:生地(グレー)
ビスの呼び
本体:【M8×25トラスト小ネジ】+SUS:3本付、M8グリップアンカー3本、受側:【M5×D8×12サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
セット内容
7739H0S・7739U0S・7739Z0S
材質
鉄、ユニクロメッキ、(座板)SSt4.5、(受け・フック)SS磨きΦ9丸棒
材質
鉄、一部ステンレス
適合機種
ヨコ幅300mm以上のPL全機種
セット内容
金具、パッキン、取付ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1個
¥565
税込¥622
当日出荷
堀込み加工の要らない面付けタイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア
付属品
(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本
種別
高受型
材質
ステンレス鋼
仕上
生地ヘアーライン
適合扉高さ(mm)
2300以下
適合扉厚(mm)
25~45
開き角度(度)
100°以内の範囲で任意に設定
適合扉幅(mm)
600~910
適合扉質量(kg)
25以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ドアとドア枠に取り付け、独特のブレーキ機構でドアをゆっくり、スムーズに止め、ドアをしっかりと保持します。ドア枠から出っ張らないで取り付けたり、ドアの上部に受座を取り付けるスペースがない場合に最適です。左右兼用で、簡単に後付けできます。ドアの風あおり対策用として適しています。ダンパーは※印の穴に3 mmの六角レンチを入れて回すことで調節可能です。温度変化に影響されにくいシリコーンオイルを使用しています。ドアに対して、水平・垂直どちらにも取り付けできます。バネ強度の強いタイプやステンレス鋼製の製品もご用意できます。
仕上
クロムめっき
種類
その他
材質/仕上
鋼/クロームめっき
黒色焼き付け塗装のカントリー金具。
開け閉めが楽にできるフック式の留め金具です。
用途扉用止め金
材質/仕上
スチール/焼き付け塗装
材質(本体)
SUS304
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
室内ドアの戸当り兼あおりを止め、壁面を保護します。
材質
ステンレスSUS304
幅(mm)
20
全長(mm)
170
色
ホーニング
奥行(mm)
23
1パック
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
モダンなスクエアデザイン
ロック機能付(突風などによるあおり止め)
優れた耐久性能(15万回開閉テストをクリア)
仕様
ロック機能付
材質
POM、ABS、SPCC、ネオジウム磁石
表面処理
(カバー)アクリル系ウレタン塗装
適合ドア高さ(mm)
4~15mmまで
真鍮製のオシャレな自在アオリ止め金具です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 4P)
材質
真鍮
色
金色
仕上
真鍮磨き仕上げ
真鍮製の簡易式の鍵、あおり止め(アオリ止め)です。サイズは全3サイズあります。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 4P)
材質
真鍮
色
金色
仕上
真鍮磨き仕上げ