ドア クローザー 蝶番のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
139件の「ドア クローザー 蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オート 蝶番」、「屋外ドアクローザー」、「門扉 クローザー」などの商品も取り扱っております。
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型) セット内容 スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚) 適合扉質量(kg) 35以下 適合ドア幅(mm) 850以下 適合扉厚(mm) 30以上 最大開扉角度(°) 180(一方開き) 幅(mm) 110 全長(mm) 186.5 ねじ穴数 8
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
用途ラバトリーブース 材質 ステンレス鋼 仕上 ヘアライン 取付ねじ 皿タッピングネジ4×25mm 適合扉質量(kg) 15以下
1組(2枚)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。 枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。 他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応 全長(mm) 198 幅(mm) 120 厚さ(mm) 4 寸法D2(mm) 32 ねじ穴数 10 質量(kg) 2.3 適合扉 質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上 セット内容 上下×各1枚 表面処理 メラミン焼付塗装仕上げ 取付け方法 サラねじ 位置 一時停止/85°150°
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品 SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ 種類 スプリング丁番 付加機能 ばね力調整機能付 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 80
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に後付けができるドアクローザーです。スプリングにより自動的にドアが閉まります。アームを取り付ける穴が本体に4つあります。穴の位置によってスプリングの強さを4段階調節できます。軽量ドア用です。(最大ドア質量40 kg)。推奨扉開角度は90°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用 シルバー 適合扉質量(kg) 最大40 付属品 十字穴付皿木ねじ3.8×20(2本)。両面テープ 材質 (本体)亜鉛合金。(受け)プラスチック 種類 その他 開き角度(度) (推奨)90
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用 適合扉質量(kg) 最大40 付属品 十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)。十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本) 材質 アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304) 種類 その他 開き角度(度) 110
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100PCシリーズ丁番型。 屋外使用が可能な防滴仕様。 簡単な閉じ速度調整。 温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応 全長(mm) 223 幅(mm) 120 厚さ(mm) 4 寸法D2(mm) 32 質量(kg/セット) 2.4 セット内容 スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個 材質 スチール 質量(kg) 2.4 表面処理 アクリル樹脂焼付塗装 取付け方法 サラM6(別売) ストップ角度 なし 適合扉 質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下 ねじ穴数 10 ストップ機構 なし 最大開扉角度(°) 180(一方開き) 表面色 シルバー 閉じ力(N・m) 15 本体円筒径(Φmm) 35
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。
用途鋼製ドア用 適合扉厚(mm) 30以上 適合扉高さ(mm) 2100以下 (表面)シルバー シリーズ 100シリーズ 適合扉 アルミ製・軽量スチール製・パーテンションドア用(面付型)
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2000シリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応 セット内容 空ヒンジ本体、皿小ネジ M5×16L 8本 幅(mm) 110 厚さ(mm) 3.5 全長(mm) 212 材質(本体) アルミニウム 表面処理 アルマイト処理 取付穴 皿穴(面付型) ストップ角度 なし ストップ機構 なし 最大開扉角度(°) 180(一方開き) 適合ドアサイズ 質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上 適用ドア材質 軽量スチール製・アルミ製 適用枠材質 軽量スチール製・アルミ製 表面色 シルバー 本体円筒径(Φmm) 20
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無い機種をご使用ください。
用途アルミ製・軽量スチール製ドア用 シリーズ 100PCシリーズ 縦(mm) 223 横(mm) 120 適合扉厚(mm) 30以上 ストップ角度 なし ねじ穴数 10 適合扉質量(kg) 40以下 適合ドア高さ(mm) 2100以下 適合ドア幅(mm) 900以下 ストップ機構 なし 最大開扉角度(°) 180°一方開き 表面色 シルバー
1セット(2枚)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100シリーズ 143T型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 143T型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
シルバー ストップ角度 なし 適合扉 鋼製ドア 適合扉質量(kg) 60以下 ストップ機構 なし 最大開扉角度(°) 180°右または左一方開き 適合ドアサイズ W900以下×H2100以下×D30以上
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000シリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用 シリーズ 1000シリーズ セット内容 空ヒンジ、木ネジ M5×25L 8本 ストップ機構 なし 主要材質 アルミニウム 適合扉厚(mm) 30以上 適合扉質量(kg) 35以下 適合ドア高さ(mm) 2000以下 適合ドア幅(mm) 850以下 最大開扉角度(°) 180°一方開き 幅(mm) 110 厚さ(mm) 3.5 全長(mm) 186.5 取付穴 皿穴 ストップ角度 なし ねじ穴数 8 適用ドア材質 木製・アルミ製・軽量スチール製 適用枠材質 木製・アルミ製・軽量スチール製 本体円筒径(Φmm) 26
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ 300シリーズ 仕様 ストップ機構 種別 開き勝手左右兼用 (表面)シルバー 縦(mm) 153 横(mm) 102 扉開閉方式 最大開扉角度/180°一方開き 適合扉高さ(mm) 2000以下 適合扉厚(mm) 30以上 ストップ角度 85°~180° 適合扉 木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(室内ドア用) ねじ穴数 8 適合扉幅(mm) 800以下 適合扉質量(kg) 30以下
1セット(2個)
9,998 税込10,998
当日出荷

自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
用途ラバトリーブース 材質 ステンレス鋼 仕上 ヘアライン 取付ねじ 皿タッピングネジ4×25mm 適合扉質量(kg) 15以下
1組(2枚)
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g) 41
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用 セット内容 スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3 幅(mm) 110 厚さ(mm) 3.5 全長(mm) 186.5 シリーズ 1000シリーズ 表面処理 エポキシ樹脂焼付塗装 取付穴 皿穴 主要材質 アルミニウム 適合扉厚(mm) 30以上 ストップ角度 なし ねじ穴数 8 適合扉質量(kg) 35以下 適合ドア高さ(mm) 2000以下 適合ドア幅(mm) 850以下 ストップ機構 なし 最大開扉角度(°) 180°一方開き 適用ドア材質 木製・アルミ製・軽量スチール製 適用枠材質 木製・アルミ製・軽量スチール製 表面色 ブロンズ 閉じ力(N・m) 7.9 本体円筒径(Φmm) 26
1セット
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 軸にボリュームをもたせたデザインです。
用途ラバトリーブース 適合扉質量(kg) 20 材質 ステンレス鋼 仕上 ホーニング 取付ねじ 皿タッピングネジ4×25mm
1組(2個)
4,598 税込5,058
当日出荷

小口面に取り付けるオーソドックスな丁番吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg) 20 仕様 ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90° 材質 ステンレス 仕上 ヘアーライン セットねじ 呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6、(爪部)3.0 クローム 角度(°) 腕金具0.75アップ 材質(ねじ部) (外ネジ)スチール(M6×1.0P)スプリング付 傾斜角度(°) 0~90 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(つまみ) 亜鉛ダイカスト製
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オートヒンジ1200型用空丁番です。
用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア) 適合扉厚(mm) 30以下 適合扉高さ(mm) 2000以下 適合扉幅(mm) 850以下 適合扉質量(kg) 35以下 材質 アルミ(羽根) 付属品 取付ネジ 適合ドアサイズ W:850以下、H:2000以下、D:30以上 寸法(mm) 1(上下の羽根の重なり) セット内容 空丁番のみ
1組
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)