- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドア ストッパー 床 付けのおすすめ人気ランキング
ドア ストッパー 床 付けのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新139件の「ドア ストッパー 床 付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室内ドアストッパー」、「戸 当たり 床」、「ドアストッパー きのこ」などの商品も取り扱っております。
扉の衝撃防止に
用途戸当
仕様
10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)
材質
亜鉛ダイカスト+黒ゴム
仕上
サチライトクローム
今までに無い完全ロック機構です。
ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。
立ったまま足でロック操作が出来ます。
ロック状態が一目で分かります。
後付OK。施工は簡単です フラットなのでどこにでも取付できます。
床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質
(本体)亜鉛ダイカスト、(台座)真ちゅう
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
従来の手掛り式から立ったまま足で操作して扉を固定できます
取付ねじ
(本体)皿タッピングネジ3.5×35mm。(受)皿タッピングネジ3×20mm
業界初の自動ロック。ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。ロック解除はつま先でワンプッシュ。後付OK。施工は簡単です。フラットなのでどこにでも取付できます。床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー
材質
(受)PA6/ZDC
材質(本体)
PA6/POM
用途玄関、間切り等扉のクッション
材質
SUS304・スチール・ゴム
仕上
ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質
SUS304ステンレス
用途鉄扉、木製の開き扉で玄関、間仕切等内外重量級に使用
材質/仕上
SUS・スチール・ゴム/ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
床付け、壁付けのどちらでも使用できます。扉を閉まらなくするストッパー付き。
材質
亜鉛ダイカスト
重量扉用で、耐久性に優れています。
用途玄関ドアや重量扉に
付属品
M10×60mmアンカー
トラスコ品番
362-1600
材質
亜鉛ダイカスト、樹脂
幅(mm)
45
色
サーチライトクローム
高さ(mm)
52
質量(g)
184
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
金属製の面付床付マグネット式戸当り。
樹脂製に比べて丈夫で磁力も強力です。
付属品
ユニクロA皿タッピングビス(4×20)×2本、(4×16)×2本
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(プレート)
鉄
取付高(mm)
(床から)13~19
床付け用戸当りです。開き扉の衝撃防止に最適のキノコ型戸当たりです。ストッパーフック無タイプ。
材質
ステンレス
仕上
ヘアーライン
用途玄関や扉のクッション用
材質
SUS304、スチール、ゴム
タイプ
アンカー用
外径(Φmm)
上40、下25
表面処理
ヘアライン、亜鉛メッキ
モダンなスクエアデザイン
ロック機能付(突風などによるあおり止め)
優れた耐久性能(15万回開閉テストをクリア)
仕様
ロック機能付
材質
POM、ABS、SPCC、ネオジウム磁石
表面処理
(カバー)アクリル系ウレタン塗装
適合ドア高さ(mm)
4~15mmまで
材質
亜鉛ダイカスト
仕上
サチライトクローム
普段はフラットで必要時に回転させれば戸当が出てきます。
用途各種戸当
樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。安価でスタンダードな仕様です。
取付穴ピッチ(mm)
31.5
材質(本体)
6ナイロン
材質(プレート)
鉄
付属品
頭部塗装Aトラスタッピングビス(3.5×25)×2本、頭部塗装A皿タッピングビス(3.5×16)×2本
取付高(mm)
(床から)5~11
仕様
低VOC対応
タイプ
面付型
磁力
3000ガウス
扉の衝撃防止に
用途戸当
材質
亜鉛ダイカスト+黒ゴム
仕上
サチライトクローム
樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。
キャッチ機能付きで立ったままアオリ止め操作が可能です。
付属品
ユニクロトラスタッピングビス(3.5×20)×2本、(4×25)×2本
材質(本体)
PA6ナイロン
タイプ
面付型
取付高(mm)
(床から)8~14
材質(プレート)
S55C鋼板