- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドア セキュリティのおすすめ人気ランキング
ドア セキュリティのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新628件の「ドア セキュリティ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア カードキー」、「後付 オートロック」、「オートロック」などの商品も取り扱っております。
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。
引き戸に取付可能、新発想構造。
扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。
簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。
解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
材質
外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂
質量(g)
室外機:約260、室内機:約745
電源
非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)
定格電圧
DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
外側:縦163×横69×厚19。内側:縦90×横163×厚49。ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7。ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5
使用可能温度範囲
-25~55
電池寿命
約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)
設置場所
室内ドア(生活防水対応)
ドア厚(mm)
一般防火ドア/引戸:35~50
バックセット(mm)
60~105
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから、加工・配線工事不要で取替可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠
色
ブラック
適合扉厚(mm)
30~43
バックセット(mm)
64
1セット
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。
電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。
非常用のキーが付属しています。
材質
(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上
色
シルバー
使用電源
単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本)
耐久性
施解錠20万回
バックセット(mm)
64
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。
カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。
建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
色
シルバー
安心・簡単・便利をお約束。
はじめませんか「自動施錠の家」
用途住宅玄関
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。
コストパフォーマンスに優れた暗証番号式。
簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。
もしものときに解錠できる、非常キー3本標準装備。
ID-202TABは室内機縦型仕様/ID-202JPBは室内機横型仕様。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
材質
外側・内側ボディ:ダイキャスト(アルミ合金)
色
シルバー
質量(g)
室外機:約460、室内機:約580
電源
非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)
定格電圧
DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
外側:縦178×横70×厚27。内側:縦99×横165×厚55。ストライク:縦125×横29×厚24
使用可能温度範囲
-25~55
電池寿命
約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)
設置場所
室内ドア(生活防水対応)
ドア厚(mm)
一般防火ドア:35~50
バックセット(mm)
31~63(移動式)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載
店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能
運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載
セキュリティーモードは、マスターカードを所有する管理者のみ設定変更が可能
非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能
新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずにリモコンを押すだけで簡単解錠
マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載
室内機縦型仕様のため、様々な扉に取付可能
管理機能にこだわった高性能デジタルロック
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。
防犯用の追加補助錠として最適です。
解錠番号の変更は可能です。
材質
亜鉛ダイカスト
表面処理
シルバー塗装
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。暗証番号は自分で設定可能です
用途ドア用補助錠
材質
(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト、(取付金具)ステンレス
色
ブロンズ
タイプ
ダイヤルタイプ、外開き専用(左・右開き両方対応)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる本締錠型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質
亜鉛ダイカスト
表面処理
シルバー塗装
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。
アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。
ドアや窓に設置して「開いた」「閉じた」をTUYA専用アプリで確認ができるます。
電池式タイプなので、工事をせず簡単設置ができます。
電池交換もバッテリーの容量を通知してもらえますので、交換時期もわかります。
感知したかどうかは、本体に装備されている赤色LEDで認識できます。
「閉じた」場合は、本体にある磁石が引っ付く状態になるので、簡単に確認できます。
付属品
両面テープ(各1枚)、タッピングネジ×4本、タッピングネジ用固定カバー×4本、
電圧
スタンバイ状態で約13μA、感知状態で約115mA~120mA
電源
電池(CR2-3V)×1個
使用距離範囲(m)
約30
使用環境温度(℃)
0~40
電池寿命
スタンバイ状態で約5年 感知回数が約2800回※1日7回開閉した場合、約1年間使用可能※1日3回開閉した場合、約2年間使用可能
使用環境湿度(%)
20~85
無線通信方式
Wifi 2.4GHz IEEE802.11b/g/n
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。
強化ガラス扉(ガラス厚12mm)に対して加工不要の簡単設置。
新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずに簡単解錠。
両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット。
解錠方式:リモコン・暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途企業・店舗など
仕様
解錠用タグ×2 付属
材質
外側・内側ボディ:アルミダイキャスト
質量(g)
本体:約835、リモコン:約25
電源
非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)
定格電圧
DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)
勝手
右勝手/左勝手対応(本体設定変更)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
本体:縦173×横76×厚68。両開き用ストライク:縦172×横46×厚62。片開き用ストライク:縦118×横27×厚26。リモコン:縦56.5×32.5×厚15.5。受信機:※内側ボディに装着。埋込用ストライク:縦115×横26×厚23.6。※埋込用ストライクはオプションです。
使用可能温度範囲
-25~55(外側・室内ボディ)、0~50(リモコン・受信機)
電池寿命
約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)
設置場所
室内ドア(生活防水対応)
電波到達距離(m)
直線距離約15(建物の環境により異なります)
ガラス厚(mm)
強化ガラス:12(11/10mmはオプション対応可能)
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
電子キー採用により、安全性が拡大しました。
1~9桁までの任意の暗証番号登録が可能で、セキュリティ性を高めました。
乾電池による1ユニット1電源方式を採用しており、配線工事が不要でどこにでも設置できます。
操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。
左右兼用型です。
用途鋼製ロッカー
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠
適合扉厚(mm)
33~41
バックセット(mm)
64
解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠
適合扉厚(mm)
33~41
バックセット(mm)
51
スタンドアロン式・非接触カードリーダー、ネットワーク接続不要。タッチパネル式・テンキーにタッチすると数字部分が自動点灯します。カード登録枚数は最大2000枚、暗証番号は最大8種類登録できます。4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします。対応ICカードはMIFAREタイプ、定格電圧は、DC12V対応型です
用途屋内 開き戸 引き戸
仕様
暗証番号:4桁8組、カード登録:2000枚
定格電圧 DC V
12
カード
MIFARE 13.56MHz
防水性
屋内用
1台
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。面付本締錠、堀込本締錠があります。
適合扉質量(kg)
40以下
鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。
コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質
亜鉛合金
仕様
記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り
タイプ
面付本締錠
表面処理
メタリックシルバー塗装(MS)
ハンドル
ロックターン(ノブ)
適合扉厚(mm)
30~45
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた暗証番号式
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載
店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能
運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載
セキュリティーモードは、マスターパスワードを所有する管理者のみ設定変更が可能
非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能
マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載
さらに便利に使いやすく!暗証番号式の定番製品
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
スマートフォンを使用してカギを施解錠することが出来る後付け型無加工スマートロックです。
スマートフォンを持ってドアに近づくだけで簡単解錠(ハンズフリー機能)、閉め忘れ防止(オートロック機能)、スマートフォンのアプリ上ですべての設定作業が行えます。
用途既設のカギ(サムターン部分)に設置するスマートロックです。
付属品
本体×1、CR123Aリチウム電池×2、サムターンホルダー(S/M/L)各×1、スペーサー(大/中/小)各×1、スペーサー用ネジ各種、オートロック用マグネット×1、NFCタグ×1、LOCK用両面テープ×2、マグネット用両面テープ×2、取扱説明書等
質量(g)
約168(本体のみ)、約202(CR123Aリチウム電池2本含む)
電源(V)
DC6(CR123Aリチウム電池2本)
対応OS
【IOS版】iPhone8以上、IOS13.X以上、Bluetooth5.0以上 ※iPhone SE第1世代は不可、iPhone SE第2世代は可【android版】OS android 9以上、Bluetooth5.0以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約61×70×124
通信方式
Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)※Bluetooth ver.5.0搭載のスマートフォンでもご利用いただけます。
動作時間
リチウム電池(CR123A)2本で約6ヶ月動作(1日10回の解施錠で想定)
動作温度(℃)
-10~50
周波数帯域(Hz)
2.4