- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドア バー ハンドルのおすすめ人気ランキング
ドア バー ハンドルのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新1,389件の「ドア バー ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木製 ドアハンドル」、「引き戸 ハンドル」、「アルミドア 取手」などの商品も取り扱っております。
シンプルなデザインで光沢を抑えたヘアライン仕上のハンドルです。長さ1150 mmが新しく加わりました。長さ違いも製作可能です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
ハンドル
寸法H(mm)
75
仕上
ヘアーライン
取付け方法
めねじ
推奨ねじ
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。
ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
材質
竹集成材
仕様
抗菌、防静電
付属品
ビス(M6)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12
取手
取手
シルバーとブラックで構成されたシンプルなドアハンドルです。
ステンレスバーにマットフィニッシュの塗装を施し、さらに表面は抗菌性の高いバイオコート処理をしています。
材質
ステンレス
仕様
バイオコート(抗菌)
付属品
ビス(M8)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
取付穴
ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10
取手
取手
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
M8ボルト
トラスコ品番
849-0028
長さ(mm)
300
幅(mm)
29
質量(g)
600
取手
取手
取付扉厚(mm)
10~55
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
取付ねじをカバーで覆い、グリップとブラケットにも圧入固定式を採用したため、デザインを損なうねじ等が見えません。
用途車輌・工作機械・住宅設備等
材質/処理
(グリップ)A6061S/梨地・アルマイト(白色)。(ブラケット(L)(R))/ADC/塗装(シルバー)。(カバー)ポリプロピレン/グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル
幅(mm)
25
色
ヘアライン
奥行(mm)
69.4
取付ねじ
ドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm
取手
取手
ドア厚(mm)
10~50
手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。
美しい木目が落ち着いた空間を演出します。
座金・樹脂パッキンを標準セットしております。
木部は抗菌塗装仕上げです。
材質
ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト。木部/天然木(ブナ材)
適合扉厚(mm)
20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)
取手
取手
丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに
寸法H(mm)
70
適合扉厚(mm)
10~40
セット内容
ハンドル×2個 取付ねじ×4本
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
25
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質
ステンレス
仕様
スマートキーパー対応
付属品
ビス(M8)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16
取手
取手
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質
ステンレス
仕様
スマートキーパー対応
付属品
ビス(M8)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16
取手
取手
デザイン性、操作性に優れたプッシュ・プル空錠。
用途住宅玄関など
寸法(mm)
チリ:6以下
取手
取手
材質
ステンレス
ビスの呼び
【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)
適合扉厚(mm)
30~40
取手
ドアハンドル
ステンレス角パイプを直線的に構成したドアハンドルは扉全体に引きしまった印象を与えます。
材質
ステンレス
付属品
ビス(M6)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12
取手
取手
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型
材質
ステンレス
ビスの呼び
【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)
適合扉厚(mm)
30~40
取手
ドアハンドル
ステンレスドアハンドルでヘアーラインや鏡面クロームに加え、ブラックやホワイトの色があるタイプもございます。
適合扉厚(mm)
10~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手
シルバーとブラックで構成されたシンプルなドアハンドルです。
ステンレスバーにマットフィニッシュの塗装を施し、さらに表面は抗菌性の高いバイオコート処理をしています。
材質
ステンレス/アルミ(脚部)
仕様
バイオコート(抗菌)
付属品
ビス(M6)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12
取手
取手
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途トイレ、給湯室入口等でドアの開閉に使用するハンドル
材質
ABS樹脂
ビスピッチ(mm)
193
全長(mm)
250
幅(mm)
80
色
白
奥行(mm)
60
取付ねじ
M6×55mm
取手
取手
ドア厚(mm)
30~40
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上
材質
ステンレス鋼
高さ(mm)
35
グリップ径(Φmm)
14
仕上
ヘアライン仕上
推奨ねじ
十字穴付トラス小ねじ、M4×(板厚+5~10)
取手
ハンドル