- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- ドア ヒンジ スペーサーのおすすめ人気ランキング
ドア ヒンジ スペーサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新131件の「ドア ヒンジ スペーサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア 高さ調整 ワッシャー」、「丁番スペーサー」、「丁番調整リング」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
SUS303
お手軽丁番スペーサー
扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。
扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整
材質(本体)
SUS303
仕上
光沢バレル研磨
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
内径(Φmm)
7.1
アズワン品番
64-9707-11
1袋(10枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
色
乳白色
種類
平ワッシャー
耐熱温度(℃)
110(1.82MPa)
UL規格
UL94-HB(材料)
ドアの上や横に挟むだけの簡単設置!。換気やペットの行き来など、ドアを少し開けておきたいときドアに挟むだけで簡単に設置できます。ドアの開き具合も調整できます。両手がふさがっている状態で、頻繁に出入りするドアに便利です。
用途ドアを少しだけ開けたままにしたいときに。
材質
熱可塑性エラストマー樹脂
寸法(mm)
75×75×20
使用範囲
ドア厚 約15~45mm以内
アズワン品番
64-5076-61
1パック(2個)
¥859
税込¥945
当日出荷
材質
PTFE
色
白色不透明
種類
平ワッシャー
耐熱温度(℃)
連続240不燃性
UL規格
UL94V-0(材料)
種類
平ワッシャー
適合
クリエラガラスドア
内径×外径(Φmm)
7.4×11.2
厚さ(mm)
1
仕様
クリエラガラスドア(ブロンズ用)新:2004/3~
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)
15
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
種類
平ワッシャー
寸法B(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
シルバー
適合
クリエラ19、セリード(00~07)、ベルエア(00~07)
内径×外径(Φmm)
8.35×13
厚さ(mm)
1.5
1セット(20枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
黄銅(低カドミ材)
表面処理
ニッケル
材質
ナイロン
色
乳白色
種類
丸ワッシャー
材質
SUS303
材質
S45C
硬度
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ドア丁番の取付け・調整・補修に
適合
儀星丁番・旗丁番