ドア プッシュ プルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
204件の「ドア プッシュ プル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアノブ 薄型」、「埋め込みドアノブ」、「鍵 付き 取っ手」などの商品も取り扱っております。
デザイン性、操作性に優れたプッシュ・プル空錠。
用途住宅玄関など 寸法(mm) チリ:6以下 取手 取手
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)Stainless Material
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質 ステンレス 仕様 スマートキーパー対応 付属品 ビス(M8) セット内容 内外1セット(ドア1枚分) 取付穴 フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16 取手 取手
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Banboo Material
竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。 ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
材質 竹集成材 仕様 抗菌、防静電 付属品 ビス(M6) セット内容 内外1セット(ドア1枚分) 取付穴 フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12 取手 取手
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。
用途計測機器・環境機器 付属品 取付け補助板 材質 ラッチ:ポリアセタール(POM) 材質(本体) ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ ヘアライン仕上
1個
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


セレクトプッシュプルハンドル「押す」と「引く」の動作で開閉できるレバーハンドルです。 ハイドア/グランドハイト対応
サテンシルバー
1個
7,798 税込8,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 室内側用大型把手・左右兼用 ステンカラー 取手 取手 代表対象商品 引戸/BFエルミナ用
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

ロッド棒の使用で2点ロックが可能な平面ラッチです。取付面に突起の少ないフラッシュタイプで、左右兼用型です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 質量(g) 648 材質/処理 (ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)。(ピン・スプリング)SUS304/-。(ベース・取付金具・アーム)SPCC/Zn。(パッキン)エラストマー/グレー。(なべ小ねじ)S/Zn。(ロック)ZDC/Cr(梨地)。(キー)BSP/Ni キー番号 固定型(キー無し) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
14日以内出荷

シンプルなデザインで光沢を抑えたヘアライン仕上のハンドルです。長さ1150 mmが新しく加わりました。長さ違いも製作可能です。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 ハンドル 寸法H(mm) 75 仕上 ヘアーライン 取付け方法 めねじ 推奨ねじ M8×1.25 RoHS指令(10物質対応) 対応 U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容 セキュリティサムターン室内側把手ユニット×1、サムターンキー×2、取付説明書×1、商品名:クリエラR ゴールド 種類 玄関用
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル
丸みのあるソフトなデザイン ワンタッチで開閉できます。 A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス 材質(ケース) 冷間圧延鋼板(SPCC) 適合板厚(mm) 1.2~3.0
1個
1,376 税込1,514
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Stainless Matte Colors
シルバーとブラックで構成されたシンプルなドアハンドルです。 ステンレスバーにマットフィニッシュの塗装を施し、さらに表面は抗菌性の高いバイオコート処理をしています。
材質 ステンレス 仕様 バイオコート(抗菌) 付属品 ビス(M8) セット内容 内外1セット(ドア1枚分) 取付穴 ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10 取手 取手
1セット
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Banboo Material
竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。 ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
材質 竹集成材 仕様 抗菌、防静電 付属品 ビス(M8) セット内容 内外1セット(ドア1枚分) 取付穴 ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10 取手 取手
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラッチ式の平面型ハンドルです。扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。 樹脂製のため軽量です。
用途住宅設備・事務機・通信機等 材質 (ケース、ハンドル)PBT、(ラッチ)POM、(ピン)C2700、(スプリング)SUS304-WPB、(ブラケット)SPCC、(取付ねじ)S 質量(g) 128 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm]) 0.75[7.6] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)Stainless Material
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質 ステンレス 付属品 ビス(M8) セット内容 内外1セット(ドア1枚分) 取付穴 ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10 取手 取手
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ LC-48型
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。扉の表面から取付ねじは見えません。ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材(UL94V-0適合グレード)を使用しています。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉 付属品 十字穴付なべWセムスねじ M4×10(ステンレス鋼) 材質 (本体、ハンドル)ステンレス鋼(SUS304)、(ラッチ)PBT樹脂(ガラス強化)、(固定金具)ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg) 35 材質(本体) ステンレス鋼(SUS304) 仕上 (本体、ハンドル)バレル研磨、(ラッチ)ホワイト、(固定金具)バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応 最小適合板厚(mm) 1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の内外よりハンドル操作ができます。
用途特装車・キャンピングカー・バス 材質 アルミニウム合金(ADC)
1個
6,770 税込7,447
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ハンドル MN1142Z
ハンドルは可動し、開いた状態で保持します。使用しない時は出張りが少なくすっきりしています。シンプルで洗練されたデザインの収納ハンドルです。
材質 亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上 亜鉛合金/サテンニッケル 付属品 十字穴付座付トラス小ねじM4×25 質量(g) 148 仕上 サテンニッケルめっき 取手 ハンドル 取付穴深さ(mm) 12.2
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

PH-71とパネルカットに互換性があります。 ポジションストップ機能付きです。 連動装置を組み合わせることもできます。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様 鍵付( 同一) 付属品 鍵2本 仕上 梨地クロームメッキ仕上 コード 1022711100 取付板厚(mm) ~7 RoHS指令(10物質対応) 対応 No.G200キー×2本 自重(g) 205
1個
1,798 税込1,978
当日出荷