- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドア 取っ手のおすすめ人気ランキング
ドア 取っ手のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,393件の「ドア 取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアハンドル」、「アルミドア 取手」、「引き戸 ドア 取っ手」などの商品も取り扱っております。
用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます
取手
取手
開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル
材質
アクリル樹脂
全長(mm)
192
ビスピッチ(mm)
170
幅(mm)
22
色
乳白
奥行(mm)
51
取付ねじ
M8ボルト
取手
取手
ドア厚(mm)
33~36
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途トイレ、給湯室入口等でドアの開閉に使用するハンドル
材質
ABS樹脂
ビスピッチ(mm)
193
全長(mm)
250
幅(mm)
80
色
白
奥行(mm)
60
取付ねじ
M6×55mm
取手
取手
ドア厚(mm)
30~40
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質
天然木
取手
取手
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型
アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます。
材質/仕上
(本体)アルミ/アルマイトメッキ、(台座)ABS樹脂/樹脂メッキクローム
寸法H(mm)
32
付属品
ビス(4×25mm)
色
シルバー
寸法W(mm)
15
パイプ径(Φmm)
11
取手
ハンドル
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプ
めねじタイプ
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。
美しい木目が落ち着いた空間を演出します。
座金・樹脂パッキンを標準セットしております。
木部は抗菌塗装仕上げです。
材質
ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト。木部/天然木(ブナ材)
適合扉厚(mm)
20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)
取手
取手
樹脂製で扉を軽量化できます。
材質
ポリスチレン
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28
種類
裏止めハンドル
ねじ径
M4
取付け方法
めねじ
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
シンプルなデザイン落ち着いた色合い、表からのビス止めで簡単に取付が出来ます。
用途ドア、家具用の取手として。
トラスコ品番
473-5872
材質
亜鉛合金
幅(mm)
150
色
ブラック
高さ(mm)
31
穴径(Φmm)
9
奥行(mm)
16
寸法P(mm)
127
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル
幅(mm)
25
色
ヘアライン
奥行(mm)
69.4
取付ねじ
ドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm
取手
取手
ドア厚(mm)
10~50
断面が楕円型で握りやすい形状をしています。
用途キャビネットに
材質
ステンレス(SUS303)
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)
種類
ハンドル
表面処理
鏡面磨き仕上げ
寸法B(mm)
13
寸法T(mm)
6
仕上
サテン仕上
取付け方法
めねじ
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
底部のめねじで裏から取り付けます。
種別
アーチ型
径(Φmm)
10
ねじ径
M5
ねじ長さ(mm)
10
寸法A(mm)
-
ねじ寸法
M5×0.8
座付のステンレスドアハンドルです。さまざまなデザインからお選びください。
材質
SUS304
適合扉厚(mm)
10~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手
丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに
寸法H(mm)
70
適合扉厚(mm)
10~40
セット内容
ハンドル×2個 取付ねじ×4本
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
25
無垢の天然木ハンドルで温かみのある空間演出に最適です。
材質
亜鉛ダイキャスト+天然木
寸法H(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手