ドア 固定金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
200件の「ドア 固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「上げ落とし」、「扉 ロック 金具」、「扉 ロック」などの商品も取り扱っております。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

アトムリビンテック丸落し
両開きドアの一方のドア(親子ドアにおいては子ドアの方)を普段は開かないようにロックして固定しておく金具としてなど、様々な用途に使用できる金具です。 なお取付けは、フランス落しのように掘込む必要はなく、ドアの表面に直付けで取付けます。
用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません) 材質 (本体・受座)亜鉛合金、(平受座)鋼/ユニクロ 付属品 (本体・受座):+丸皿木ねじ 2.7×20、(平受金)+皿木ねじ 2.7×16 寸法(mm) 150
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉をあけるとストッパーの作動によりロック状態(ステーがスライドしてストッパーに落ちる)になります。扉は開けた状態にて固定され、ストッパー取付軸を押せばステーはスライド可能となり扉はそのまま閉じられます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質/処理 (ステー・ワッシャー)SPCC/Zn。(ストッパー・支店軸・ストッパー取付軸・ストッパーベース)SUM/Zn。(六角ナット・スプリングワッシャー)S/Zn。(スプリング)SWP/Zn。(歯付き座金・E形止メ輪)SUS304/- 質量(g) 330 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質 アルミニウム 寸法(mm) 40
1パック
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に 材質 SUS304 タイプ 丸落し 仕上 HL RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等 質量(g) 51.5 商品構成 本体のみ 材質/処理 (ケース・プッシュボタン)SUS304/バレル研磨。(ロックボタン)SUS304/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ブラックが新しく加わりました。ドアの開き角度を自在に保持します。ドアの保持と解除は、ステップを踏むだけの簡単操作です。ステップが機構部分へのゴミなどの侵入を防ぎます。ばねの作用で、床の凸凹(約10 mm)を吸収し確実にドアを保持します。セパレート式の取付座で取り付けが簡単です。取付ねじが見えません。パック入りのみの販売です。
付属品 十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16。十字穴付皿タッピンねじ3.5×16 材質 外装部/プラスチック、グライド部/合成ゴム 外装部/ブラウン・アイボリー、グライド部/ブラウン 質量(g) 215 種類 ドアホルダー
1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上 亜鉛ダイカスト/サチライトクロム エスコ品番 EA951LP-1 全長(mm) 172 タイプ 平型 取付穴径(Φmm) 4.8
1個
1,740 税込1,914
当日出荷


1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉に金具凸を本体に凹金具を木ネジで取り付けます。2つの樹脂ローラーデしっかりと扉をキャッチします。
用途家具の扉を固定かる金具として最適です。 材質 ステンレス
1個
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼るだけで簡単に取り付けできる補助錠です。
材質 (本体)ポリカーボネート・スチール、(戸当り)エラストマー樹脂
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力ネオジウム磁石でしっかり固定します。 床面がフラットなのでバリアフリーです。 取替の際でもΦ74mmの金具で既存のビス穴が隠しやすいです。
タイプ キャッチタイプ 種別 マグネット式 付属品 取付ビス エスコ品番 EA951FA-40 材質 亜鉛ダイカスト 寸法(mm) (ドア金具)60×27×40、(床金具)Φ74×6 シルバー 質量(g) 220 仕上 二ケルメッキ
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

材質 亜鉛ダイカスト ストローク(mm) 18 寸法(mm) 172×25 仕上 サチライトクロム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷


用途門扉等の固定に 付属品 M3×20ねじ 8個、固定金具 1個 材質 ステンレス(SUS304) 仕上 ヘアーライン 取付方式 ビス止め
1個
958 税込1,054
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)