ドア 施錠のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
451件の「ドア 施錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扉 ロック 金具」、「施錠」、「自動 施錠」などの商品も取り扱っております。
コストパフォーマンスに優れた暗証番号式 扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載 店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能 運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 セキュリティーモードは、マスターパスワードを所有する管理者のみ設定変更が可能 非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能 マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載 さらに便利に使いやすく!暗証番号式の定番製品
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠なしドアを簡単にロックできる。扉を傷つけずに簡単に施錠できます。 室内・錠なし、内開き扉専用。ペットの侵入もやさしく防ぐ。 ロック本体とプレートを紐などでつないでおくと紛失の心配がなく、便利です。 使わないときは吊り下げておくことが出来ます。工具不要。
材質 (本体・ツマミ・裏板)樹脂、(プレート)アルミ 仕様 戸のあわさりすき間:2mm以上
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

建物にキズを付けずに、南京錠で扉を施錠できます。 外開きドア専用です。 ロックカバーが金具先端迄被い、取付け金具は露出しない設計です。 ※南京錠は別売です。
用途外開きドア専用。 物件空室管理、リフォーム現場、倉庫での仮錠前に。 ※「内開きドア」の室外側へ設置をする事で、通常の玄関ドアの錠前以外に、ドアを施錠する鍵としてお使い頂く事が可能に(徘徊防止対策に)。 トラスコ品番 385-7424 材質 本体ロックカバー:ステンレス・ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂、マグネットシート:合成ゴム 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) ロックカバー:40×38×98 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 取付金具:28×170×36
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質 本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレス シルバー シリンダー 4枚ディスクシリンダー キー 3本
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おしゃれなデザイン!閉じ込め防止、安全装置付!開錠時にも、ロックできます。 ドライバー1本でOK!金属製扉も木製扉もOK! 取付便利シートが付属!原寸の取付図面付き。ネジ穴の位置決めが簡単です。 スペーサーで高さ調節OK!扉と枠の段差を解消! ワンタッチ施錠で簡単!押すだけで施錠完了! 新型受座!扉のズレを自動調整!長期間、調子良く使えます。 ドアの取っ手としても使えます!
材質 ハンドル:アルミ/アルマイト仕上、ロック:真鍮複合品/クロームメッキ仕上、台座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、スペーサー: ABS 、ロック受座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、キー:亜鉛ダイキャスト/クロームメッキ仕上
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。 ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。 ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。 ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。
付属品 取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本 材質 本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ、受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製 シルバー サイズ(mm) 67×23.9×112
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

ロックカバーが金具先端まで被うので安全です。
用途アパート・マンション空家管理や倉庫・出入口の施錠に。 セット内容 ロックカバー×1、取付金具×1、スペーサー×2、マグネットシート×1 材質 ロックカバー:ステンレス・ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂、マグネットシート:合成ゴム
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーの形状が複雑で、セキュリティ性の高い錠です。開錠時には、キーが抜けないタイプです。
材質 シリンダー本体:亜鉛合金 仕上:クロームメッキ、施錠カム板:鉄 仕上:電気亜鉛メッキ、キーカバー:樹脂、キー:真鍮 仕上:ニッケルメッキ トラスコ品番 855-5869 セット内容 キー2本・施錠カム板 質量(g) 76 取付板厚(mm) 1~7 キー番号 別番 2018年トラスコ掲載ページ 2 0872
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質 SUS304
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠 材質 (補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上) 本数 (付属鍵)5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-105
オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから、加工・配線工事不要で取替可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠 ブラック 適合扉厚(mm) 30~43 バックセット(mm) 64
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷

施錠・解錠がワンタッチでできます。
用途通信機器・事務機器・ドア 材質 亜鉛合金(ZDC) 質量(g) 95 表面仕上げ 梨地クロムめっき(MZCr) タキゲンコード 21556
1個
1,362 税込1,498
当日出荷

ドアを傷を付けずに後付できる施錠機能付サムターンカバーです。 入室制限や徘徊の防止にお使いいただけます。 適応サイズのサムターンに両面テープで貼るだけで、サムターン回しの犯行防止や使用制限を設けたいドアの管理ができます。 ダイヤル施錠機能がついており、お好みの暗証番号を設定できます。 外径44mm以下の高さ45mm以下のサムターンに使用できます。
材質 本体:ポリカーボネイト、両面テープ:アクリル系粘着テープ、番号シール:ポリプロピレン 適合寸法(mm) 外径44以下、高さ45以下
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 仕様 袋入ねじ付、ヘッダー付 材質 ステンレス(SUS304)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
シルバー
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 引き戸に取付可能、新発想構造。 扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など 材質 外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂 質量(g) 室外機:約260、室内機:約745 電源 非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入) 定格電圧 DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 外側:縦163×横69×厚19。内側:縦90×横163×厚49。ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7。ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5 使用可能温度範囲 -25~55 電池寿命 約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合) 設置場所 室内ドア(生活防水対応) ドア厚(mm) 一般防火ドア/引戸:35~50 バックセット(mm) 60~105
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

ワンタッチで施錠・解錠ができ、操作が簡単です。
トラスコ品番 481-1313 材質/仕上 (本体、受座)ステンレス鋼(SUS304)、(押し棒)ステンレス鋼(SUS303)/ヘアーライン 材質(本体) ステンレス鋼(SUS304) 質量(g) 55 仕上 ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。 ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。 ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。 ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。
付属品 取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本 材質 本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ。受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製 寸法(mm) 67×23.9×112
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 コストパフォーマンスに優れた暗証番号式。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 もしものときに解錠できる、非常キー3本標準装備。 ID-202TABは室内機縦型仕様/ID-202JPBは室内機横型仕様。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など 材質 外側・内側ボディ:ダイキャスト(アルミ合金) シルバー 質量(g) 室外機:約460、室内機:約580 電源 非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入) 定格電圧 DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 外側:縦178×横70×厚27。内側:縦99×横165×厚55。ストライク:縦125×横29×厚24 使用可能温度範囲 -25~55 電池寿命 約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合) 設置場所 室内ドア(生活防水対応) ドア厚(mm) 一般防火ドア:35~50 バックセット(mm) 31~63(移動式)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷