- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- ドア 空気孔のおすすめ人気ランキング
ドア 空気孔のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「ドア 空気孔」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気孔」、「扉用ガラリ」、「空気口」などの商品も取り扱っております。
種類
角型ガラリ
材質
アルミ
仕様
扉用
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
色
シルバー
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
掘込
スリットの幅は1.3 mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。壁面に押し付けても通気が保たれます。
材質
耐衝撃ABS樹脂
材質/仕上
耐衝撃ABS/ホワイト
色
ホワイト
ドア用の換気ルーバーです。表裏各1枚の1組となります。
材質
強化スチロール
タイプ
面付け(ビス付)
空気孔と配線孔が一体になった製品です。空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。
材質
ABS樹脂
形状
オーバル型
取付け方法
掘込
RoHS指令(10物質対応)
対応
2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。ワンタッチで取り付けできます。
材質
ABS樹脂
形状
角型
仕様
リブ付
質量(g)
57
外形寸法D(mm)
68
取付け方法
堀込
外形寸法L(mm)
257
空気流通面積(mm2)
5600
取付穴径d(Φmm)
64.5
取付穴径l(Φmm)
254.5
洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類
角型換気口
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付
有効換気面積(cm2)
100
ビス付なので現場で即取付け可能
使い勝手の高いサイズ
付属品
ビス:8個
材質
アルミA6063
色
シルバー
表面処理
T5
換気量率(%)
30
スリットの幅は1.2~1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。
材質
耐衝撃ABS
形状
丸型
取付け方法
掘込
材質
アルミ
色
シルバー
仕上
アルマイトクリア
ビスの呼び
【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
プラスチック網付です。
種類
丸型ガラリ
材質
ABS樹脂
仕様
プラスチック成型網付
色
シルバーホワイト
形状
角型
材質
ABS樹脂
質量(g)
57
外形寸法D(mm)
68
取付け方法
掘込
外形寸法L(mm)
257
空気流通面積(mm2)
5600
取付穴径d(Φmm)
65
取付穴径l(Φmm)
254.5
種類
丸型ガラリ
材質
ABS樹脂
仕様
標準網なし
色
シルバーホワイト
サイズ
400mm
取付方式
接着剤
打込式の空気孔です。
形状
角型
材質
アルミ合金
外形寸法D(mm)
80
取付け方法
掘込
取付穴径d(Φmm)
64
こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。
種類
角型換気口
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付
有効換気面積(cm2)
132.5
材質
ABS樹脂
形状
角型
質量(g)
100
外形寸法D(mm)
95
取付け方法
掘込
外形寸法L(mm)
310
空気流通面積(mm2)
9800
取付穴径d(Φmm)
85.5
取付穴径l(Φmm)
300.5
樹脂製のオーバル型空気孔です。
材質
ABS樹脂
形状
オーバル型
質量(g)
22
外形寸法D(mm)
41
取付け方法
掘込
外形寸法L(mm)
176
空気流通面積(mm2)
1480
取付穴径d(Φmm)
35
取付穴径l(Φmm)
167.5