- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドア 軸のおすすめ人気ランキング
ドア 軸のおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新624件の「ドア 軸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扉 軸」、「扉取付 金具」、「ドア ヒンジ」などの商品も取り扱っております。
適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)90以下適合扉高さ(mm)2100仕様スチールドア用(持出吊り一方開き)材質トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス型式(軸座)整枠取付型
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。
20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼・ステンレス鋳鋼仕上ホーニング
1個
¥6,398税込¥7,038
当日出荷
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH TAP穴付き R
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。
ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
¥6,898税込¥7,588
5日以内出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
用途収納折戸専用
LAMP(スガツネ工業)ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303
扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼種類ピボットヒンジ仕上(軸)光沢クロメート処理(三価)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)120以下仕様竪枠取付型材質ステンレス
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。
ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)80以下
センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。
昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。
扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
用途カウンタードア適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼仕上ホーニング
1個
¥7,798税込¥8,578
当日出荷
扉上面からネジが見えないデザインで、お客様に面する部分に適しています。
センターストップ以外に45°ずつ扉静止位置の設定が選択出来ます。
用途カウンタードア適合扉厚(mm)30~45mm適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼仕上ヘアライン
1個
¥8,198税込¥9,018
当日出荷
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH TAP穴付き 上枠扉同面納り R
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。
ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
¥7,498税込¥8,248
5日以内出荷
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH TAP穴付き L
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。
ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
¥6,898税込¥7,588
当日出荷
LAMP(スガツネ工業)Pヒンジ平型 PH型 インセット扉用
適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PH-50、60)。十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PH-80、90)材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき仕上ホワイトブロンズめっき最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg)30仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用材質ステンレス仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
中西産業ピボットヒンジ
付属品M5×16皿小ねじ(10本) 、 M5×20皿小ねじ(4本) 、 荷重サポート(1ヶ)材質亜鉛ダイカスト仕上塗装(シルバー)
1個
¥299税込¥329
当日出荷






![グレビティーヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono76158266-131111-02.jpg)





![グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24991347-211019-02.jpg)

![グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono76158363-131111-02.jpg)
![カウンターヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono76158372-131111-02.jpg)