- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 玄関まわり
- ドア 開閉音のおすすめ人気ランキング
ドア 開閉音のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新274件の「ドア 開閉音」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「門扉 クローザー」、「自動ドア チャイム」、「簡易ドアクローザー」などの商品も取り扱っております。
マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。
通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。
来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。
両面テープで簡単取付け
音量調整可能
【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に
【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
音圧(dB/m)
55~75(チャイム・サイレンとも)
材質
ABS樹脂
質量(g)
本体/33、マグネット/4.4
電源
単4アルカリ電池×2個(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体/30×127×14、マグネット/11×24×7
機能
ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。
電池寿命
約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。
音声
曲/13種類、サイレン/3種類
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ドアの開閉時の衝撃音を完全シャットアウト
扉の閉まるスピードを緩め手を挟む心配がありません。
取付けが簡単で耐久力は抜群です。
用途室内ドア・大型冷蔵庫扉・病院・学校・ホテル・オフィス・クリーンルーム
材質(フレーム)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(フック)
冷間圧延鋼板(SPCC)
ワイヤレスチャイム、扉センサー送信機と電池式受信機のセット
扉の開閉を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます
玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に
1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます
呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
混信防止ID学習機能付き
発信確認ランプ (送信機のみ)
電池交換お知らせランプ (送信機のみ)
送信場所お知らせランプ (受信機のみ)
ミュート機能 (受信機のみ)
壁掛け&卓上置き (受信機のみ)
USB電源対応 (受信機のみ)
付属品
取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット
質量(g)
受信機:100、送信機:45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
受信機:80×80×32.5、送信機:33×84.5×26
電池寿命
受信機:1日5回使用で約1年間、送信機:1日5回使用で約6ヶ月間
電源タイプ
電池式
動作距離(m)
約100
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。
通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。
来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。
両面テープで簡単取付け。音量調整可能。
用途【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に
【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
種類
曲/13種類、サイレン/3種類
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×14×127
質量(g)(本体/マグネット)
33/4.4
電池寿命
約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時)
音圧(dB/m)
55~75(チャイム・サイレンとも)
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
11×7×24
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。
電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。
受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
仕様
IDコード/25万通り
付属品
取付けネジ×4(Φ3×20mm)
質量(g)
【受信器】約138(電池除く)、【センサー送信器】約80(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【受信器】142×80×29(最大値)、【センサー送信器】110×45×48(最大値)
周波数帯域(MHz)
313.625(特定小電力機器)
電池
【受信器】単三形乾電池×3本(別売) またはDC4.5V センタープラス、【センサー送信器】単四電池×3(別売)
電池寿命
【受信器】約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用/アルカリ乾電池使用時) 、【センサー送信器】約2年(1日に10回使用/アルカリ乾電池使用時)
電波到達距離(m)
見通し約120
適合プラグ
外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm (別売ACアダプター使用時)
防水仕様
IPX4防沫形(センサー送信機)
音量(dB)
約88/50cm
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
窓やドアが開くと大音量のアラーム又はチャイムでお知らせします。コンパクトサイズでドアに粘着シールで貼りつけるだけで簡単に設置する事が出来ます。電池チェッカー付ですので交換目安がわかります。
用途各種防犯対策に
音量(dB)
約105
付属品
両面テープ
色
ホワイト
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
60×40×15
使用電池
LR44ボタン電池x4個
電池寿命
連続アラーム時(Chime)約70分間、(Alarm)約100分間、(待機時)約2000日
検知方式
マグネット式
取扱説明書
(5.0MB)
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ドアとドア枠に取り付け、ドアがバタンと大きな音を立てたり、勢いよく閉じるのを防ぎます。ドアが閉まる際、約10°の角度で作動してドアにブレーキをかけます。簡単に後付けができます。ブレーキの速度を調節できます。
色
シルバー
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ3.9×19(8本)
材質
鋼/アルミ合金
種類
その他
ドアとドア枠に取り付け、独特のブレーキ機構でドアをゆっくり、スムーズに止め、ドアをしっかりと保持します。ドア枠から出っ張らないで取り付けたり、ドアの上部に受座を取り付けるスペースがない場合に最適です。左右兼用で、簡単に後付けできます。ドアの風あおり対策用として適しています。ダンパーは※印の穴に3 mmの六角レンチを入れて回すことで調節可能です。温度変化に影響されにくいシリコーンオイルを使用しています。ドアに対して、水平・垂直どちらにも取り付けできます。バネ強度の強いタイプやステンレス鋼製の製品もご用意できます。
仕上
クロムめっき
種類
その他
材質/仕上
鋼/クロームめっき
主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
用途家電・住宅設備関連・OA機器
仕様
(ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下)
使用温度範囲(℃)
5~40
最大吸収エネルギー(J)
0.5
最大速度(m/sec)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
L-407Aは開き扉用、L-407Bは引き戸用のドアセルファーです。扉がゆっくりと閉まり、閉扉時の衝撃音がありません。
用途室内扉
材質
アルミニウム(AL)+冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム
質量(g)
535
仕上
アルマイト仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理+黒色
コード
1064072200
操作方法
専用ブラケットを埋め込んで取り付けます
分野
設備・機械
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用
適合扉質量(kg)
最大40
付属品
十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)。十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本)
材質
アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304)
種類
その他
開き角度(度)
110
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。ドアダンパー本体の厚さはわずか20 mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー引込機能をONにできます)
用途室内ドア
適合扉質量(kg)
15~40
幅(mm)
212
奥行(mm)
35
高さ(mm)
20
付属品
十字穴付皿タッピンねじ3.5×30。十字穴付バインドタッピンねじ4×16
材質
ドアダンパー本体・受座/銅、亜鉛合金、。カバー/ABS樹脂
材質(カバー)
ABS樹脂
質量(g/セット)
467
適合扉幅(mm)
900
扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。
引き込み機能をOFF操作にすれば、扉を常にフリーの状態で使用できます。
左右勝手の組み替え変更可能です。
扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。
約5分の簡単施工。
引き込み機能OFF操作可能。
20万回の耐久実験をクリアしました。
用途室内用開戸専用。
色
ゴールド
適合扉質量(kg)
12~30
幅(mm)
136
奥行(mm)
46
高さ(mm)
33
質量(g/セット)
457
質量(g)
457
タイプ
開戸引き込みタイプ
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キャッチ部品/184×20×16
取扱説明書
(1.36MB)
アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
材質
アイアン
高さ(cm)
19(8.5)
室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用
セット内容
本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット
角度(°)
【最大開扉】。Lブラケット使用/120(引く扉の場合)。Nブラケット使用/90(押す扉の場合)。Aブラケット使用/90(押す扉の場合)
耐荷重(kg)
25まで
機能
扉停止角度調整、速度調整
寸法(横×縦)(mm)
適合ドア/910×1900まで
取付簡単!ガラス、凸凹面のドアにもピッタリ吸着
密着ジェル+圧搾レバーの激吸着吸盤式のドアチャイム。
鉄製のドアはもちろんアルミ、ガラス面にも補助版なしで取りつけられます。
これまでの吸盤では、はずれやすかった凸凹のある玄関ドアにもしっかり吸着。
吸盤式なので、ズレにくく、外れにくく、キズも付きにくい。
爽やかな音色で来客を知らせます。
防犯にも役立ちます。
用途吸盤式のドアチャイムとして
材質
ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー
寸法(mm)
約175×70×65
直径(Φmm)
約62(吸盤)
本体質量(g)
約145
ドアを開けるとセンサーが作動しアラーム音が鳴るドアアラーム。窓やドアに取り付け簡単の防犯ドアアラームです。本体よりマグネットセンサーが1センチ以上離れた場合、アラームが鳴り出します。アラームが鳴り出すとドア等を閉じるか、本体のスイッチをOFFにするまで継続します。電池式のため面倒な配線工事が不要。本体、磁気センサー共両面テープで取り付けるだけで簡単に設置できます。スライドスイッチ付で、ON/OFFが簡単に切り替えできます
材質
ABS樹脂
使用温度範囲(℃)
0~+40
本体寸法(mm)
91×37×19
センサー寸法(mm)
28×16×14
音圧
100(dB/30cm)、84(dB/1m)
使用電池
単4形乾電池×2個(別売)
電池寿命
アラーム連続約30分、待機状態で約4ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
使用場所
屋内用
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
簡単に後付けができるドアクローザーです。スプリングにより自動的にドアが閉まります。アームを取り付ける穴が本体に4つあります。穴の位置によってスプリングの強さを4段階調節できます。軽量ドア用です。(最大ドア質量40 kg)。推奨扉開角度は90°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用
色
シルバー
適合扉質量(kg)
最大40
付属品
十字穴付皿木ねじ3.8×20(2本)。両面テープ
材質
(本体)亜鉛合金。(受け)プラスチック
種類
その他
開き角度(度)
(推奨)90
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷