- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドアガード ゴールドのおすすめ人気ランキング
ドアガード ゴールドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新99件の「ドアガード ゴールド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯 ドア チェーン」、「内 鍵 玄関」、「ドアガード リョービ」などの商品も取り扱っております。
仕様
アーム、受け座調整式
種別
外開き用
タイプ
アーム・受け座調整式 耐震ドア対応型
自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。
ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。
ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー
もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。
ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。
付属品
取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本
材質
本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ。受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製
寸法(mm)
67×23.9×112
ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
付属品
ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・皿M4×12mm(3本入)
材質
亜鉛ダイカスト
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。
ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。
ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー
もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。
ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。
付属品
取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本
材質
本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ、受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製
色
シルバー
サイズ(mm)
67×23.9×112
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
仕上
サーチライト
材質
亜鉛ダイキャスト
ビスの呼び
本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:2本付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕上
シルバー
付属品
M4×10バインド小ねじ(2本) 、 M4×10皿小ねじ(3本)
材質
ステンレス
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
仕上
磨
仕様
外開き用
材質(本体)
SUS304
1セット
¥3,688
税込¥4,057
当日出荷
扉を少し開いた状態で訪問者に応対できるので、防犯に適しています。ワンタッチ操作可能。
用途玄関扉の補助締まり
付属品
取り付けネジ
タイプ
外扉用
不審者の侵入をガード。玄関や勝手口を開ける際に相手の顔が見える程度しか開きませんので安全に確認ができます。チェーンタイプではないので切断される心配がありません。アームの先端のつまみをセットするとドアを開いたまま簡易的に固定できますので、防犯効果を保ちながら通風が得られます。
材質
亜鉛ダイカスト
幅(mm)
14
全長(mm)
135
奥行(mm)
27
付属品
バインドネジ M4×12 5本
材質
亜鉛ダイキャスト
仕上
サーチライトクローム
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷