ドアクローザー ニュースター5000のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
105件の「ドアクローザー ニュースター5000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア クローザー 交換」、「ドアクローザー オイル」、「ストッパー付きドアクローザー」などの商品も取り扱っております。
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
シルバー 適合扉高さ(mm) 2100 適合扉幅(mm) 900 適合扉質量(kg) 45以下 勝手 左右兼用 タイプ パラレル型 シリーズ ドアクロ―ザ 5000シリーズ
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ドアチェック社製(ニュースター)ドアチェック、ドアクローザー。 シルバー色、パラレル取付け(ドアを押す手前にドアクローザーが付くタイプ)、ストップなし、2番タイプ(マンションの鋼製ドア、木製ドア用)。 左右勝手兼用タイプになっております。 (扉の右側にも左側にもお取付けいただけます) 本体寸法58ミリ×188ミリ、本体のビスピッチ2穴136ミリ、ブラケットのビスピッチ38ミリと48ミリ。
シルバー 本体寸法(mm) ドア:58×188 ビスピッチ(mm) 2穴:136、ブラケット:48
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

日本ドアチェック社製(ニュースター)ドアチェック、ドアクローザー。 シルバー色、パラレル取付け(ドアを押す手前にドアクローザーが付くタイプ)、ストップなし、2番タイプ(マンションの鋼製ドア、木製ドア用)。 左右勝手兼用タイプになっております。 (扉の右側にも左側にもお取付けいただけます) 本体寸法58ミリ×188ミリ、本体のビスピッチ2穴136ミリ、ブラケットのビスピッチ48ミリと48ミリ。
シルバー 本体寸法(mm) ドア:58×188 ビスピッチ(mm) 2穴:136、ブラケット:48
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右勝手があります。
1台ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm) 900以下 勝手 左右兼用 仕様 ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 材質 本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプ パラレル型 本体寸法(mm) 229×50×48 耐久性 30万回 ストップ角度 70~180度まで
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手 左右兼用 仕様 ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 耐久性 30万回 ストップ角度 約70~180° ストップ 外装式
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
シルバー ストップ角度 約70~120° タイプ パラレル型 ストップ ストップ付
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
質量(kg) ドア:45以下 適合寸法(mm) ドア:DW900×DH2100
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
シルバー 質量(kg) ドア:45以下 適合寸法(mm) ドア:DW900×DH2100
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。本体取付板は先付式。#7001~7003、#7004・7005はそれぞれ取付板が共通。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
1台ほか
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
用途開戸用。 タイプ パラレル型 ストップ角度 70°~180° ストップ
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手 左右兼用 仕様 ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 耐久性 30万回 ストップ角度 約85~180° ストップ 内装式
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

さまざまな規格に合格。まさに優良ドア・クローザ。
シルバー 適合扉高さ(mm) 1900 適合扉幅(mm) 800 適合扉質量(kg) 50 タイプ パラレル型 ストップ なし
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付アーム
用途開戸用。 タイプ パラレル型 形状 段付きアーム シルバー シリーズ ドアクロ―ザ 80シリーズ 適合扉高さ(mm) 2100
1台ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用 タイプ パラレル型 勝手 左右兼用 適合扉高さ(mm) 1800 適合扉幅(mm) 600~900 適合扉質量(kg) 15~30
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
1個
7,890 税込8,679
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
シルバー 適合扉高さ(mm) 2100 勝手 左右兼用 仕様 2バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、左右勝手兼用 タイプ スタンダード型 シリーズ ドアクローザ 80シリーズ 耐久性 30万回 ストップ角度 約70~120° ストップ 外装式
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
タイプ パラレル型 ストップ 外装式
1台
6,298 税込6,928
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)